4,834件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋詰めのまま長期間保存ができます。 工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。 種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。 手軽で誰でも使用できます。
用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)(3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
1袋(30kg)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

カッターやハサミ等を使用しなくとも、手で簡単に開封できます。 舗装面・補修面への乳剤コーティングなどの前処理は必要ありません。 作業器具や転圧器具には、ほとんど付着しません。また、施工後もタイヤ等に付着して飛散することがありません。
用途道路の舗装補修・家庭の玄関や通路、コンビニなどの小規模な駐車場の舗装補修・ガス管、水道管、電信電話線などの埋設工事後の路面仮復旧 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

1つ5役で愛用されるレミパンです。 焼く・揚げ・炊く・炒め・煮るなど、鍋とフライパンの要素を取り入れています。 オールマイティな使い勝手で、熱伝導もよく時短調理が可能です。 本体は両手鍋の様に持てる取っ手付き。 蓋は透明で中の仕上がり具合が見やすくなっています。 蓋の中央部が開く仕組みで、蓋をしたままで差し水が出来ます。 自立する便利なスタンド式蓋です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)/鉄等 寸法(mm)内径約24×深7.9 容量(L)約3 寸法(cm)外径約25×全長45×全高16 レンジ不可 食器洗浄機
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。 硬化まで少し時間を要します。(※交通開放目安90分後以上) 雨天時の施工はには向いておりません。
用途軽交通道路等の舗装または補修(※仮復旧向き) 材質常温アスファルト混合物 寸法(mm)13、蜜粒度 危険物の類別非危険物
1袋(30kg)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 ブラック系 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)ほか
4,980 税込5,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工
1枚
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。 仕様鉱物油系アスファルト接着剤 成分アスファルト乳剤 材質鉱物油、水、その他 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 施工面積約2m2 施工面積(m2)約2
1個(500g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。 特性耐水性 材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油 危険物の類別非危険物 施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
1袋(10kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用) 材質アスファルト合材 寸法(mm)13 硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど 危険物の類別非危険物 特性耐久
1袋(20kg)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。 防音へのリモデルが簡単に行えます。 床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。 ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。 置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)500 幅(mm)500 仕様縁加工/四辺切り放し 質量(kg)1.3/枚 表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル 防炎性能試験番号EO 900561 面密度(kg/m2)5.2 裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂 サイズ(mm)500×500 制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(8枚)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優しいパステルカラーの布貼り表紙。 コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。 パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。
用途優しいパステルカラーの布貼りポケットアルバム 仕様カバー付 寸法(mm)289・206・27 収納サイズE・Lサイズ、パノラマ 材質(表紙) 台紙白台紙28枚 収納寸法(mm)縦89×横129または縦254×横89 収納枚数(枚)写真:E・Lサイズ:168、パノラマ:56
1冊
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

街乗り、現場移動や工場内でも乗りやすい20型折りたたみ。大型ギアでよく進む。ダイナモ式ライトが取り付け可能なダイナモ台座付。
仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄 ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 質量(kg)13.8 タイヤサイズ20×1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×147×102 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×61 地上高さ(cm)サドル:80-91
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色 特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合アスファルト・モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちする炒め鍋です。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。熱回りが良く、ムラなく美味しく焼けます。調理面は深めなので、フライパンとしても鍋としても使えます 材質表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、底の厚さ:2.4mm サイズ(cm)26 満水容量(L)3.1 深さ(cm)【調理面】7.1
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

カツイチリアユ 125S
*シンキング・バイブレーション *7スポットアイ *友釣り仕掛対応
用途<求めたのはリアルな鮎。高耐久シリコン採用・サイレント設計の革新的鮎ルアー>REAYUのフラッグシップモデルがこの「リアユ125S」。高耐久シリコン素材採用、サイレント設計のシンキングタイプ・バイブレーション系ルアーです。通常の鮎の友釣りタックルで仕様可能。引き釣りをイメージした釣り方で野鮎を攻略できます。 材質ボディ:シリコン 全長(mm)約115 プレミアム鮎 質量(g)約20
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

大型の獲物をたっぷり収納できる内寸60cmサイズ。長距離遠征でも安心のプレミアムクラスの保冷力。大型の真鯛やヒラメ、ワラサなど中型の青物もすっきり収納できる内寸60cm。6面真空パネル採用によりI-CE値65hという非常に高い保冷力を獲得しました。さらにキャスターはラックアップハンドルによりクーラーを大きく傾けることなく移動が可能。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)65 質量(kg)8.3 プレミアムホワイト 容量(L)35 内寸奥行(mm)252 内寸幅(mm)592 内寸(高さH)(mm)230 外寸法・幅(mm)794 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)347
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷


業界初のPEラインとフロロカーボンのハイブリッドライン搭載で癖が付きにくく、中空になっているラインは引っ張るほど締め込まれて強度を増す。
入数(本)2
1パック(2本×1パック)
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保冷力はプレミアムクラス、機動力はライトクラス。多彩な機能を凝縮したMADE IN JAPANのクーラー。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。6面真空パネル採用によりI-CE値63hという非常に高い保冷力を獲得しました。満タン時の持ち運びも楽々の大型キャスター&ラックアップハンドル付き。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)63 質量(kg)7.1 プレミアムホワイト 容量(L)25 内寸奥行(mm)212 内寸幅(mm)492 内寸(高さH)(mm)230 外寸法・幅(mm)685 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)305
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

砂の中から出てくる虫ベイトに模したバチカーリー。圧倒的存在感(カーリー)+喰わせの波動(ストレート)を持ち合わせ2つの役割で様々な状況で魚の食い気を誘発する。
入数(本)4
1パック(4本×1パック)
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫な特殊加工 金属ヘラも使える強力コーティング 汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 深さ(mm)約82 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・伸縮性に優れた生地で履き心地バツグン。裏ボア起毛でポカポカ。・冷え性の方に最適。一度履くと手放せない必需品。・保温力の高いボア起毛と、ストレッチ性抜群の表生地を合わせた2重構造。・足にピタッとフィットして熱を逃がしません。・スリッパ代わりにちょうどいい形。
サイズ(cm)21~25 混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5 材質(すべり止め)PVC 特性洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
1足
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)セーバーソー
ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材220 切断能力(mm)パイプ130 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク幅(mm)28 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 トラスコ品番444-4981 セット内容本体、キャリングケース 質量(kg)4.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78 カーボンブラシ呼び番号2610013258 アズワン品番65-2012-88
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

プレミアムブリュッセルは凛としたクラシカルな正統派の雰囲気と、従来にない新鮮さを併せ持つ不思議な魅力あるアイテムです。ベーシックな100mm角のスクエアシェイプをベースに300mm角のシートにしています。シャープで深めのベベルカットがジュエリーのカッティングの如く、シンプルに素材の魅力を引き出しています。深く、濃いダークブラウンの木質は、ラグジュアリーな空間や落ち着いた大人の空間デザインにピッタリの素材。程よい艶感を生み出す手作業による丁寧な蜜蝋仕上げがその魅力を一層引き上げています。熟成されたシングルモルトウイスキーの芳醇さ、厳選されたカカオだけで創られるプレミアムチョコレートの濃厚さやビターなテイスト、そんな香りや味覚までが伝わってくるような独特な質感を持つプレミアムブリュッセル。落ち着きのある控えめな中にも、流れる木目柄は高級銘木にも劣らない美しさを放つ。今までありそうでなかったダークブラウンのスクエアなフォルム。新しいのに、どこか懐かしい。プレミアムの名に恥じないネオクラシックなアイテムです。
用途室内外の壁仕上材、または室内の床仕上材として 材質メルパウ 形状シート 質量(kg)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)300×300×15 加工高温キルンドライ処理、蜜蝋仕上げ 適合面積(m2)1 サイズ(mm)(ピース)100角・裏面バックメッシュ
1箱(11枚)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
付属品ネームタグ×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021120130 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる。ご飯やおかずはもちろん、パンやスイーツまでフルコースの食事が揃う長期保存食「IZAMESHI」。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。さまざまな用途や暮らし・シーンを想定して、各種商品を組み合わせてパッケージした【セット】もご用意しました。
保存方法直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。 原材料商品により 栄養成分商品により
1セットほか
7,398 税込7,990
15日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブカラーに合わせたソフトなシーリングイヤピースを装着したおしゃれな聴診器バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
仕様シングル内バネ式 付属品ネームタグ×1個 材質チェストピース/アルミニウム(アルマイトメッキ)、振動板/ガラスエポキシ、耳管/アルミニウム(アルマイトメッキ)、イヤーチップ/PVC 全長770mm 質量(g)約70 タイプ(バイノーラル(耳菅))内バネ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー111SP
<かつてない強波動系サスペンドミノー>強風、濁り、低水温。シビアなコンディションに照準を合わせた強波動系ジャークベイト。より遠方を狙い撃つ為マグネット式重心移動を採用。水を多くかき回し手元への操作感を向上させるスリットボディ。通常のミノーと呼ばれるルアーの中でも強風や濁りなど、ルアーをアピールしたい場面に強く、かつ低水温、シビアなコンディションでもバスに気付かせ口を使わせることが可能。高速リトリーブでの使用、ハンドル4回転&ステイ3秒のストップ&ゴー、トゥイッチでも大きく首を振りどれだけ激しくロッドを振っても糸絡みしないストレスフリー設計。一日の中でストレスの無い釣りが成立し、キャスト数が増えることでバスをキャッチする確率を高めます。水平に設定した姿勢はアクションを止めた際に上を向いて逃げようとする小魚をイミテート。同時に潜りすぎを抑え、一定レンジを引き続けることを重視した設定。通常使用はもちろんですが「風の吹いたタフコンディション」にどんぴしゃりとくるミノーです。
用途<Recommend tackle>*6~6.10フィートのM~MHクラスベイトロッド(張りのある硬めのロッドでよく動きます)。 *フロロカーボンライン12~14lbs. 仕様潜行深度:1.5-2m 長さ(mm)(ボディのみ)111 全長(mm)125 質量(g)約17 タイプSP フックサイズ標準(前・後):#6・#6
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー111F
<HU-MINNOWのハイフローティングモデル>たまらんばい永野プロデュースによる強波動系ジャークベイト、HU-MINNOWのハイフローティングモデル。最大の特徴だった「水押し」はフローティングモデルにも健在。「水を押して潜り、水を押して飛び、水を押して浮く」。さらにワイドな背面とボディバランスにより、ボディを揺らしながら浮上するシミ―ラーザーを実現しています。 リッピングではワイドな背面が水面下に沈む際にハイサウンドでダイブ。さらにキックバッグ浮上することで移動距離を抑えます。特に近距離戦を得意とし、ショートディスタンスでアシや杭など縦ストラクチャー、リーズやマンメイドへのタイトなアプローチで威力を発揮するミノーです。特徴である水押しがブレーキとなり移動距離短くステップ。しつこくバスにアピールできます。その高い浮力とウォブルからクランキングにも対応。令和生まれのハイパワー系フローティングミノーです。
用途<Recommend tackle>*6~6.10フィート迄のミディアムアクションベイトロッド *フロロカーボンライン12lbs. 仕様潜行深度:1m 長さ(mm)(ボディのみ)111 全長(mm)125 質量(g)約11 タイプF フックサイズ標準(前・後):#6・#6
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L APISM ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長距離遠征でも安心のプレミアムクラスの保冷力。MADE IN JAPANならではの高性能クーラー。良型の真鯛やヒラメ、大型グレや黒鯛など最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。6面真空パネル採用によりI-CE値63hという非常に高い保冷力を獲得しました。
仕様ICE値(h)63 質量(kg)6.7 プレミアムホワイト 容量(L)25 内寸奥行(mm)212 内寸幅(mm)492 内寸(高さH)(mm)230 外寸法・幅(mm)657 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)305
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷


ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂 タイプニードル式 アズワン品番0-9522-01
1個
911 税込1,002
当日出荷

・伸縮性に優れた生地で履き心地バツグン。裏ボア起毛でポカポカ。・冷え性の方に最適。一度履くと手放せない必需品。・保温力の高いボア起毛と、ストレッチ性抜群の表生地を合わせた2重構造。・足にピタッとフィットして熱を逃がしません。・ズボンの裾から入る冷気を解消!
サイズ(cm)21~25 混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5 材質(すべり止め)PVC 特性洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
1足
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・伸縮性に優れた生地で履き心地バツグン。裏ボア起毛でポカポカ。・冷え性の方に最適。一度履くと手放せない必需品。・保温力の高いボア起毛と、ストレッチ性抜群の表生地を合わせた2重構造。・足にピタッとフィットして熱を逃がしません。・冷えやすい足首をすっぽり覆います。
サイズ(cm)21~25 混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5 材質(すべり止め)PVC 特性洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
1足
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ハイドアップ(HIDEUP)HUミノー77SP
<通称「たまらんばいミノー」にダウンサイジングモデルが登場!>たまらんばい永野プロデュース。強波動系ミノーHU-MINNOW111SPが77mmにダウンサイジングして登場。ベイトフィッシュの変化・小型化に・フィールドのクリアアップに対応させて開発された77mmのボディ。ボディサイズを小さくしたことにより、より水面に近いレンジ、そしてクリアな水に対応させました。111SP・111Fと合わせて使うことでフィールド・バスにしっかりアジャストさせることを重視。 HU-MINNOWの一番の特徴であるフラットサイズボディーとサイドスリットによる「強い水押し」を引き継ぎ、ただ巻きで使えば水を噛みながら泳ぎ、トゥイッチ・ジャークではボディを振りながら水を受けてしっかりと止まります。特に移動距離を抑えた連続水中ドッグウォークは「点」の釣りであり、小さなスポットから小さなボディを駆使してバスを誘い出すような使い方が可能です。内蔵のマグネット式重心移動も健在で、小柄ながらも飛距離は抜群。特にPEラインをセットしたスピニングタックルとの相性は非常に良く、遠距離アプローチを可能にしました。111で獲れなかったバスを77で獲る。かつてない強波動系スモールミノーの誕生です。潜行角度が浅いためショートキャストではシャロー攻略も可能になっています。
用途<Recommend tackle>*6~7.2フィートまでのライト~ミディアムライトアクションスピニングロッド。 *ベイトフィネスタックル。 仕様潜行深度:50-80cm 長さ(mm)(ボディのみ)77 全長(mm)85 質量(g)約5 タイプSP フックサイズ標準(前・後):#8・#8
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)