1,326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バルブロック機能付きケーブルレリーズ。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。
材質ゴム、アルミ、銅 ブラック 取付方式ねじ込み式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



カメラのシャッターボタンにねじ込んで装着する、ソフトシャッターボタン。シャッターボタンの面積と高さを増すことで、シャッターを切りやすくし、手ぶれの抑制や速写性の向上に役立つ製品です。中央部の凹みが指に馴染みます。一般的なJIS規格のレリーズネジ穴がシャッターボタンに付いているカメラでご使用になれます。
直径(Φmm)(約)10 タイプネジ込み式 主要材質真鍮製
1個
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指になじむ大型のグリップと、ストップ機構を省くことにより得られる滑らかな操作性が、指先の感覚を大切にするカメラマンにうってつけのプロ向きのレリーズです。
機能ストップ機構なし
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
1個
2,820 税込3,102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

仕様連続通電(自己遮断型)・手動復帰、自主評定マーク使用許可番号C-04-1 型式BM-211型 ステンレス 仕上ヘアーライン
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1セットほか
450 税込495
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は60cm。軽量コンパクト設計で携帯性も優れています。 カメラ本体のシャッターボタンを押さずにレリーズ可能。手ブレしやすい夜間撮影や低速シャッターでの撮影に便利です。
対応機種G1 X Mark III、G5 X、G3 X、SX60 HS、G1 X Mark II、G16、G1 X、G15、SX50 HS、G12、G11、G10、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss 7、EOS Kiss 5、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS Kiss、EOS 3000、EOS IX E、EOS IX 50、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 8000D、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital、EOS Kiss X50、EOS Kiss X70、EOS Kiss F アズワン品番64-9619-40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フジフイルムリモートレリーズ
Φ2.5mm 端子を持つリモートレリーズです。カメラと同様にシャッターボタンを半押しするとピントが合い、さらに最後まで押し込むと撮影されます。バルブ撮影時または連続撮影時には、シャッターボタンをスライドさせてロックすることができます。L 字変換ケーブルをセットにしており、収納性を高めるとともに意図しないケーブルの脱落を防ぎます。
対応機種FUJIFILM GFX 50S、X-H1、X-Pro2、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、X100T、X70、X30、XF10、XQ2、XQ1
1個
5,500 税込6,050
5日以内出荷

1個
499 税込549
41日以内出荷

煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。 開放後は手動により復帰します。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)レリーズ/LGH
エコ商品
LGHのスピンドルリフト用のレリーズです。急激にスピンドルが落下するために、手元に戻り速度調整つまみが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番971753
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Nikon(ニコン)リモートコード
カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。
ブラック ケーブル長(m)約0.8 対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷


接写撮影などカメラブレを避けたいときや、カメラから離れてレリーズ操作をしたいときに最適なリモートコード。 シャッターボタンを押したままの状態で固定できるので、長時間露出(バルブ)撮影にも便利です。 また、MC-DC2はGPSユニット GP-1・GP-1Aにも接続できます。
長さ(m)リモートコード/約1 対応機種【一眼レフカメラ】Df、D750、D610、D600、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、【ミラーレスカメラ】Z7、Z6、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】A、P7800、P7700、P1000、【GPSユニット】GP-1A、GP-1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Peacock(尾崎製作所)レリーズ
デジタルゲージ用オプション
用途0~12mm まで引き上げできます。
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷


シャッターボタンのレリーズソケットにねじ込んで装着すると、よりソフトで軽快なレリーズ感が得られます。 本体は真鍮製で「Nikon」の刻印が入っており、上面にはソフトな感触で指触りがよく、使い込むほどに 独特の風合いが増すエボナイト樹脂を採用しています。
対応機種【一眼レフカメラ】Df F、M10
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)レリーズ オートストップあり☆
エコ商品
リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。
全長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21JZA301
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

パイプ径20mmから36mmまでのパイプに対応する、巻き付け式の三脚グリップ。 ソフトなタッチで、内側は滑り止めの凹凸があるゴム素材、外側は起毛素材で、面ファスナーが取付でき、グリップ内側の面ファスナーで固定ができます。さらに付属のレリーズホルダーもグリップ表面の任意の位置に固定が可能。 手洗いでの洗濯ができ、三脚を触るときに気になるウイルス対策とすることができます。
質量(g)【三脚グリップ】35×3/【レリーズホルダー】20 寸法(縦×横)(mm)三脚グリップ:260×170、レリーズホルダー:135×50
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)レリーズ オートストップなし☆
エコ商品
リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。
全長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21JZA295
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷




1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷





1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷




BIGM(丸山製作所)レリーズボス
部品名称レリーズボス 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.41MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.39MB) 図解NoSSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.29、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.29、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.29、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.29
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レリーズレバー
部品名称レリーズレバー 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.78MB) 図解NoSSA-L600 クラッチ部品_No.9、SSA-G650 クラッチ部品_No.8、SSA-L1000 クラッチ部品_No.6
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レリーズレバー
部品名称レリーズレバー 関連資料(1.25MB) 図解NoMRS60H-350台車 トランスミッション、HST、エンジン部品_No.54
1個
1,958 税込2,154
7日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷