食材を入れて電子レンジでチンするだけで「焼き目」がつくので焼き魚も簡単。ステーキなどの肉料理や冷凍餃子も美味しそうな焼き目付きで調理できます。電子レンジ調理にお任せだから失敗する心配や、油ハネ、ニオイも気になりません。朝食やお弁当作り、夕食のあと一品、ランチや来客時のツマミなど。グリル部分は、ふっ素樹脂加工なので汚れが落ちやすく、食器洗浄機対応なのでお手入れも簡単。コンパクトサイズで、食卓にそのまま持ち運びしやすく、軽いので棚からの出し入れも簡単。「copan(コパン) レンジグリル」毎日の料理が楽しくなるような便利なレシピ付き。※本商品は「電子レンジ機能専用調理器具」です。【仕様】満水容量: 1.0L。実容量: 0.85L。食器洗い乾燥機OK
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
レンジで簡単&便利!1台6役の不思議な調理器。
炒める・茹でる・焼く・蒸す・煮る・炊くといった多彩な調理がコレ1つで簡単にできます。
美味しく仕上がる秘密は底面の特殊構造。レンジ内のマイクロ波を熱に変換し、中はふっくら外はカリッと焼き上がります。
火を使わないから安全。電子レンジでフライパン調理のような仕上がりに。
蒸し器は、シューマイや肉まん、温野菜等に便利。底に付かないからムラなく蒸せてふっくら仕上がる!
付属品シリコン製蒸し器、レシピブック
材質(本体・フタ)アルミメッキ鋼材、(本体ノブ・フタノブ)シリコン、(本体内側・外側)耐熱塗装・シリコンコート
質量(g)620
耐熱温度(℃)250
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×23×11
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電子レンジで焼き目の香ばしいグリル料理が作れるレンジグリルです。焼き魚や餃子はもちろんのこと、焼くだけでなく、茹でる・炒める・炊く・蒸す・煮るなど、様々な調理もOK。食材を入れて電子レンジでチンするだけで"焼き目"が付けられる「COPAN ンジグリル」から、魚料理が電子レンジで簡単に作れる「COPAN ンジグリル クタングル」が新登場。ほったらかしで手軽に魚料理が作りやすい横幅のあるサイズなので、魚をまるごと調理できるだけでなく電子レンジで手軽に1品作りたいときも重宝します。複数の魚を丸ごと電子レンジで調理出来る「長方形型のレンジグリル」。電子レンジで時短調理が可能。魚をまるごと本体に入れ、蓋をしてから電子レンジで温めるだけで簡単に調理出来ます。横幅があるので、魚を丸ごと調理!まとめて調理出来るので2~3人前の料理を作りたいときも便利です。また、火を使わないので近くにいる必要がなく、他の料理と同時調理出来るので、時短にもなります。ヘルシーな調理が可能。少ない油で調理が出来るので、ヘルシーな料理を楽しむことが出来ます。野菜やお肉を蒸して調理することも出来るので、トレーニングをしている方や温野菜が好きな方にもおススメです。焼き・炒める・蒸す・煮る・茹でる・炊く調理をこの1台で簡単調理。多彩な料理が楽しめるレシピ付き。毎日の料理が楽しくなる。種類豊富なレシピ本で簡単に料理が作れます。調理後のお手入れが簡単な「食器洗浄機・食器乾燥機対応」。洗い物が少なく済む。魚料理は魚グリルが汚れたり、臭いが付いてしまったりと何かと苦労することはありませんか? ンジグリル クタングルは魚を丸ごと調理できるだけでなく汚れの飛び散りがないので、調理後は本体と蓋を洗うだけで済みます。汚れが落としやすいグリル面。グリル面はふっ素樹脂加工を施しているので、調理後のお手入れも簡単。食洗器使用可、乾燥機使用可、手洗い可、レシピ付き
材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、内面:ふっ素樹脂加工
質量(g)495
容量(L)満水容量:1.2/実容量:0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×177×98
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
電子レンジ調理なのに焼き目がつけられる、レンジグリル。
電子レンジで「炒める、茹でる、焼く、煮る、蒸す、炊く」ができて時短!
蓋と本体の2パーツなので、洗い物もラクラク。グリル部分はフッ素樹脂加工で汚れが落ちやすい。
コンパクトで軽量。食卓にそのまま出しても◎
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質アルミニウム合金、アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム
寸法(mm)275×230×H88
質量(g)577
容量(L)0.85(満水時1)
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ボックス内の発熱シートが、素早く高温に温まるので、魚を短時間でしっかり加熱します。魚の飛び散りを防ぐボックス型なので、レンジ庫内が汚れません。発熱シートはシリコーン樹脂加工されているため、魚がさらっとはがれて身くずれしません。ボックスは連続して2回まで使用できます。魚焼きグリルなどを使わないので、後かたづけが簡単です。
蒸し料理が楽しめる蒸し皿付き。焼き目がつけれるグリル面。
材質[本体]アルミメッキ鋼板・シリコーンゴム、[蒸し皿]シリコーンゴム、[内面]ふっ素樹脂加工
高さ(mm)230
容量(L)【満水】1.58【実容量】1.3
縦(mm)110
横(mm)275
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
付属品レシピ集
材質本体:アルミメッキ鋼材、内外部:高温耐熱塗装・内部底:グリルリブ付きとノンスティックコーティング、外部底:アルミメッキ鋼材、本体ノブ」耐高温シリコン
機能メニュー例:鮭の塩焼き(切り身2切れ)約7分、ブタ生姜焼き100g約6分、肉じゃが(ジャガイモ2個分)約15分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×274×90
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
電子レンジ専用調理器具「レンジメートプロ」。特許取得の特殊構造。本体内部の特殊発熱体がマイクロ波に反応し発熱。プレートを300℃以上の高温にすることで、まるでフライパンで調理したような香ばしい焼き目がつきます。電子レンジなので安心安全。ほったらかし調理が可能。焼き塩サバであれば、たったの4分でグリルで焼いたような香ばしい焼き目がつき、ふっくらジューシーな仕上がりに。忙しい朝や、帰宅後の夕食時に時短調理ができて便利。焼く以外にも、炒める、煮る、蒸す、茹でる、炊く、温め直すなどの多種多様な調理にご活用いただけます。 。専用レシピ付。
仕様対応温度 (樹脂部分):ー20℃~190℃
セット内容本体・取扱説明書兼専用レシピブック(44品)
材質アルミメッキ鋼板(本体内側ふっ素樹脂塗膜加工)・SPS(シンジオタクチック ポリスチレン)セラミック・アルミナ繊維・シリコン
容量(mL)約530
質量(g)約809
寸法(cm)本体:外径/22.5×高さ6.6×全長25.8(持ち手を含む)、内径 /20.8・深さ1.5、フタ:直径/20.7×高さ6.0
保証期間1年
焼き魚が電子レンジで簡単にできる!。火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!。焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!。付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン
本体質量(g)約440
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×200×85
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×150×30
耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250
耐冷温度(℃)-50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1台で焼く、炒める、蒸す、茹でる、炊く、煮るが可能な電子レンジ専用調理器。電子レンジで作ったのにフライパン調理のような仕上がり。独自のセラミックが電子レンジのマイクロ波を吸収。鉄板を加熱するので外はカリっと、中はふっくら仕上がります。マイクロ波が直接食材の水分に反応するのを防ぐため、レンジ加熱にありがちなパサつきも軽減。まるごと洗えてお手入れ簡単。煙が出ない、におわない、焼き目はつくけど焦げない!クックピース秘伝レシピ付き。ノンスティックコーティングで焦げ付きにくい。
用途電子レンジでの焼く、炒める、蒸す、茹でる、炊く、煮る調理に。キッチン用品/調理器具/便利グッズ/ステーキ/干物/焼き魚/肉じゃが/焼く/炒める/蒸す/茹でる/炊く/煮る/ノンスティックコーティング/セラミック/焼き目/簡単/ラクラク/ほったらかし/洗える/耐熱/電子レンジ専用/レシピ
材質本体:アルミメッキ鋼材(内外部:耐熱塗装、シリコーンコート)、フタ:アルミメッキ鋼材、フタノブ:シリコーン
質量(g)550
耐熱温度(℃)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×23×8.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
大きなお弁当も楽々はいる間口寸法29.6cmのフラット庫内、縦扉タイプ。最高900Wのパワフル出力で素早く加熱OK。
用途オーブン機能付きレンジ
付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集
色ホワイト
消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1380、電子レンジ:1400
温度(℃)オーブン:100~250、発酵:〇(35・40)
本体質量(kg)約12
ヒーター(W)オーブン1350・グリル800
加熱方式上ガラス管ヒーター・下シーズヒーター(埋込)
外寸法(mm)485×376×302
高周波出力(W)900
庫内寸法(mm)283×321×189
レンジ出力(W)900/600/500/200
年間消費電力量(kWh/年)72.6(電子レンジ機能62.0・オーブン機能10.6・待機時0.0)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
レンジとグリルの自動切り換えで、すばやく調理ができる。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。裏返し不要!食パンが一度に両面焼ける。赤外線センサーで設定温度にあたためOK!
付属品角皿(セラミック製)1枚約1.1kg(365mm×274mm)、焼きプレート 1枚約0.48kg(313mm×243mm)、取扱説明書兼お料理ノート
色ペールホワイト(WM)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)【レンジ】1420、【オーブン】1275/1295(ヒーター出力/消費電力)、【グリル】1000/1020(ヒーター出力/消費電力)
温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45
センサータイプ赤外線センサー・温度センサー
本体質量(kg)約15
ヒーター【オーブン】上ヒーター:管ヒーター(2本)、下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】管ヒーター2本/[上]管ヒーター(2本)[下]レンジ加熱
加熱方式【オーブン】上下ヒーター式、【グリル】上ヒーター式/両面グリル
庫内寸法(mm)有効:幅344×奥行285×高さ167(間口37cm)
レンジ出力(W)自動:900 最大約3分間(600)、手動(相当):900・600・500・300・150
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)73.4(レンジ機能 60.0/オーブン機能 13.4/待機時 0.0)区分:B
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
仕様消費電力量の目安:【区分名】D:オーブンレンジ、【電子レンジ機能の年間消費電力量】56.2kWh/年、【オーブン機能の年間消費電力】13.1kWh/年、【年間待機消費電力】0kWh/年、【年間消費電力量】69.3kWh/年
セット内容本体、角皿、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
外形寸法(mm)幅440×奥行379(ハンドル含む奥行422×高さ327
消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン:1370、グリル:1370
電源交流100V(50Hz/60Hz共用)
本体質量(kg)約15
温度調節範囲(℃)電子レンジ:10~90、オーブン:発酵(30~45、100~250
発振周波数電子レンジ:2450MHz
高周波出力(W)電子レンジ:900・600・500・200相当・100相当
庫内寸法(mm)幅352×奥行310×高さ176
レンジグリルパンは、電子レンジ調理で焼くことができる電子レンジ専用グリルパンです。調理後はそのまま食卓へだすことができ、温かい料理が楽しめて、洗い物が減ります。本体の内面はフッ素加工しており、シリコンハンドルは取り外しできてお手入れ簡単です。7通りの料理法で10品目の便利なレシピ付。1台で様々な調理ができます。
用途電子レンジでの調理に。
材質本体・蓋:鉄(アルミメッキ)、ハンドル・ツマミ:シリコーンゴム
質量(g)500
加工本体/内面:フッ素樹脂塗装、外面/蓋:シリコーン焼付塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約28.5×17.7×10.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)プレート:約22.5×15.5×3.8
寸法(幅W×奥行D)(cm)焼き面:約19.5×13
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
電子レンジでチンするだけで、おいしそうな焼き目が付くレンジグリル。肉や魚を並べやすい、レクタングルタイプです。
グリルやフライパンを使うような料理も、簡単かつ時短で完成!肉、魚などの食材を入れてレンジで温めるだけ。
内面のふっ素樹脂加工により少ない油で調理でき、汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
炒める、茹でる、焼く、煮る、蒸す、炊くの6役が1台で叶います。
ふたをしてから電子レンジで調理なので、食材の飛び散りやレンジ庫内の汚れを気にせず扱えます。
毎日の料理が楽しくなる、60レシピのリーフレット付きです。
材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム
寸法(mm)285×177×H98
質量(g)495
容量(L)0.8(実容量)、1.2(満水時)
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
電子レンジでチンするだけで、香ばしい焼き目が付くレンジグリル。
コンパクトな丸型プレートタイプです。2人分の目玉焼きが一度に焼ける他、ハンバーグやパンケーキもきれいな円形に焼くことができます。
内面のふっ素樹脂加工で少ない油で調理でき、汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
食洗器対応で、後片付けもラクラク。
忙しい朝の朝食作りも、時短で済ませることができ便利です。
届いたらすぐに使える、5レシピ掲載のリーフレット付きです。
材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム
寸法(mm)226×125×H40
質量(g)418
容量(L)0.1(実容量)、0.13(満水時)
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。
用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ
付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1
質量(kg)11.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300
電源コード(m)約1.4
温度調節範囲(℃)オーブン:40、100~200
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2
高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5
庫内容量(L)15
年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2
電子レンジで目玉焼きがラクに作れる
材質アルミメッキ鋼板シリコーンゴム、[内面]ふっ素樹脂加工
高さ(mm)40
質量(g)418
縦(mm)125
横(mm)226
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
焼き魚が電子レンジで簡単にできる!。火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!。焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!。付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン
容量(L)1.6
本体質量(g)約558
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×90
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約208×208×30
耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250
耐冷温度(℃)-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電子レンジのマイクロ波を熱に変える特殊技術により、皿自体が発熱するので、焼き物調理ができます。
仕様レンジ:○
質量(kg)0.78
容量(L)0.53
外径(Φmm)220
内径×深さ(mm)185×17
TKG品番9-0072-0701
TKG品番(2017)6-0072-1201
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ
お弁当も温められる庫内フラットタイプ
見やすいバックライト付き液晶
自動メニューキー12種類で簡単便利!
付属品(角皿)
全国どこでも使えるヘルツフリー
色ブラック
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)レンジ:980/1280、グリル:1200、オーブン:1200
扉開閉方式横開き
高周波出力(W)500/650
庫内容量(L)16
出力(W)【レンジ】500/400/200(50Hz)・600/500/200(60Hz)、【グリル】1200(上350/下850)、【オーブン】1200(上350/下850)
タイマー30分(600/500/400W)、99分(200W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×335×282(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】297×284×180
本体質量(kg)13
電源コード(m)1.4
区分B
省エネ基準達成率(%)100
年間消費電力量(kWh/年)73.4、電子レンジ:62.2、オーブンレンジ:11.2
仕様ヘルツフリー:○、自動メニュー数:12種類、バックライト:○
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー
仕様自動メニュー:19種類
付属品角皿
質量(kg)13.1
出力(W)オーブン:1300、グリル:1300
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330
温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250
電源コード(m)1.5
発振周波数グリル:2450MH
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6
高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
屋外用排気口グリル。
防虫網付きです。
種類角型ガラリ
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
適合パイプ内径(Φmm)150
お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能
付属品角皿
質量(kg)13.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、
機能オートオフ、消音、チャイルドロック
温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0
高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
電子レンジで簡単にまるごと野菜スープが作れる調理器具。下処理した野菜を入れて電子レンジで加熱し、水と調味料を入れ再加熱するだけで完成。野菜も同じ容器と付属のカゴを使ってレンジ加熱するので、洗い物が少なくて済む。かご付だからムラなく加熱調理が可能。じゃがバターのような蒸し野菜料理も調理可能。700W以上では使用不可。諸条件によって加熱時間は異なる。加熱が足りない場合は、10秒単位で様子を見ながら追加で加熱する。具材が大きいと均一に加熱しない場合がある。吹きこぼれるおそれがあるため、電子レンジで加熱する際、本体内側の線を越えた量の水や具材を入れない。電子レンジのオート加熱、おまかせ加熱では使用不可。加熱調理後は本体フタ共に大変熱くるため、特にレンジからの取り出しの際は、やけどに十分注意する。変形する恐れがあるため、食器乾燥機・食器洗い乾燥機は使用不可。直火・オーブン・グリルでは使用不可。
材質ポリプロピレン
色ブラック
容量(mL)830
質量(g)117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×13×11.5
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。【共用スペース・オフィスの助っ人!】レンジ出力と時間をセットし「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。ランチタイムに混雑しがちな共用スペース等で便利な機能です。ダイヤル操作にすることでボタン数を減らして操作部をすっきりとさせ、シンプルで洗練されたデザインにしました。
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
質量(kg)18
色ブラック
出力(W)上ヒーター:900 下ヒーター:500 (グリル、オーブン)
電源AC100V
コード長さ(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×373
消費電力(W)(50/60Hz)電子レンジ:1,420 グリル・オーブン:1,430
周波数(MHz)発振:2,450 (レンジ)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190
1台
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
気になった時にピンポイントでしっかり磨けるペーストタイプのクリーナー!ポイントそうじが便利なペーストタイプ。研磨材入りなのでこびりついた汚れを落とせる。ケース入りなので保管もしやすい。大掃除にも。
用途レンジテーブル(底面)のこびりつき汚れ、グリルの油汚れ、鍋のコゲに
成分研磨材(35%)、pH調整剤、粘度調整剤、増粘剤、保湿剤、防カビ剤
タイプペースト
シリーズ激落ちくん
寸法(Φ×高さH)(mm)50×30
液性中性
商品タイプ本体
正味量35g
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。
消費電力(W)900
電源コード(m)約1.7
温度調節範囲(℃)保温~約250
寸法(mm)平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100
質量(g)2200
材質アルミ、ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
質量(kg)平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
容量(L)深なべ/3.2
広々使えるワイドフラット庫内採用のスチームオーブンレンジ。使いやすいジョグダイヤル。自動メニュー:31種類。スチーム調理でできて料理の幅が広がる
用途電子レンジ機能だけでなく、オーブン、グリル料理にも。電子レンジ オーブン レンジ グリル トースター フラット ワイドフラット 22L あたため 解凍 トースト のみもの 牛乳 お弁当 調理 温野菜 ゆで野菜 蒸し料理 お菓子作り ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー オートメニュー 新生活 簡易スチーム スチームオーブン スチーム調理 角皿式
付属品角皿
質量(kg)15.5
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
コード長さ(m)電源:1.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:36.9×32×17.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.8×38.9×33.8
庫内容量(L)22
期間消費電力量(kWh)70.1/年、年間待機時:0.0/年(50/60Hz)
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。
用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社
付属品角皿
質量(kg)15.3
周波数(Hz)50/60
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820
機能オートオフ、消音、仕上がり調整
温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100~250
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2
高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当
電子レンジで簡単にまるごと野菜スープが作れる調理器具。水又はお湯を入れて、即席めんを入れて電子レンジで加熱し、付属のスープを混ぜ合わせば完成。水からでもお湯からでもOK!(加熱時間は異なる)。ラーメン以外にも、鍋料理や蒸し料理をレンジで手軽に作れる。容器はお鍋型で、そのまま食卓に出せて洗い物が少なくて済む。700W以上では使用不可。加熱時間は、一般的な即席麺を使用した場合の目安。野菜を入れる場合、なるべくゆでやすい野菜(もやし、キャベツ、白菜、ほうれん草等)を使用し、細かく切って入れる。ゆでる野菜の種類や量により加熱時間を調整する。電子レンジのオート加熱、おまかせ加熱では使用不可。加熱調理後は本体フタ共に大変熱くなるため、特にレンジからの取り出しの際は、やけどに十分注意する。変形する恐れがあるため、食器乾燥機・食器洗い乾燥機は使用不可。直火・オーブン・グリルでは使用不可。
材質ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)134
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×18.9×11.5
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ
大きいお弁当も温められる庫内フラットタイプ
見やすいバックライト付き液晶
表示が見やすい大きい液晶
自動メニューキー12種類で簡単便利!
3つの付属品(角皿・角網・取っ手)
全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)レンジ:900/1200、グリル:930、オーブン:930
仕様【自動メニュー数】12種類
質量(kg)15
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)500/600
庫内容量(L)18
出力切替3段階
加熱時間(最大)15分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×360×285
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
オーブン調理もできるターンテーブル16Lオーブンレンジ。よく使うオートメニューがダイレクトキーで使いやすい。
用途あたため、解凍、オーブン調理に。オーブンレンジ/電子レンジ/グリル/あたため/弁当/惣菜/ターンテーブル/オートメニュー/ヘルツフリー/50ヘルツ/60ヘルツ/50Hz/60Hz/シンプル/おしゃれ/オシャレ/新生活/キッチン家電/一人暮らし/1人暮らし
質量(kg)10.5
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)1400
温度調節範囲(℃)発酵(35、40)、100~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×33.8×29.5
周波数(MHz)発振:2450
高周波出力(W)850、600、500、200相当
庫内容量(L)16
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能:61.7、オーブン機能:11.7
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。
用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820
機能オートオフ、消音、仕上がり調整
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
保証期間お買い上げ日より1年
温度調整範囲(℃)【オーブン】35・40(発酵)、100~250
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192
高周波出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能62、オーブン機能10.6
電子レンジで簡単調理。お野菜やお肉を入れて電子レンジで加熱して出来上がり。いろいろな食材が食べられるので、栄養バランスが気になるときにもおすすめです。
材質本体/耐熱ガラス、フタ・取手/ポリプロピレン
寸法(mm)195×163×95
容量(mL)450
質量(g)(個箱含む)410
口径(Φmm)163
アズワン品番64-9710-89
1箱(18個)
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
あたため・解凍(レンジ)、トースト(グリル)、お菓子作り(オーブン)がこれ1台で出来て、一人暮らしにもピッタリのオーブンレンジです。 。重量センサー搭載なので、メニューを選んでスタートを押すだけで簡単にあたためられます。 。映えレシピやずぼらレシピなど24種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。 。グリル・オーブン機能搭載で、料理の幅が広がります。 。レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
直径(Φmm)【丸皿】272
質量(g)13560
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)920/1250
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×329×293
有効寸法(mm)【加熱室】280×286×168
強力粘着剤はがし。
両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。
不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去
使用希釈倍率原液
使用可能材質磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ