22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工) 質量(g)136 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×105
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。 卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工) 間口W×奥行D×高さH(mm)160×180×131 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-0246-0701 TKG品番(2017)6-0226-0701
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

材質フタ=ポリプロピレン(耐熱耐冷温度120度~-20度)・アルミニウム(アルマイト加工)、受け皿=アルミニウム(アルマイト加工)、受け容器=ポリプロピレン(耐熱耐冷温度120度~-20度) 質量(g)166 寸法(cm)10×10×12.4 満水容量(mL)410(水位線=110m)
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。 材質ポリプロピレン 質量(g)176 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×130×238 耐熱温度(℃)-20~140
1セット(2点組)
439 税込483
翌日出荷

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg)0.6 消費電力(W)370 電源AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188 保証期間お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)0.9 ホワイト 消費電力(W)300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×235 使用の目安できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

本体容器に水と卵をセット・電子レンジで加熱するだけで、ゆでたまごが作れる電子レンジ調理器。加熱時間を調整することで、「半熟」、「固ゆで」にできます。一度に1~7個までのゆで卵が作れます。 【調理時間の目安(※卵はMサイズの時)】【1~4個】レンジ加熱(500~600W)8分 + 加熱後放置(余熱)8分 。【5~7個】レンジ加熱(500~600W)9分 + 加熱後放置(余熱)9分 。
材質本体容器(樹脂部)・蓋(樹脂部)・フック・目皿/ポリプロピレン 本体容器(金属部)・蓋(金属部)/アルミニウム合金 表面加工/アルマイト 質量(g)350 厚さ(cm)13.3 寸法(幅W×奥行D)(cm)21.2×17
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25 TKG品番9-0572-0201 TKG品番(2017)6-0512-1501
1個
159 税込175
当日出荷

太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262 アズワン品番64-3287-63
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。 12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。 多くの外食産業様へもご使用いただいております。 取り出しやすいガイドリール付き。
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:ポリエステル樹脂耐熱温度:120℃。色の変化でゆで卵の生ゆで、 半ゆで、硬ゆでが一目でわかる!。使用回数80.100回位を目安に (半じゅくゆで卵)御使用下さい。
材質ポリエステル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×60×31 TKG品番9-0609-0901 TKG品番(2017)6-0546-1101
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

レンジでゆでたまごが作れちゃう!?
用途「レンジでらくチン!ゆでたまご」なら、固ゆでも半熟も思いのままに、安全に作ることができます。かわいいにわとり型のデザインです。 材質本体・フタ・ツマミ/ポリプロピレン、フタ内側・目皿/アルミニウム(アルマイト加工) 寸法(mm)180×163×138
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ2個用
エコ商品
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。 断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。 コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)約220 タイプ2個用 寸法(cm)約14.8×11.5×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
欠品中

レンジでゆで卵が作れます。調理時間を調整することでやわらかめ、固ゆでとお好みで。
材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)、アルミニウム合金(アルマイト加工) 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅160×奥行180×高さ135
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

鉄を塗装のせず、そのまま商品に。 黒豆を作る時にツヤ出しや ケトルに入れて鉄分補給も出来ます。
本体寸法(縦×横×高さHmm)50×37×28
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ4個用
エコ商品
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作 れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。 温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。 温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。 また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム 質量(g)約320 タイプ4個用 寸法(cm)約17×14×12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ゆでたまごを入れて冷やすだけ! ホットケーキミックスを入れてチンするだけ!
材質ポリプロピレン 寸法(cm)たまご型:約9.1×8×4.6、うずらたまご型:約9.1×8×3.9
1個
599 税込659
4日以内出荷

お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質鉄鋳物 質量(g)約240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×55 TKG品番9-0283-1101 TKG品番(2017)6-0244-1201
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。 材質アルミニウムはく
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KES0401S エッグスチーマープラス コイズミ 動画あり
コンロいらずの簡単調理。 コンパクトでスタイリッシュなエッグスチーマー。 付属の蒸し用プレートで蒸し調理も。 ・固ゆでたまご:最大6個 ・半熟たまご :最大6個 ・温泉たまご :最大3個 ●半熟、固茹でたまご、蒸し野菜などがスイッチ一つで調理可能。 ●たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理。
仕様切替スイッチ(蒸し調理):OFF/半熟/固ゆで/温泉卵1/温泉卵2/温泉卵3、切替スイッチ(蒸し調理):OFF/5分/8分/10分/12分/14分 付属品蒸し用プレート(上・下)、計量カップ、掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付) 幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)130 奥行(mm)230 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1 消費電力400W 安全装置温度ヒューズ 157℃
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷