材質ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工)
質量(g)136
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×105
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。
卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工)
間口W×奥行D×高さH(mm)160×180×131
耐熱温度(℃)120
TKG品番9-0246-0701
TKG品番(2017)6-0226-0701
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
本体容器に水と卵をセット・電子レンジで加熱するだけで、ゆでたまごが作れる電子レンジ調理器。加熱時間を調整することで、「半熟」、「固ゆで」にできます。一度に1~7個までのゆで卵が作れます。
【調理時間の目安(※卵はMサイズの時)】【1~4個】レンジ加熱(500~600W)8分 + 加熱後放置(余熱)8分 。【5~7個】レンジ加熱(500~600W)9分 + 加熱後放置(余熱)9分 。
材質本体容器(樹脂部)・蓋(樹脂部)・フック・目皿/ポリプロピレン 本体容器(金属部)・蓋(金属部)/アルミニウム合金 表面加工/アルマイト
質量(g)350
厚さ(cm)13.3
寸法(幅W×奥行D)(cm)21.2×17
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
レンジでゆでたまごが作れちゃう!?
用途「レンジでらくチン!ゆでたまご」なら、固ゆでも半熟も思いのままに、安全に作ることができます。かわいいにわとり型のデザインです。
材質本体・フタ・ツマミ/ポリプロピレン、フタ内側・目皿/アルミニウム(アルマイト加工)
寸法(mm)180×163×138
レンジでゆで卵が作れます。調理時間を調整することでやわらかめ、固ゆでとお好みで。
材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)、アルミニウム合金(アルマイト加工)
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅160×奥行180×高さ135
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。
一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。
肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。
質量(kg)0.6
消費電力(W)370
電源AC100(50、60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。
材質ポリプロピレン
質量(g)176
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×130×238
耐熱温度(℃)-20~140
1セット(2点組)
¥439
税込¥483
翌日出荷
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。
断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。
コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)約220
タイプ2個用
寸法(cm)約14.8×11.5×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)0.9
色ホワイト
消費電力(W)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×235
使用の目安できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質フタ=ポリプロピレン(耐熱耐冷温度120度~-20度)・アルミニウム(アルマイト加工)、受け皿=アルミニウム(アルマイト加工)、受け容器=ポリプロピレン(耐熱耐冷温度120度~-20度)
質量(g)166
寸法(cm)10×10×12.4
満水容量(mL)410(水位線=110m)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25
TKG品番9-0572-0201
TKG品番(2017)6-0512-1501
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質ポリプロピレン
幅(cm)10.8
長さ(cm)14.7
高さ(cm)4.7
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作
れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。
温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。
温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。
また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム
質量(g)約320
タイプ4個用
寸法(cm)約17×14×12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゆでたまごを入れて冷やすだけ!
ホットケーキミックスを入れてチンするだけ!
材質ポリプロピレン
寸法(cm)たまご型:約9.1×8×4.6、うずらたまご型:約9.1×8×3.9
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
レンジでチンして後はじっくり保温調理!とっても簡単なお鍋です。内鍋に材料を入れて、電子レンジで加熱します。保温調理は、内鍋をガスや電気で加熱し続ける事なく高温に保つことで食材に火が通ったり、味がしみこんでいったりします。
材質ポリプロピレン、発泡スチロール、ABS樹脂
質量(g)845
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×245×161
使用の目安500Wの場合、シチュー2人前なら約12分加熱してから、約60分の保温調理でできあがり!
耐熱温度(℃)-20~120
TKG品番7-0230-0101
TKG品番(2017)6-0224-0101
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。
付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ
質量(kg)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262
アズワン品番64-3287-63
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L)6
材質本体ステンレス
質量(kg)6.5
消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152
電源単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385
機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番7-0767-0701
TKG品番(2017)6-0729-0701
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)86×71×51
耐熱温度(℃)140
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
小さい穴を開けるだけ。卵の殻をむきやすくします。
材質スチロール樹脂 針:ステンレス鋼
質量(g)15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×30
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード