31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレイサイズ:Φ108材質:スタンド/スチール トレイ/セラミック
材質スタンド:スチール トレイ:セラミック トレイサイズΦ108
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷



お玉&鍋ふたスタンド タワー 山崎実業 動画あり
調理中にお玉や菜ばしや鍋ふたが置ける、ちょい置きスタンド。調理中のちょい置きに便利。お玉以外の小物(菜箸・ターナー・ヘラ・トング・しゃもじなど)や鍋蓋・フライパンカバーなどを立てることができます。トレイは取り外し可能でサッと洗えます。レシピスタンドとして。タブレットPCスタンドとしても。お鍋のときに食卓でも大活躍。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、トレー:ポリプロピレン 質量(g)約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×15
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの割り箸立てです。 他にテーブルスタンドとして自由にお使い下さい。
材質18-8ステンレス 容量(mL)400 質量(g)210 寸法(外径×高さ)(mm)80×100 TKG品番9-1995-0701 TKG品番(2017)6-1802-0701
1個
2,098 税込2,308
当日出荷



和に合うデザイン性で、トライタン樹脂を採用、落としても割れにくく、とても丈夫 口が広いのでお手入れが簡単
用途スタッキングして収納ができるので、バックヤードの省スペース化に活用できます。 材質トライタン 耐熱温度(℃)110
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ル・クルーゼ・ジャポンル・クルーゼ レードル・スタンド
ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。レードル(お玉)を立たせて置けるので調理中の置き場所にとても便利です。スペースを取らないスタンドタイプです。
材質ストーンウェア 間口W×奥行D×高さH(mm)125×105×105
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いろいろなお玉にフィットする、清潔なお玉立て。 ひっかけるだけのシンプルな使い方で、お手入れも簡単です。 凹みがあり、汁ものがこぼれにくくなっています。
材質18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×86×27 質量(g)165
1個
2,400 税込2,640
9日以内出荷



GSホームプロダクツジャパン18-8キッチンオタマスタンド
材質:本体すべり止め、底マット/エラストマー樹脂 ワイヤーカバー/シリコン。底マットおよびワイヤーカバーに柔らかい素材を採用する ことで、お玉等を置く際に傷や金属音を防ぎます。収納および洗浄に便利な組立て式です。
材質18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×180 TKG品番9-0471-2201 TKG品番(2017)6-0421-2401
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷



シリコン製で滑りにくくお手入れカンタン。 食洗機対応。 菜箸置きに便利な溝付き。
用途調理中のお玉や菜箸置きに。 材質シリコンゴム(耐熱温度230℃)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2800 お玉&鍋蓋スタンド プレート 山崎実業 動画あり
調理中にお玉や菜箸や鍋ふたが置ける、チョイ置きスタンド 鍋蓋を立てたままでもお玉が取り出せる一時置きに便利なスタンド。 菜箸やヘラ、トングやしゃもじ、鍋蓋、フライパンカバーなどを立てることが出来ます。 タブレットPCやまな板スタンドにも使えます。 トレイは取りはずしてサッと洗えます。 お鍋のときの食卓でも大活躍!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、トレイ:ポリプロピレン、キャップ:シリコーン ホワイト 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×12×15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

タイガークラウンおたま&鍋ブタスタンド
受台サイズ:Φ94材質:本体/ABS樹脂 滑り止め/合成ゴム。お玉と鍋ぶたをちょっと置くのに便利です。 滑り止め付なので安定性にも優れています。
材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×145×132 TKG品番9-0471-2401 TKG品番(2017)6-0421-2601
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。 床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。 クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。 ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。 未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。
仕様【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15° 材質 質量(kg)2.3 白/黒 耐荷重(kg)15
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50枚)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


先がギザ付きでつかみやすいです。ハンドルがエンボスで滑りにくいです。
材質ステンレス 幅W×全長(mm)10×150 アズワン品番64-7528-98
1個
299 税込329
当日出荷

PDA-STN28BK マグネット着脱式充電クレードルスタンド サンワサプライ 動画あり
スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。 マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。 片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。 厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。 micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書 ブラック 質量(g)約84 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×86×92 対応機種厚さ20mm以下のスマートフォン 対応出力電圧・電流:DC5V/2A(最大) 入力端子microUSB Type-B メス アズワン品番64-0910-51
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワダイレクト充電クレードルスタンド
スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで 充電ができるクレードルスタンドです。 マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。 コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。
セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚 質量(g)約105 出力DC5V/2A(最大) 寸法(幅W×奥行D)(mm)microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92 入力端子microUSB Type-B メス 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

NEC VersaPro タイプVS(VS-L)専用のソフトレザーケースです。ケースに装着したまま、純正クレードルスタンド、純正キーボードを使用できます。フラップを折りたたんで、タブレットスタンドとして使用できます。持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。肩パッドクッション付き。ショルダーベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットを操作できます。ハンドベルト付きで片手で操作可能です。タッチペンホルダー付きです。
材質合成皮革 質量(g)390 対応機種NEC VersaPro タイプVS(VS-L)2024年1月発表モデル対応 VKM47/S4-L、VKT46/S4-L、VJM47/S4-L、VJT46/S4-L、VKN47/S4-L、VKU46/S4-L サイズ(mm)約W216×D20×H290 ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長/139、最短/86(フックの先端から)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ゴーゴーカレーと山善がコラボした毎日カレーが食べたくなる電気圧力鍋。店舗でも食べられないゴーゴーカレー考案のアレンジカレーが簡単に作れる。トッピングや付け合わせも簡単&短時間。カレーを作っていない時でもカレーを感じられる、カレー愛溢れるデザイン
用途圧力調理、炊飯、低温調理、煮込み料理などに。ゴーゴー電気圧力鍋 電気圧力なべ カレー 炊飯容量3合 低温調理 煮込み 発酵 炊飯 自動メニュー 時短 簡単調理 ほったらかし調理 付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、レードル(おたま)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック 質量(kg)3 容量(L)満水容量:2.2、調理容量:約1.4、炊飯容量:3合 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、圧力スイッチ 電源コード(m)約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×23.6×21.5 最高圧力(kPa)70
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷