隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る
つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設
質量(kg)3.7
寸法A(mm)0~110
適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール
適合レール22~75kg
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
トングレールもつり上げ可能
隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る
つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構
つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム
着脱に便利な開放装置付き
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設
寸法A(mm)80
寸法D(mm)115
寸法B(mm)202
寸法C(mm)215
適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール
適合レール30~60kg
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
トラスコ品番137-9809
質量(kg)7.5
寸法L(mm)202
寸法H(mm)396
基本使用荷重(t)0.1~0.5
寸法H2(mm)115
最大使用荷重(t)0.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
仕様●メーカー:三木ネツレン●型番:D2598●商品名:RW-S型●使用荷重:1t●摘要レール(JIS E1101):30kg、37kg、40kg、50kg、60kg●全長:206mm●重量:2.9kg
アズワン品番68-1882-08
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ワンタッチクランプです
作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
用途木工作業用
クランプ幅(mm)160
トラスコ品番760-1867
質量(g)575
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
トラスコ品番137-9799
質量(kg)9.8
寸法L(mm)202
寸法H(mm)424
基本使用荷重(t)0.2~1
寸法H2(mm)115
最大使用荷重(t)1
適合部材レール JISE1101 30~60kg
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
使用温度(℃)-40~120
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)200
曲げ強度(N/mm2)240
ベースレールナット
引張強度(N/mm2)180
材質(クランプ)66ナイロン
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
。Siemens のクイックコネクト技術を採用したグレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8792
アズワン品番65-7740-68
1袋(50個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用
材質鉄、樹脂
寸法(mm)ふところ:95
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)A:29、B:9
レール吊り専用の吊具です。リンク機構により、荷重の増加に応じてクランプカも増加し、強い力でレール上面を押さえます。軽量コンパクトなため、取り扱いが容易です。最適な特殊合金鋼を使用し、熱処理調質がしてあり強靭です。カムは表面硬化処理が施してあり耐摩耗性にも優れ、長期の使用に耐えます。
トラスコ品番361-0312
基本使用荷重(t)1
適合レールJIS E 1101(30kgレール/37kgレール/40kgNレール/50kgNレール/60kgレール)
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに
トラスコ品番219-4727
適合機種ガイドレールFSN
セット内容クランプ2個入り
質量(g)960
1箱(2個)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
使用荷重(t)0.5
適合機種RW0.5t
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
タイプ出力モジュール
取付方式DINレール
シリーズ3SK1
範囲SIRIUS
入力点数0
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状クランプ
併用可能製品SIRIUS 3SK1
タイプ入力モジュール
取付方式DINレール
シリーズFlexi Soft
出力点数0
入力点数8
電源電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力5 W
ターミナル形状クランプ
併用可能製品Flexi Soft
1個
¥56,540
税込¥62,194
5日以内出荷
タイプ入力 / 出力モジュール
取付方式DINレール
シリーズFlexi Soft
出力点数4
入力点数8
電源電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力3 W
ターミナル形状クランプ
併用可能製品Flexi Soft
1個
¥82,040
税込¥90,244
5日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:Φ25.4-31.75mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1.75inch小ネジ、#10-24ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:レールクランプベース
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
取付時の当たり面が大きく、大径パイプへより強力に固定うが可能なベースパーツ。
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
大径パイプへの取り付けに最適なベースパーツ。
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥6,998
税込¥7,698
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:553g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 x 1.5inch ネジ、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルレールクランプ
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ2.25インチボール
タイプベース
1個
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:386g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 x 1.5inch ネジ、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:シングルレールクランプ
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ2.25インチボール
タイプベース
1個
¥7,998
税込¥8,798
92日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子。出力拡張3SK1213。アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:115 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mm●コード番号:784-5879
アズワン品番65-7336-11
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:230 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mm
アズワン品番65-7265-75
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
材質(レール)アルミ
レール長さ(mm)800
ベースクランプベース
取付可能板厚(mm)~75
取付方向横付け
材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
使用荷重(t)1
適合機種RW1t
使用温度(℃)-30~100
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)60
曲げ強度(N/mm2)36
ベースレールナット
引張強度(N/mm2)27
材質(クランプ)ポリプロピレン
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm
材質アルミ/ステンレス/樹脂
取付方向横付け
1セット
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
使用温度(℃)400以下
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)600
曲げ強度(N/mm2)-
ベースレールナット
引張強度(N/mm2)180
材質(クランプ)アルミニウム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ