DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅(mm)35
長さ(mm)1000
材質アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)
色銀色(シルバー)
2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。
幅(mm)9.5
高さ(mm)27
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
長さ(mm)1000
形状T6
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)35
板厚(mm)1.5
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮
幅(mm)5.3
全長(mm)1820
高さ(mm)7
アズワン品番64-7744-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類スライド形
段数3
種別重荷重用
仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
サイズA4タテ
色白
仕様とじ具の種類:レール式
材質PP製、PVC
幅(mm)221
高さ(mm)307
質量(g)340
タイプタテ型
背幅(mm)6
アズワン品番64-8832-77
収納枚数(枚)20
1パック(10冊)
¥589
税込¥648
当日出荷
印刷インキによるカールが起きないので、プレゼン用資料などに最適です。
材質表紙/R-PET、レール/PS
色レール/白
エコマーク認定認定
厚さ(μm)PETシート/180
紙質再生材配合率/表紙:R-PET80%
収納枚数(枚)約20
エコマーク認定番号17 112 137
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ
レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。
レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。
表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11
収納枚数約40枚
収納枚数(枚)約40
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
使いやすさと環境にこだわった、回転スライド式レールファイル。表紙に厚さ0.3mmのシートを使っているので、とじた資料をしっかり保護します。色分けして整理できるので便利です。
サイズA4タテ
幅(mm)220
高さ(mm)307
背幅(mm)7
材質(表紙)再生PP
材質(とじ具)PS
収納枚数(枚)20程度
とじ具の種類スライドクリップ式
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)39
板厚(mm)1
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)80
板厚(mm)1
取付芯々(mm)36
透明PETを使用したレールクリヤーホルダー。透明度が高いので、プレゼン用資料に最適。印刷インクによるカールがおきないのでカタログやパンフレットをとじるのにも適しています。
サイズA4-S
寸法(mm)307×220
背幅(mm)7
収納枚数(枚)約20
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50
板厚(mm)1
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
板厚(mm)1
取付芯々(mm)36
表紙は資源有効活用の視点から再生PP樹脂を使用
レールは焼却時に有毒ガスが発生しないPS(ポリスチレン)を使用した、環境に配慮したコクヨのオリジナル商品です。
収容枚数/約20枚
表紙/再生PP
サイズA3E
色白
材質表紙/R-PP、レール/PS
幅(mm)307
高さ(mm)430
厚さ(μm)200
背幅(mm)6.4
縦(mm)307
横(mm)430
紙質再生材配合率/表紙:R-PP70%
収納枚数(枚)約20
グリーン購入法適合
1冊
¥299
税込¥329
当日出荷
サイズA4S
材質表紙/R-PP、レール/PS
幅(mm)220
高さ(mm)307
厚さ(μm)200
縦(mm)307
横(mm)220
紙質再生材配合率/表紙:R-PP70%
収納枚数(枚)約20
グリーン購入法適合
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム
表面処理アルマイト処理
定尺(mm)1000
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
色シルバー
許容荷重(kg)5
表紙に再生PP(ポリプロピレン)を使った環境対応商品です。
収容枚数約20枚
サイズ/267X192(6)mmサイズ内の()は背幅を表しています。
サイズB5S
背幅(mm)6
縦(mm)267
横(mm)192
材質表紙/R-PP、レール/PS
幅(mm)192
色白
高さ(mm)267
厚さ(μm)200
紙質再生材配合率/表紙:R-PP70%
収納枚数(枚)約20
グリーン購入法適合
1冊
¥139
税込¥153
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ