308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm)500 長さ(m)10 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。 ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分ポリエステル 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。 寸法(mm)350×630 ろ過精度(μm)200~300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
2,898 税込3,188
欠品中

水溶性切削油、金属粉など吸着し、水、切削液は通過します。 ろ過材になります。従来品より吸着力・保持力・透水能力をアップ。
用途工作機械、旋盤のクーラントや仕上げ洗浄機で、油分やコンタミを同時に除去など。 対応 形状シート ケース質量(kg)約3 アズワン品番64-8861-25 吸着量(L/枚)約0.73
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

工作機械や旋盤等のクーラントで、混入油とキリコ等の混雑物も同時に除去!自重の約20倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より吸着能力・保持能力・透水能力をアップ!ハサミで、お好みのサイズに容易にカットできます。
対応 質量(kg)3 厚さ(cm)0.4 寸法(縦×横)(cm)40×50 吸着量(L/枚)7.3
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

アクトロカコンテナ
エコ商品
「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。 プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。 コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。 「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。
用途ろ過容器 主な用途ろ布 使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。 寸法(mm)574×385×86 容量(L)14.1(底部網目) 内寸法(mm)530×350×70 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 動画あり
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。 幅(m)1.6 材質ポリエステル 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクトロカ袋100
エコ商品
網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分レーヨン 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)95~150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

こし網の上にひいて、油をこすだけ。油がくり返し使用できます。ろ過容量1枚あたり約0.5L。1回使い捨てのシートで燃えるゴミとして処理できます。
用途使った油の汚れを取り、酸化を抑制できます。 材質(本体)パルプ・レーヨン・粉末活性炭・ケイ酸マグネシウム(ろ過助剤) 質量(g)3 サイズ(mm)160×160
1個
459 税込505
11日以内出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
目開き 開口率(%)0.01 糸径(μ)300
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「フッ素コート活性炭油ろ過ポットWミニ 0.55L」専用の油こしフィルター。8枚入り。 吸収性とろ過性能に優れ、アミだけでは取り除けない油の汚れやにおいを吸着して、揚げカスと一緒に取り除きます。 油を繰り返し使えて便利。
材質活性炭、パルプ、レーヨン、粉末活性炭、ケイ酸マグネシウム(ろ過助剤) サイズ(cm)12×12 寸法(cm)12×12
1個
359 税込395
5日以内出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)340 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ろ過フィルター付きオイルポット。活性炭油ろ過シート2枚付き。 吸収性とろ過性能に優れたろ過シートで、油を繰り返し使えて便利。 容器はフッ素樹脂加工で油汚れがこびりつきにくい。
材質本体/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工) 蓋/66ナイロン ハンドル/フェノール樹脂 こしアミ/ステンレス 容量(mL)550 寸法(cm)ろ過シート/12×12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)油ろ過ポット/10.3×14×12
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

サラン®は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。 吸水性がほとんどない為、ろ過布は水切れやケーク離れが良く、取り扱いが容易です。
材質サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
1枚(1m)
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FA-40 高性能ろ過フィルター 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング高性能ろ過フィルター
エコ商品
自重の約15倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より耐水性とシート強度を大幅UP!。廃水を透かし液中の油を吸着し、さらに固定化した脂やキリコ等の不純物も除去します。
用途飲食店、工場等でフィルターとして使用し、排水の中のゴミや油の除去・下水管の詰まりの予防 吸着力1枚あたり830mL 1枚の寸法(mm)400×500×4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB)
1箱(50枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。吸水性がほとんどない為、ろ過布は水切れやケーク離れが良く、取り扱いが容易です。サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。
材質サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
1個(1m)
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別布フィルタ 適合本体型式VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

マルチシートに顔出しパネルを合わせて手軽に撮影コーナーに
仕様●素材:ポリエステル、周囲/ヒートカット加工●サイズ:145×220cm●片面●※ひもは付いていません。 アズワン品番65-8118-28
1セット
11,200 税込12,320
欠品中

摩擦に強く、耐薬品性、難燃性に優れています。 カビ、バクテリアなどに侵されません。 合成繊維の中でも最小レベルの吸水性です。
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。 耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。 任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。 薄型のため自然な使用感が保てます。
用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。 積み荷のズレ防止として。 仮固定用のマットとして。 道工具の滑落防止として。 ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。 屋内用。 主な用途滑り止め用
1枚ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
7,698 税込8,468
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:綾織●厚さ:1mm●質量:490g/m2●通気性:8cm3/cm2・sec
1巻
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
22,880 税込25,168
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシプレーンシート
耐寒に特化した商品です。 マイナス温度でも硬化せずに使用することが可能です。
幅(mm)1000 表面処理
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:綾織●厚さ:1mm●質量:490g/m2●通気性:8cm3/cm2・sec アズワン品番65-9171-78
1巻
6,698 税込7,368
13日以内出荷

中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:二重織●厚さ:0.5mm●質量:280g/m2●通気性:0.3以下cm3/cm2・sec アズワン品番65-9171-68
1巻
17,980 税込19,778
17日以内出荷

中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:二重織●厚さ:0.5mm●質量:280g/m2●通気性:0.3以下cm3/cm2・sec アズワン品番65-9171-70
1巻
52,980 税込58,278
8日以内出荷

中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・sec アズワン品番65-9171-74
1巻
15,980 税込17,578
10日以内出荷

中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・sec アズワン品番65-9171-76
1巻
38,980 税込42,878
8日以内出荷

中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・sec アズワン品番65-9171-77
1巻
76,980 税込84,678
8日以内出荷

1巻
66,980 税込73,678
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推奨バンパー等の裏面の補強用として併用頂く事でより強度を増すことが可能です。
セット内容整形シート(13cm×2.5m)、補強シート(10cm×4m) 危険物の類別非危険物
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(100枚)
59,980 税込65,978
10日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)