29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三和式ベンチレーター焼却炉用部品 ロストル (サナ)
ステンレス焼却炉120型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)460×421×高さ75mm 材質スチール製
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 ロストル (サナ)
ステンレス焼却炉60型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)350×306×高さ73mm 材質スチール製
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷


アミ目ピッチ 特大→約9mm 、 大・中・小→約14mm
材質ステンレス鋼 線径(Φmm)2.5(外枠以外)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。 肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
厚さ(mm)8 高さ(mm)15
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。 肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
網目7mm 厚さ(mm)7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 ロストル (サナ)
ステンレス焼却炉80型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)400×346×高さ75mm 材質スチール製
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途・当店のパーフェクトグリルの炭底部分のロストルです。・本体には付属しておりますので、汚れた時や、変形してしまった際にお買い求めください。 材質ステンレス
1個
2,098 税込2,308
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベクションオーブン等に直接セットして使用する棚アミです。
材質18-8ステンレス
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)40.3 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Φ260=305mmの網。ロストルが収納できます。
TKG品番9-2132-1501 材質ボンデ鋼板 鉄板 ステンレス、キャスター:ゴム製 キャスター径(Φmm)75×5(自在) 直径×高さ(mm)Φ310×670
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


初心者でも焚き火が楽しめるアウトドアグッズ。設置は折りたたんだ本体を開いて、ロストルを差し込み地面に置くだけ。ステンレス製なので、錆びにくく長時間の使用にも変形しにくい焚き火大台です。焚き火前のBBQを手軽に楽しめるセットです。
材質本体・ロストル:18-8ステンレス、プレート:18-0ステンレス 寸法(mm)使用時:380×510×310、収納時:430×440×45、開口:380×380 質量(g)2000
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

初心者でも焚き火が楽しめるアウトドアグッズ。設置は折りたたんだ本体を開いて、ロストルを差し込み地面に置くだけ。ステンレス製なので、錆びにくく長時間の使用にも変形しにくい焚き火大台です。
材質本体・ロストル:18-8ステンレス、プレート:18-0ステンレス、グリルスタンド・グリル用ネット:スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)使用時:380×510×310、収納時:430×440×45、開口:380×380 質量(g)2600
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

長時間のローストや燻製など食材を直接焼き網に乗せず、間接火で調理する際に使用するラックです。均一に火が通り、香りがグリル内で循環して食材に閉じ込められるため、初心者でも本格的な調理が可能です。ロースティングシールドとセットでのご使用をお勧めします。
用途グリル用網 適合Weber Q 2000/3000シリーズグリルとChar Qグリルに対応 材質ステンレス鋼製 質量(g)990 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×370.8×15.2 使用後の手入方法食器洗浄機対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロケット型デザインを採用し燃焼効率を極限まで高めたガーデンストーブ。煙が少ないガーデンストーブ。最高温度800度超え。二次燃焼で不完全燃焼防止。燃焼補助筒で燃焼効率アップ。
用途屋外での暖房として。 ガーデンストーブ 薪ストーブ 付属品燃焼筒、半直筒、丸トップ、専用ロストル、灰かき棒、角脚、取手 材質本体:鉄、煙突:ステンレスSUS430 直径(Φcm)煙突径12 燃焼方式二次燃焼式
1台
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。 食材の旨さをしっかりと引き出します。 やけどを防止、ヒートプロテクター。 厨房をキレイなままに。 煙の出にくいステンレスパイプ。 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。 (兼用型)(汎用型) 簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型) 各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:手動ラッチ式
1台
479,800 税込527,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。 材質オールステンレス(SCS13) 幅(mm)40
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ焚き火台
バーベキューや焚き火を楽しむことができる焚き火台です。焼き網付きでバーベキュー等で使用でき、網を外してダッチオーブンでの調理ができます。耐熱黒塗装仕上げです。焼き網を置いたときには、焚き火台の四隅にスペースができ、空気が入りやすく火力の調節がしやすくなっています。工具不要で、組み立てが簡単です。コンパクトに収まる収納バック付きです。
材質焼き網:ステンレス、スタンド:ステンレス(シリコン樹脂塗装)、炉・ロストル:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、収納袋:ポリエステル ブラック 質量(g)3100 耐荷重(kg)20 内寸(mm)約320×320×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×330 収納時寸法(mm)約380×380×70
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

木炭コンロは、炭火の遠赤外線効果により食材の旨味を逃さず、最も美味しい状態で一気に焼き上げることができます。
付属品ロストル×1、鉄久×2本 材質外側/ステンレス、内側/耐火断熱レンガ貼り
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンライフ折りたたみミニコンロ
持ち運ぶ荷物の大きさをなるべく小さくしたいソロキャンパーに最適です。脚は一体になっており、脚を広げるだけで簡単に設置が可能です。収納袋付で持ち運びに便利です。
用途バーベキュー、クッカー調理、焚火といった様々なアウトドアシーンで使えます。 付属品網C-25×1枚(約幅24.5×奥行14cm) 材質本体:ステンレス、ロストル:スチール、亜鉛メッキ、網:クロムメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:約29×15.5×16、折りたたみ時:約25×15.5×4
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷