材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。
材質スチール
表面処理ユニクロ
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質SS400相当材
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESB-1170-AAA-0
ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが
ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。
ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
材質ステンレス(SUS304相当)
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
表面処理三価クロメート
材質(ナット)SWCH10R相当
材質(座金)SAE1060相当
2つのナットで非常に高いゆるみ止め効果を発揮します。凸ナットと凹ナットで強力な緩み止め効果があります。「クサビ」の原理を用いたゆるみ止めナットです。
材質スチール:三価メッキ
部品名称M10センタロツクナツト
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.59MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.53MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.3MB)
図解NoMGC602R オプション部品_No.6、MGC-703R ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.53、MGC702R 駆動(前輪),刈高さ調節部品_No.53、MGC1000 前輪(内部)部品_No.140、MGC-705RD ゼンリン(クドウ)部品_No.44、MGC-603R オプション部品_No.22、MGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.60、MGC-704R-1 ゼンリン(クドウ)部品_No.44、MGC-605R ラベル,オプション部品_No.27、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.30、MGC-705RD-F 前輪(駆動)部品_No.17、MGC-604R ラベル,オプション部品_No.24、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.11、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.11、MGC-700 前輪部品_No.20、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.76、MGC-703RD ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.53など
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理ステンレス
材質(ナット)SUS304相当
材質(座金)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質ステンレス(SUS304相当)
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(ナット)SWCH10R相当
材質(座金)SAE1060相当
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット
色光沢シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
ディスクグラインダー用の標準ロックナットです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。
適合日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製など
トラスコ品番409-7602
厚さ(mm)6
質量(g)22
ねじ径(mm)M10(P1.5)
外径(Φmm)30
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ