20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


YSCC 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)24~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類オーダー・加工
1本
5,829 税込6,412
16日以内出荷

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA948EC-6 材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm)(最小)89 ねじ径(mm)M6×12 先端形状ネジ付
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質SUS304
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,160 税込2,376
当日出荷

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途チェーン張り調整などの用途に タイプローラチェーン専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)