用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
自由長(mm)280.0
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
自由長(mm)250.0
材質ステンレスSUS304
照明器具の吊下げ・修理・店舗装飾・インテリア
自由長(mm)300
材質ユニクロメッキ鋼線
自由高(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
自由長(mm)300
材質ステンレス(SUS304WPB)
RoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。
全長(mm)500
材質ステンレス(SUS304-WPB)
ばねの種類引張コイルばね
自由長L(mm)500
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね
材質ピアノ線(SWP-A)
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
その他許容誤差はJIS2級
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)500
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
マフラースプリング90mm。ソフトな掛け心地。
材質鉄
寸法(mm)90
色黒メッキ仕上げ
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、デバイダーとして使えます。
別売のコンパスシャープやサークルカッターもご使用になれます。
ロングタイプは大コンパス用のコンパスシャープ等を使用できます。
タイプ鉛筆用
全長(mm)108
半径(Φmm)製図35
1本
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
プラスチック製ばねの替ばねパックです。
全長(mm)115
トラスコ品番776-7609
適合機種ロングステンレスシリーズ
適合本体LS-01、02、03、04、05
材質プラスチック
質量(g)6
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)169
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ロングノーズ
くわえられる加工物寸法(mm)Φ20
呼び寸法165
口幅調節2段階
質量(g)160
寸法E(mm)42
寸法l(mm)54
寸法T(mm)2.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
金属製のクリップを使用したロングコイルタイプのストラップです。
伸縮性の高いコイルにナイロンコードが入っているので丈夫で切れにくくなっています。
クリップした素材を傷付けないラバーがクリップ内側に入っています。
寸法(mm)約200
色ブラック
タイプロング
最大伸長(mm)1200
最大耐荷重(kg)約5(静荷重)
1個
¥638
税込¥702
当日出荷
バネ付ロングノーズ。クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。
プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)137
長さ(mm)歯:32
幅(mm)109
厚さ(mm)18
質量(g)100
先端形状ロングノーズ
開口値(mm)18
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
仕様メリーバネ
トラスコ品番281-7438
適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65
質量(g)5
1袋(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。
シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。
3mm厚の硬質ステンレスを使用
本品に使われるステンレスは強度バッチリの3mm厚!
アメリカンの振動が多い車体でも永くご使用頂けます。
汎用で自在取付!
フロントブラケット部をタンク後端部の取付ボルトなどに共締めし、
アンダーブラケットでソロシートの取付位置を調整して自由自在!
様々な車種にご使用いただけます
サビも発生しにくい、優れた品質のステンレスを採用。
※汎用品につき取付には加工が必要な場合がございます。
材質ステンレス/鏡面仕上げ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
バネ付先曲りロングノーズ。45度に屈曲したベントノーズ。
クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。
プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)136
長さ(mm)歯:19
幅(mm)96
厚さ(mm)18
質量(g)100
先端形状ロングノーズ
開口値(mm)15
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。
用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。
荷重(kg)圧縮時:9.8
1式
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。
シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。
3mm厚の硬質ステンレスを使用
本品に使われるステンレスは強度バッチリの3mm厚!
アメリカンの振動が多い車体でも永くご使用頂けます。
汎用で自在取付!
フロントブラケット部をタンク後端部の取付ボルトなどに共締めし、
アンダーブラケットでソロシートの取付位置を調整して自由自在!
様々な車種にご使用いただけます
サビも発生しにくい、優れた品質のステンレスを採用。
※汎用品につき取付には加工が必要な場合がございます。
材質ステンレス/鏡面仕上げ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
1本
¥88
税込¥97
翌々日出荷
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染
最高温度(℃)250
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が薄い(約2mm)。先端曲り角度30度。バネ内蔵で繰り返し作業に最適。軟線の切断可能
寸法L(mm)167.5
質量(g)160
呼び寸法(mm)165
寸法E(mm)42
寸法l(mm)52
寸法T(mm)2.3
先端形状ロングノーズ
切断能力(Φmm) 軟線1.7
くわえられる加工物寸法(mm)20
口幅調節2段階
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)-30~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
使用温度範囲(℃)100以下
寸法L(mm)自由高さ:300
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
使用温度範囲(℃)100以下
寸法L(mm)自由高さ:300
入数(個)1パック=2入り
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ