601件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。 屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。 ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。 原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等 材質ポリエステル(100%) 特性耐候
1個(200m)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農水産業、インテリアなど
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。
耐熱温度(℃)110以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
1巻(50m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。
用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープ ポリエステル 3打ち モノタロウ 動画あり
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など 使用荷重(kN)2.45 切断荷重(kN)3.5
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様簡易ボビン巻
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレモナロープ 3打ち モノタロウ 動画あり
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に 材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル) 種類3打ち 長さ(m)50
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)耐候性オーバンド#260
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番254-9263 セット内容約1400本入 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 内径(Φmm)63.5 番手#260 折径(mm)100 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,498 税込4,948
当日出荷

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
仕様●色:黒●幅(mm):3.6●長さ(mm):140●厚さ(mm):1.2●最大結束径(mm):33●引張強度(N):178●最小結束径(mm):2●使用温度範囲(℃):-40~85●屋内・屋外用●cULus Listed 62275 type2,24認証品●RoHS2対応品●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:中国●コード番号:243-4219 アズワン品番67-2311-39
1袋(100本)
479 税込527
5日以内出荷

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85° アズワン品番65-3884-01
1パック(100本)
2,040 税込2,244
翌々日出荷

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 穴の有無無し
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです。屋外、屋内でコードの結束に適しています。ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定。配線、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。※本来の用途以外に使用しないでください。※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。※開封後、保管する場合は密閉してください。※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。※耐候性、耐油性はございません。
1パック(100本)
238 税込262
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
730 税込803
翌日出荷

1個
805 税込886
翌日出荷

1個
805 税込886
8日以内出荷

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。 仕様両端リング(輪)加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。 仕様両端リング(輪)加工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。
仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431 アズワン品番67-6604-13
1袋(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。 トラスコ品番404-3016 材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック 長さ(mm)1500 幅(mm)60 穴タイプΦ13mm穴3ヵ所付
1束(30本)
51,240 税込56,364
4日以内出荷

円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
1袋(100本)ほか
659 税込725
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
仕様●材質:ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)●サイズ:150×2.8mm●入数:100本入り アズワン品番65-8656-04
1袋(100本)
829 税込912
8日以内出荷