118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
1パックほか
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
15,580 税込17,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。 上部のフレームが伸び、車輪もついていますので、持運びに大変便利です。
用途ロープの収納、持運びに
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール(キャスター付)
キャスター付でロープの移動に便利 ドラムの交換可能(ロープの選別ができる) リールとロープで約27kg の運搬が可能
材質スチール 質量(kg)6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×720
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール
ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる
用途ロープの繰り出し巻き取り 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。 最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。 誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。 どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。 左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ) 屋外防雨型。
長さ(m)20 外径(Φmm)12
1個
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばねの力でロープを巻取ります。 コンパクトで移動持ち運びに便利です。 ロープの取替えが簡単です。 ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場 仕様防雨型(保護等級3) トラスコ品番418-4866 材質ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE) 質量(kg)4.8 ストローク(m)10 ロープ径(Φmm)12
1台
36,980 税込40,678
当日出荷


1個
799 税込879
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)システマーロープリール
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズ。ワンタッチ脱着機構でリールの入替が簡単!
用途ロープの収納、持運びに 寸法(mm)【リール】Φ465×240 質量(kg)6.9 能力【最大収容(m)】Φ8×250、Φ10×200、Φ12×150、Φ14×100、Φ16×100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フレーム】480×360×590 取扱説明書(0.81MB)
1台
35,900 税込39,490
6日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール(キャスター付)ドラム
ロープリールの交換用ドラム ロープリール(キャスター付)RDL-500C専用
材質スチール 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×500
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

リール側面がファイバーレーザー加工で丈夫なリール
寸法(mm)【リール】Φ465×240 質量(kg)4
1台
21,900 税込24,090
6日以内出荷

ロープは左右で18m引き出しできます。
材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、ロープ:ポリエチレン 質量(kg)32 間口(mm)580 奥行(mm)580 高さ(mm)1038
1台
149,800 税込164,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープは左右で18m引き出しできます。(片側9m) 自動巻リール内蔵なのでロープの巻取りが簡単です。 キャスター付なので移動がラクです。 ロック付きキャスターで本体をしっかり固定できます。 オリジナルデザインも1台から製作できます。
材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、ロープ:ポリエチレン 仕様屋外使用可能・キャスター付・ロープ先端カラビナ付 質量(kg)26 イエロー 高さ(mm)976 奥行(mm)500 間口(mm)500 ロープ長さ(m)(左右合計)18
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

*アイデアグッズ! *ストリンガー用ロープに最適。 *ハンドル改良、さらに巻きとりやすくなりました。 *水抜き穴付き、携帯に便利なカラビナ付。
ロープ径(Φmm)3 ロープ長さ(m)7
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ 材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン) 長さ(mm)ロープ:1200 質量(kg)取付可能工具:1.0以下 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32 材質(ロープ)ナイロン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単。 最大10mを中間支柱なしでロープ張りが可能。 ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能。 優れた視認性をもつ反射トラロープを使用。
長さ(m)10 付属品取付ブラケット トラスコ品番754-7129 質量(kg)約4.8(取付ブラケット除く) 外径(Φmm)12 材質(ロープ)ポリエチレン(反射トラロープ)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ 材質巻取器:アルミダイカスト 長さ(mm)ロープ:1200 質量(kg)取付可能工具:1.0以下 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37 材質(ロープ)ワイヤー
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番370-4688 質量(kg)2.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367 収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。フックを引っ掛けるポール等が無い場所に施工不要で設置ができます。アジャスター付なので本体をしっかり固定できます。オリジナルデザインも1台から製作できます。キャスター付なので移動がラクです。
用途工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、汎用フック:鉄(黒塗装) 質量(kg)25.5 高さ(mm)982 奥行(mm)430 間口(mm)430 デザイン無地 2018年トラスコ掲載ページ6 1572
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)480 仕様ドラムのみ 質量(kg)2.4
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1セット(10巻)
4,898 税込5,388
当日出荷

トーエイライトワンタッチリールB
コースロープ用ワンタッチリール
仕様巻取レンチ付 材質ステンレス 質量(g)750
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

トーエイライトワンタッチリールA
コースロープ用ワンタッチリール
仕様巻取レンチ付 材質ステンレス 質量(g)680
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

用途モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用の交換用用紙 適合モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 注文コード:53276038 直径×幅W(mm)30×57
1袋(2巻)
449 税込494
当日出荷

同船アングラーを出し抜け。精度高く水中を刻むライトジギングリール。ジギングに求められる巻上げ性能やボディ剛性、ドラグ性能、操作性能を備えたロープロリールがデビュー。そして遂にジギングリールもスマートフォンと「繋がる」。スマートフォンと繋がることでこれまでのICカウンターリールでは取得できなかった情報を取得できたり、複雑だったICカウンターの設定も「イチゲキ」で設定可能。高次元の基本性能を兼ね備えながら、ICカウンターリールの欠点を克服したTIERRA IC 300-Cは同船した他のジギングアングラーを「出し抜く」大きな武器となるだろう。
ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1 自重(g)375 糸巻き量(号-m)2-400、3-250 ドラグ力(Kg)10
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。 保護キャップ付きでとても安全です。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。
用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。 トラスコ品番364-7424 材質ステンレス JIS420J2 形状刃表面:フラット刃 全長(mm)100 ハンドルPVC 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

未知なるトラウトとの邂逅。ジギングでトラウトを釣る。日本各地の湖でメタルジグを巧みに操り、狡猾な大型トラウトを仕留める、新たなるトラウトとの出会いを叶える釣法「レイクジギング」専用ロッド「SilverCreek Lake Jigging」。「SilverCreek Lake Jigging」は、日本各地の湖で釣ることができるトラウト(イワナ、ニジマス、サクラマス、ブラウントラウト)や固有種(ビワマスやレイクトラウト)を対象としたロッドです。このロッドは、スプーンやミノーではなくメタルジグを使ってバーチカルに釣るために設計されています。TGベイトを中心とした軽量ジグに生命感を与え、繊細なティップセクションはシビアな状況でもバイトを逃しません。また、掛けた後のスムーズな曲がりは、確実なランディングを約束します。このロッドにはエアセンサーショートトリガーシートが採用されており、カウンター付きリール、丸形リール、ロープロリールなど、さまざまな形状のリールを選んでも快適に使用できます。さらに、長さにこだわったリアグリップは、脇挟みやひじに当ててのしゃくりなど、様々な釣り方に高度に対応します。
全長(m)1.91 元径(mm)7.9 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)0.9 標準自重(g)85 適合ライン(号)0.4-0.8 カーボン含有率(%)86
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD BG
OCEANFIELD BG (オーシャンフィールド ビージー)。ドラグMAX10kg、ロングパワーハンドル、オプションダブルハンドル装備のハイパフォーマンスビッグロープロファイルリール。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。バックアップラチェット。EVAビックラウンドノブ。デュラギヤブラスギヤ。下巻目安ラインスプール。専用工具付。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。3ポジションパワーハンドル。4HPCRベアリング。リセスドリールフット。105mmダブルミドルEVAハンドル付属
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ2号:260m●ラインキャパ3号:300m 自重(g)347 ギア比6.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78 最大ドラグ(kg)10
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO TORO ROCKET
REVO TORO ROCKET。大口径ギヤ、ハイスピード、ダブルビッグラウンドノブ搭載、ロープロベイトキャスティングリール。あらゆるビッグゲームに使えるビッグロープロリール。SWや怪魚釣りのスピードフィッシングに!。ショアジギングから怪魚、雷魚等の大型魚を対象としたロープロ型のベイトキャスティングリールです。100g相当のジグのショアジギング、ソルトウオーターでのビッグプラグを使ったキャスティングゲーム、雷魚のフロッグゲーム等、ビッグキャスティングゲームに最適なモデルです。最大巻き取り長さ107cm!。製品特徴。大口径ブラスデュラギア。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。セミシンクロナイズドレベルワインド。105mmC-C ダブルラウンドビッグノブ。バックアップラチェットストッパー。インフィニブレーキシステム。クリック機構付、メカニカルブレーキノブ、ドラグノブ。X-CRAFTICアルミフレーム&クランクサイドプレート
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ(PE5号):200m 自重(g)414 ギア比7.6:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):107 最大ドラグ(kg)12
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷