20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

耐油ウレタン腕カバー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。天然ゴム、塩化ビニールなどの腕カバーに比べて耐油性に優れ、鉱物油、油類などによる硬化、軟化が少ない腕カバーです。袖口がゴムバンド付きなので、作業中の脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
用途ブロイラー工場、食肉工場、食品加工などに。 サイズフリー 厚さ(mm)約0.6 質量(g)50 規格食品衛生法適合 幅(cm)18.5 機能耐油・防水性、伸縮性 全長(cm)38 材質(裏)ナイロン 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

Star Field(星野商店)腕カバー付き耐油アクトローブ
エコ商品
腕カバーの付いた耐油手袋です。手袋と腕カバーを一体化し袖口や腕の汚れを軽減します。袖部分は、ズレ防止のゴムバンド付きです。
用途漁業、水産業、機械工業、造船業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付/ゴムタイプ
1双
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純ゴムバンドと同等の伸びと引張強度を備えています。 油が付着しても、膨潤が少なく、強度の低下が少ないゴムバンドです。
トラスコ品番254-9280 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 番手#360 折径(mm)140 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,598 税込5,058
当日出荷

ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。 設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。 飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。 排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。 丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
対応オイル 材質PP 長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト D形 レッド
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト M形
エコ商品
・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などのすぐれた性能をもっています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状M サイズ非標準 タイプレッドラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,071 税込2,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト K形
エコ商品
・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状K サイズ非標準 タイプレッドラベル 寸法T(mm)6 寸法W(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,204 税込2,424
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト D形
エコ商品
・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状D サイズ非標準 寸法T(mm)19 寸法W(mm)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,581 税込12,739
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト C形
エコ商品
・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状C 寸法T(mm)14 寸法W(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,819 税込4,201
29日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト A形
エコ商品
・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状A サイズ非標準 寸法T(mm)9 寸法W(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,195 税込2,415
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト B形
エコ商品
・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状B サイズ非標準 寸法T(mm)11 寸法W(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,373 税込3,710
54日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

旭エンジニアリング高粘着潤滑油
エコ商品
本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、。歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。
用途油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所/水に洗い流されて困る場所/チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、オープンギアに最適/印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど 使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。 容量(L)3.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3.2L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(9.39MB) 危険物の性状非水溶性
1個(3.2L)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)