表面処理ユニクロメッキ
厚さ(mm)2
仕様STD
厚さ(mm)2
大きさ小
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途はさみ式:ゴムベルトや丸ひもに、玉付:ゴムひもや細いひもに
全長(mm)70
アズワン品番64-2277-27
入数2本組
1組
¥450
税込¥495
翌日出荷
床の荷物を煽り外側から固定したまま、煽りの開閉が可能になります。
材質SS400
タイプ標準38mm幅 下部段無
表面処理シルバー塗装
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)19
表面処理三価ユニクロメッキ
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)17
表面処理三価ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!
ロープスティック 5本入
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
床の荷物を煽り外側から固定したまま、煽りの開閉が可能になります。
材質SS400
タイプ標準38mm幅 下部段付
表面処理シルバー塗装
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
1パック(2本)
¥439
税込¥483
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。
ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。
簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番251-4266
幅(mm)94
高さ(mm)66
タイプウイング車用
破断強度(kg)4600f
傾き角(°)100
自重(g)340
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用荷重(kN)0.1
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×24×126
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
スポーツウェア等に少し強めのゴムひも ひも通し付(13mm幅)
幅(mm)13
1パック(4m)
¥399
税込¥439
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)35
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安全ロープ用工具取付具です。
用途ポリプロピレン製の安全ロープベルト通しです。
トラスコ品番335-4199
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)32
適合ベルト幅(mm)70迄
寸法(縦×横)(mm)120×66
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質スチール
質量(g)18
寸法(Φmm)84
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布
寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで
質量(g)約200
ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)
通し穴径(Φmm)15
ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
ナットが付いて使いやすいです。
用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。
材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
材質はステンレスで錆びにくいです。
ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
1本
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
こんなお得な商品も!
打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
色イエロー
許容誤差±5%
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理リン酸マンガン処理
材質クロムモリブデン鋼
形状ストレート(打撃)
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。
「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。
高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。
さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。
1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。
2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。
3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。
※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。
4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ)
5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。
(M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)
ロープ、チェーンの端末などに使用。
用途木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。
材質ステンレス
穴径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
開口部が広くロープを通しやすいです。
用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。
トラスコ品番859-9738
材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)
幅(mm)57
寸法L1(mm)129
寸法D(mm)48
寸法L2(mm)105
適合ロープ径(Φmm)16
使用荷重(kN)1
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
鋳物の滑車(枠表面は黒塗り仕様)、ロープを通し滑車として使用します。
材質鋳物
色黒色塗装
仕様JANシール付
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
タイプ一車タイプ
フック形状フック型
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
スナッチスナッチ式
ベケットベケット付
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ