シールシール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シール有り
形状円筒外輪
外径形状円筒形
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
シールシール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク
材質炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シールなし
形状円筒外輪
外径形状円筒形
タイプNART-VR
仕様1N≒0.102kgf
タイプNART-UUR
仕様1N≒0.102kgf
タイプNART-R
仕様1N≒0.102kgf
タイプNAST-ZZUU
仕様1N≒0.102kgf
タイプRNAST-R
仕様1N≒0.102kgf
内輪なし
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
シール有り
材質高炭素クロム軸受鋼
形状球面外輪
外径形状球面形
RoHS指令(10物質対応)対応
幅B(mm)15
幅C(mm)14
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプ球面
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
材質高炭素クロム軸受鋼
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付き
シールシールド形
形式総ころ
保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
材質高炭素クロム軸受鋼
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
保持器が針状ころを案内します。
内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。
外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。
用途一般産機用。
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ内輪付き
シールシール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。
肉厚な外輪により耐衝撃性に優れています。
定格荷重が大きく、低速での高負荷回転に適しています。
タイプRNAST
仕様1N≒0.102kgf
内輪なし
タイプNURT-R
仕様1N≒0.102kgf
関連キーワード
1
2
3
4
次へ