カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(327)
    • スモールローラー(118)
    • レギュラーローラー(23)
    • ローラーハンドル(15)
    • ローラーバケット/カートリッジ(7)
    • セット商品(54)
    • つぎ柄(7)
    • FRP用ローラー(5)
  • 塗料(27)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ
その他・ジャンボローラー・スモールローラー・プチローラー・ミドルローラー・レギュラーローラー
芯径(Φmm)
3・6・6.5・7・9・15・18・26・38・40・-
材質(ローラー部)
その他・アクリル系・ウレタン系・ダイネル・ナイロン・ポリエステル・マイクロファイバー
ローラー径(Φmm)
14・15・17・20・23・24・25・26・28・29・35・37・38・39・40・45・50・65・70・80・ローラー径(Φmm)をもっと見る
生地の種類
-・ウーブン・ハイパイル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ローラー 塗装用」の検索結果

355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ伸縮継柄 ハンディ・クラウンアルミ伸縮継柄ハンディ・クラウン
869税込956
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄軽くて丈夫なアルミ製。ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。
用途高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用適合大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル材質(本体)アルミ、PP柄厚さ(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
PATEKING PAD 大塚刷毛製造PATEKING PAD大塚刷毛製造
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
デザイン塗装用。誰でも手軽に簡単に手を汚さずに細かなテクスチャが表現可能!作業スピード大幅UP
用途パテ塗り作業などに。材質ハンドル部:ポリプロピレン+エラストマー、ブレード台部:強化塩ビ樹脂、クッション部:チップウレタンクッション厚さ(mm)【クッション部】30寸法(mm)170×200質量(g)300
魔法ZAI ヤグチ技工魔法ZAIヤグチ技工
3,298税込3,628
1缶
4日以内出荷
魔法ローラー専用塗材特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付タイル玉模様大粒柄~小粒柄、そしてリシン柄まで再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。
用途吹付タイル・ヘッドカット・リシン柄の魔法ローラー用補修により失われた吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材使用方法魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケットに全て出してよく混ぜてから使用して下さい(水希釈は0%~2%程度で調整して下さい)。尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考にして下さい。材質特殊アクリル樹脂色調危険物の類別非危険物施工面積(m2)2.5(大粒柄)~10(小粒柄)
魔法ZAI ヤグチ技工魔法ZAIヤグチ技工
3,298税込3,628
1缶
4日以内出荷
魔法ローラー専用塗材特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付スタッコ吹放し玉模様・スタッコヘッドカット模様を再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。
用途スタッコ柄の魔法ローラー用補修により失われたスタッコ吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材使用方法魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケットに全て出してよく混ぜてから使用して下さい(水希釈は0%~1%程度で調整して下さい)。尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考にして下さい。材質特殊アクリル樹脂色調危険物の類別非危険物施工面積(m2)0.8(大粒柄)~1(小粒柄)
Hiビニフレッシュセラ 白 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ 白 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。※塗色は「ベーシックカラー ホワイト」になります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ 抗菌対応 ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ 抗菌対応 ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび、抗菌性(オプション追加)建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能を付与しました。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kg 抗菌タイプのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】病院、診療所、食堂、学校、幼稚園等の内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、抗菌、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 4kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 4kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,798税込8,578
1缶(4kg)
7日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量4kgのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿4kg丸缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)14~16塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント)Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料ニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kgのラインナップになります。
用途【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー適合はけ、ウールローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや消し機能防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】2以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(1.92MB)取扱説明書(0.03MB)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗り面積(2回塗り)(m2/L)57~66塗料タイプ汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
SMOOSY タッチアップローラー ハンディ・クラウンSMOOSY タッチアップローラーハンディ・クラウン
259税込285
1個
3日以内出荷
ローラーと容器が一体化した手軽で便利な塗装用具。塗装の際、ローラーに塗料を付け直す手間がなく作業効率がアップ。ローラーと容器が一体化した塗装用具です。1インチのローラーを使用。塗り残しが気になる部分、タッチアップ補修などに便利です。容器を軽く押しながら、塗料を吐き出す事が出来ます。何度も容器に塗料を付ける作業が省けるので、作業効率が上がります。小物のペイントにもおすすめです。
用途DIY用品/塗装用具/ローラー適合塗料水性/油性
SMOOSY 可動式 スモールローラーハンドル ハンディ・クラウンSMOOSY 可動式 スモールローラーハンドルハンディ・クラウン
899税込989
1本
3日以内出荷
くるっと回転!様々な角度で塗装可能!!従来のハンドルでは対応しにくい様々な場所の塗装が可能です。黒いつまみをひねり、くるっと回転させれば横方向にも塗装ができます。ミドルサイズ、スモールサイズのローラー専用のハンドルです。ローラー継柄(別売)の装着が可能ですので、高所の塗装もできます。
用途DIY用品/塗装用具/ローラー材質グリップ:ポリエチレン フレーム:スチール質量(g)142サイズ(mm)30×117×340ローラーミドル、スモール
SMOOSY 伸縮 スモールローラーハンドル ハンディ・クラウンSMOOSY 伸縮 スモールローラーハンドルハンディ・クラウン
749税込824
1本
3日以内出荷
およそ1.5倍の長さまで伸ばす事が可能な伸縮スモールローラーハンドル!継柄が不要で約26.5cm伸ばす事が可能。ひねるだけで簡単に伸縮。伸縮範囲内なら、お好みの長さで止める事ができます。
用途DIY用品/塗装用具/ローラー材質フレーム:スチール グリップ:アルミ・PP全長(mm)約415~680
メロン レギュラーローラースペア PIAメロン レギュラーローラースペアPIA
749税込824
1本
4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが抜群。弾力性に優れているので広面積の外装塗装に最適。
用途外装用サイズレギュラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
メロン ミニスモールローラー PIAメロン ミニスモールローラーPIA
819税込901
1パック(2本)
4日以内出荷
狭い場所でも細口径のコアにより楽に塗装。塗料の含み、吐き出しが抜群。弾力性・耐久性あり。下塗りから上塗りまで可能。
用途外装用、入隅や雨樋などサイズミニスモール適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
STYLE DIYペンキ ペイントツールキット ニッペホームプロダクツSTYLE DIYペンキ ペイントツールキットニッペホームプロダクツ
1,798税込1,978
1個(6個)
翌々日出荷
ペイントに必要なハケ・ローラー、マスカーなどが一式揃った初心者や女性にも使いやすい便利なセットです。はじめての方にうれしい、こだわりの道具6点セット。STYLE DIYペンキ 2kg/4kgとペイントツールキットでオールインワンになっているので、初めてのペイントでもすぐに始めることができます。
用途塗装時に使用する道具のセット品トラスコ品番532-9725セット内容マスキングテープ24mm×18m2個、マスカー1000mm×25m、ハケ50mm、ローラーハンドル主な用途塗装用
レギュラー万能用ローラーバケセット アサヒペンレギュラー万能用ローラーバケセットアサヒペン
879税込967
1個
当日出荷
便利でお得なローラーバケセットです。レギュラーサイズのため床や壁などの広い面がスピーディに仕上がります。毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプです。セット内容 ローラートレイ(180mm)、万能用ローラーバケ(180mm 1本)
用途水性塗料・油性塗料の塗装に(ラッカー系塗料は除く)適合塗面:水性塗料・油性塗料トラスコ品番593-9934セット内容ローラーバケ、ローラーハンドル、ローラートレイ材質ローラー:ポリエステル繊維、ハンドル:スチール・ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレンローラー幅(mm)180寸法(cm)17.78主な用途万能用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラーオスモ ガーデンカラー[水性塗料]オスモカラー
6,498税込7,148
1缶(0.75L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。・撥水性と防汚性に優れています。・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。
用途《適用素材》内外部木部《用途》外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など《推奨塗装仕様》内装塗装 1~2回塗り外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。その他拭き取り不要種類内外装用水性木材保護塗料主な用途内外部木部使用場所屋内外希釈無希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性取扱説明書※内装1回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※内装2回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※外装2回塗り塗装仕様書(0.1MB)乾燥時間3~4塗回数内装1回塗り/外装2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)8つや3分つや
スモールローラースペア インダストリーコーワスモールローラースペアインダストリーコーワ
1,298税込1,428
1袋(10本)
当日出荷
平滑面の塗装、仕上げ塗装に最適です。
用途内装用。仕上用。トラスコ品番806-6406材質生地 ポリエステル全長(mm)100毛丈(mm)5寸法(inch)4RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルローラーハンドル超長柄セット ユニットミドルローラーハンドル超長柄セットユニット
2,298税込2,528
1セット(1セット)
翌々日出荷
水性ペイント用のローラーハンドルセットです。
用途路面等への塗装に。仕様ローラーハンドルセットトラスコ品番664-8094全長(mm)365材質/仕上ハンドル部:スチール、プラスチック寸法(奥行D×長さL)(mm)【ハンドル】30×365サイズミドルローラー質量(g)180サイズ(inch)7材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)170適合塗料水性ペイント用主な用途塗装用ローラー径(Φmm)50
FORPRO塗料用シンナーA ニッペホームプロダクツFORPRO塗料用シンナーAニッペホームプロダクツ
7,098税込7,808
1缶
当日出荷
溶解力に優れ、弱溶剤系塗料(油性)に混ざりやすい塗料用シンナー(ペイントうすめ液)です。
用途弱溶剤系塗料(油性)をうすめたり、ハケ・ローラー・容器などの塗装用具の洗浄に。塗装面の汚れ・油分の洗浄に。トラスコ品番158-8335材質有機溶剤容量(L)14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.89L危険物の性状非水溶性
虎しごき タイホウ虎しごきタイホウ
2,398税込2,638
1袋(10本)
5日以内出荷
実用新案登録 登録第3173105号刷毛に含んでいる余分な塗料を、汚さずにしごいて、無駄を減らします。今まで有りそうで無かった便利なアイテム タイホウオリジナル商品の 『虎シゴキ』ローラーバケットやサゲ缶などの内側に引っ掛けるような形で取り付け、容器の中で刷毛をしごくので外に垂らして汚す心配なし。素材はステンレス製のバネ鋼なので、強度は抜群!半永久的に使用することができます。
用途その他塗装用品材質ステンレス製
ペイントローラー スモールウェーブ 関西むさしペイントローラー スモールウェーブ関西むさし
389税込428
1袋(1本)
5日以内出荷
塗料の吐き出しの軽さに加え、仕上がりが美しく、低飛散で作業性・経済性抜群の高機能ローラーです。
用途極細のマイクロファイバー繊維を使用し各種水性塗料、弱溶剤塗料に相性抜群!材質(ローラー部)マイクロファイバーRoHS指令(10物質対応)対応
PSX型虎ローラーバケット タイホウPSX型虎ローラーバケットタイホウ
389税込428
1個
5日以内出荷
PSX型内容器用バケット
用途塗装用内容器用バケット寸法(mm)235(210)×195(170)×130
M型ローラーバケット タイホウM型ローラーバケットタイホウ
469税込516
1個
5日以内出荷
M型内容器用バケット
用途塗装用内容器用バケット寸法(mm)270×245×140
S型ナナメローラーバケット タイホウS型ナナメローラーバケットタイホウ
299税込329
1個
5日以内出荷
S型内容器用バケット
用途塗装用内容器用バケット寸法(mm)225(205)×170(150)×135
PSX型虎内容器ダブル(凹凸:両面) タイホウPSX型虎内容器ダブル(凹凸:両面)タイホウ
4,598税込5,058
1箱(25枚)
5日以内出荷
※特許;第6537033号 第7054931号 計算された凹凸によって、ローラーに含んだ余分な塗料を落として、泡立ちを抑えることができます。
用途塗装用内容器仕様【しごき面】両面寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】230(205)×190(165)×130容量(L)約4.5
PSX型虎内容器(凹凸:片面) タイホウPSX型虎内容器(凹凸:片面)タイホウ
5,598税込6,158
1箱(30枚)
5日以内出荷
※特許;第6537033号 第7054931号 計算された凹凸によって、ローラーに含んだ余分な塗料を落として、泡立ちを抑えることができます。
用途塗装用内容器仕様【しごき面】片面寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】230(205)×190(165)×130容量(L)約4.5
ビニライン 日亜ペイントビニライン日亜ペイント
22,980税込25,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途水性ライン用塗料 (艶消)主成分アクリル水系塗料粘度100~110主な用途アスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等不揮発分65~70%塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg)乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
ビニライン 日亜ペイントビニライン日亜ペイント
6,298税込6,928
1缶(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途水性ライン用塗料 (艶消)主成分アクリル粘度100~110主な用途アスファルト、アスコン、コンクリート不揮発分65~70%塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg)乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
弁才天 イージーコーター(スモールローラー) PIA弁才天 イージーコーター(スモールローラー)PIA(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水
弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズミドルローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水ローラーサイズ(inch)7
ジャンボローラープロキング PIAジャンボローラープロキングPIA(1件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
飛散の少ない内外装用 養生が少なくて済む。最新のマイクロファイバーローラー 塗料の含み、吐き出し切りが良く、広面積の塗装に最適! 耐久性のある外装用ローラーを実現! 耐溶剤性に優れ、毛抜けが少ない! 凹凸面の塗り心地がなめらか!
用途飛散の少ない内外装用タイプジャンボローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途飛散の少ない内外装用ローラーサイズ(inch)6.5
ジャンボローラーメロン PIAジャンボローラーメロンPIA(1件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
木材コンクリート等外装用。 クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群! ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮! 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!
用途木材コンクリート等外装用タイプジャンボローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途木材コンクリート等外装用ローラーサイズ(inch)6.5
ジャンボローラーラム PIAジャンボローラーラムPIA
599税込659
1パック(2本)
4日以内出荷
木材コンクリート等外装用 クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群! アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり! 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!
用途木材コンクリート等外装用タイプジャンボローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途木材コンクリート等外装用ローラーサイズ(inch)6.5
ジャンボローラー塗り王 PIAジャンボローラー塗り王PIA
599税込659
1パック(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
金属・木部等平滑仕上げに適しています 泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。 ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現。 長時間の作業でもヘタリが少なく耐久性抜群! 内装・外装等の各塗装部位に対応し、幅広い塗料に対応!
用途金属部・木部平滑塗装用タイプジャンボローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用主な用途金属部・木部平滑塗装用ローラーサイズ(inch)6.5
NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造NEWツイストローラー スモール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
スモールローラー ココナッツ 好川産業スモールローラー ココナッツ好川産業
1,998税込2,198
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
マイクロファイバーのローコストタイプ。 吐き出し重視品です。
用途内装・外装向け塗装用・DIY用タイプラフ
スモールローラー マーガレット 好川産業スモールローラー マーガレット好川産業
389税込428
1本
翌々日出荷
内装・平滑面用ローラーのローコストタイプが登場。 含み・ネタ持ちに優れており、キメ細やかな仕上がり。
用途平滑面の塗装用・内装仕上げなどに適合塗料水性、弱溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素
セローズ ニチライン 日亜ペイントセローズ ニチライン日亜ペイント
7,698税込8,468
1缶(3.8kg)ほか
5日以内出荷
セローズ ニチラインはコンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用硝化綿ラッカー系塗料です。 コンクリートはアルカリ性ですので、一般的な塗料の合成樹脂調合ペイントやフタル酸系樹脂塗料では塗膜が冒される可能性が高い。 ニチラインはこのような心配がなく、しかもコンクリートへの付着性が優れています。 1.乾燥が速く、1時間以内で歩行が可能です。 2.刷毛やローラーでの塗装作業が簡単です。 3.重ね塗りや、タッチアップ性に優れています。 4.耐水性、耐揮発油性に優れています。 5.高い光沢を発揮します。
用途道路ライン希釈液#300ラッカーシンナー ・#360ラッカーシンナー不揮発分35~45%乾燥時間(分)30~60粘度85~95(at25℃)塗布方法刷毛・ローラー塗布面積(m2/kg)2~4組成変性硝化綿ラッカー主成分変性硝化綿ラッカー主な用途道路ライン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、耐水性、耐揮発油性危険物の性状非水溶性
オールワン ミドルローラー 大塚刷毛製造オールワン ミドルローラー大塚刷毛製造
709税込780
1本
翌日出荷
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途にサイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料などサイズミドル適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
のり塗布用ローラーバケセット アサヒペンのり塗布用ローラーバケセットアサヒペン
499税込549
1個
当日出荷
コンパクトサイズで作業がラクラク!コンパクトサイズで軽く、初心者でものり塗布作業が手軽にできるセットです。
用途壁面やカベ紙の裏面へののり塗布作業に。寸法(mm)100材質ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレンセット内容ローラーカバーハンドル、ローラートレイ主な用途塗装用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら