147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)1000 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5 ローラー幅(mm)150 耐荷重(kg)200 ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
22,980 税込25,278
当日出荷

切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール 使用荷重(kg)45
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。 ローラー幅(mm)388 材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール 質量(kg)約7.3 高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100 使用荷重(kg)80 ローラー外径(Φmm)57 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。 組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質スチール 質量(kg)4.3 高さ(mm)660~1100 使用荷重(kg)45 ローラー寸法(Φ×L)mm48×300
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付き幅広ローラーが5本付いているので、直径の太いフィルムでも細いフィルムでも安定して作業できます。
質量(kg)5.9 使用範囲(mm)巻取40以上 寸法(幅W×長さL)(mm)400×455 ハンドル幅(mm)300
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)400(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)4.5
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可) 車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
1セット(1本)ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300 質量(kg)1.95 トラスコ品番367-3898
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ 軸径(Φmm)8 全長(mm)240 質量(kg)2.7 外径(Φmm)25(ローラー部) 最大荷重(N)1471 高さ調整範囲(mm)50~160 軸方向移動量(mm)10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用 モノタロウ 動画あり
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。 耐荷重(kg)200 質量(kg)1.85 材質アルミニウム 本体寸法(mm)302×230×38
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ローラー幅(mm)308 材質スチール 質量(kg)約2.8 高さ(mm)650~1060 使用荷重(kg)40 ローラー外径(Φmm)35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,588 税込3,947
当日出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
1セット(10本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式 トラスコ品番431-9991 適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型 材質スチール 質量(kg)6 高さ(mm)(作業面)630~930 適合幅(mm)(ローラー)400
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ 質量(kg)17.3 肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2 使用率(%)25 モーター(W)2500 回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850 切断能力(Φmm)75~360(65~350A) モーター電圧(V)単相200 切断幅(mm)のこ刃:2
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト11.8パイプ ベアリングプレスベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)60×30×2.3t
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ゴミを水洗い落とし、何度でも使用できます。抗菌。
特性抗菌 材質スチレン系エラストマー 機能抗菌 寸法(横×縦)(mm)200×230 TKG品番9-1525-0401 TKG品番(2017)6-1365-0501
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

転写台を張り付け転写作業がスムーズに行えるようにサポートします。抗菌。
特性抗菌 材質18-8ステンレス 寸法(横×縦)(mm)210×240 TKG品番9-1525-0501 TKG品番(2017)6-1365-0601
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1台で1.爪削り2.爪磨き3.角質落としの3つの用途で使える電動ローラー。 収納袋、お手入れ用ブラシもセットになっているので気軽に清潔にお使いいただけます。 乾電池式なので充電忘れ、使用中のバッテリー切れの心配がありません。 身だしなみが気になる方におすすめします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×125 質量(g)111 電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売) セット内容本体、角質ローラー、爪磨きローラー、ローラー用キャップ、ブラシ、収納袋、取扱説明書(保証書)
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷

角通し用のローラー台です。EA992CT-31使用時に併用。ローラーがついているのでふるいを前後に動かす作業が楽にできます。土の量が多く重い場合でもすぐにふるうことができます。丈夫な鉄製でぐらつきもなく作業がはかどります。
材質 寸法(mm)組立時:630×550×730、折りたたみ時:630×900×80
1台(1台)
8,130 税込8,943
翌日出荷

YM-151L-ST 車いすタイヤ掃除サポーター クリサポ CONDOR(山崎産業) 動画あり
移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。スロープで玄関の低い段差を解消できます。コンパクトにまとめて持ち運びできます。シンプル構造で設置・片付け簡単です。電源不要。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。
用途介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに 材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム:ステンレススチール、ローラー:塩化ビニル樹脂 質量(kg)6 耐荷重(kg)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71 取扱説明書(3.32MB)
1セット
63,398 税込69,738
翌々日出荷

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1 材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105 質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115 耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100 取扱説明書(1.1MB)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。スロープで玄関の低い段差を解消できます。コンパクトにまとめて持ち運びできます。シンプル構造で設置・片付け簡単です。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。電源不要。介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに。
材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム/ステンレススチール、ローラー/塩化ビニル樹脂 質量(kg)約6 耐荷重(kg)約115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71 アズワン品番69-5665-79
1セット
73,998 税込81,398
4日以内出荷

引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド
種類ローラ形 定格荷重(N)196(左右ペア) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)粉体塗装 クリアランス(mm)12.5
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて作業性の良いタイプ 屋内外の壁、屋根、床などあらゆる場所に対応できます。平滑面から多少の凸凹面に使用できます。
毛丈(mm)13 セット内容ハンドル×1台、スモールローラー×1本 軸径(Φmm)6 ハンドル長さ(mm)315 適合内装/平滑面 サイズスモール タイプ中毛 種類ローラーセット 材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ローラー用ハンドル付 生地の種類ハイパイル
1セット
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立・リョービ・マキタ・他各社対応。羽根部分は特殊オイルを浸透させた樫材を使用しているので、良く滑り仕事が捗る。羽根部は鉋台にも使用する樫材を使用しているので、とても堅く長寿命。ローラー定規と違い、ワーク材に面で接触するするので切り終わりまでガタツキなく、スムーズに作業ができる。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。 幅(mm)180
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
用途作業用椅子。 質量(kg)約6.2 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローラーシート時:420×440×340
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000 仕様低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。 材質ポリエステル 長さ(mm)300 幅(mm)210
1セット(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で爪削り、爪磨き、角質ケアができる電動爪切り。カットするのではなく削るためキレイな仕上がり。角質ローラーを使えば電動角質リムーバーに変身!優しく撫でるだけで簡単に角質ケアができます。コンパクトなため持ち運びに便利。力がないお年寄りでもラクに爪切りが出来ます。
用途爪切り、爪磨き、角質ケアに。電池式、コードレス、高齢者、介護、ネイルケア、爪やすり、リーフ、デラックス セット内容本体×1、カッターヘッド×1、収納袋×1、掃除ブラシ×1、角質ローラー×1、爪磨きローラー×1 材質本体:ABS、爪削り部:タングステン鋼、角質ローラー部:石英、爪磨きローラー部:EVA、収納袋:ポリエステル グリーン×ホワイト 質量(g)164 電源単3電池×2本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×2
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ小穴 サイズレギュラー 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ大穴 種類ローラー ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出刃包丁、柳刃包丁、鋼包丁、ステンレス包丁がこれ1台で研げる3連シャープナーです。サスペンション機能搭載でローラーがスプリングで上下しながら、常に一定の圧で刃先に追従するので確実に研ぐことが出来ます。片刃・両刃兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×70 TKG品番9-0353-1201 TKG品番(2017)6-0325-0901
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm) 材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材 質量(kg)約2.5 切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
49,980 税込54,978
欠品中

大口径対応パイプ受台。最大積載荷重 900kg。ローラヘッドの移動で高さの調整が可能。ローラヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。高さわずか30cm!。床作業に最適!!
質量(kg)10.65 最大積載荷重(kg)900 パイプサイズ1/2~36インチ(12~900mm) 本体高さ(mm)180(ローラヘッド付300) アズワン品番64-9312-19
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)