各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重
種類ローラー
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バンコランベアリングの標準タイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送
仕様軽負荷
形状B
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番382-3261
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)鉄(M10×90)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重のかかる場所に最適です。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番382-3270
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)SUS304(M10×90)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタン
シリーズスライデックス
用途1本レール門扉用etc.
質量(g)240
材質(ローラー部)6PA(T)
材質(ボルト)ボルトナット SUS304 M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー
材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45
材質(ベアリング)スチール
材質止め輪/スチール
仕様中荷重
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。
Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー
仕様中荷重
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:13、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品のため、耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45
材質(ベアリング)スチール
用途1本レール門扉用etc.
材質(ローラー部)6PA(T)
材質(ボルト)ボルトナット 鉄ジンクロメッキ付 M12
質量(g)240
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー
仕様重荷重
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45
材質(ベアリング)スチール
ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。
用途高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。
付属品フレキシブルカラー1個
材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO H5
寸法f(mm)max 0.2
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(本体)62~64(HRC)
用途6701/7231シリーズのAGS用フレキシブルカラー。
材質(本体)快削鋼(SUM43相当)
耐熱温度(℃)200
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM/FPM)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L9(mm)2.2
材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)
質量(g)15
推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:19、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:35、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:18、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ