1,588件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿系のふきんと比べ乾燥も早く、吸水性も良いしなやかな素材でしぼりやすいです。 ミシン目になっているので使いやすいサイズに簡単にカットできます。
用途テーブル拭き等に 寸法(mm)ロール:高さ200×Φ93、1枚:200×400 材質ふきん:レーヨン、ポリエステル、芯:紙 厚さ(mm)0.3 質量(g)約130
1巻(42枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研コランダムAクロスロール
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
基材X 砥粒A 接着剤G/G
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ケイエヌトレーディングソフトクロス
柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど多種多様にご使用下さい。 また、クロスの折りたためる特長を活かし、学会発表など従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場にも好評です。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ 材質ポリエステル 厚さ(μm)165 紙管内径(inch)2 粘着性なし インク水性染料・顔料インク対応 素材ポリエステル ロール長さ(m)45 基材厚さ(μm)165
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミシン目が付いている為、1枚づつ切り離せ、管理がしやすいロールワイパー。紙が剥がれる事を防ぐため200℃の熱圧着をして強度を上げています。 強度を上げる事で従来の紙ワイパーより破れにくい為、使用枚数が少なくコスト削減が出来ます。
用途自動車整備工場や、金属加工工場に。 材質バカス混入紙 全長(m)220.4 シートサイズ(mm)265×400(1枚あたり) 芯径(mm)76.2(3インチ) ロール幅(mm)280 仕様ロールタイプ トラスコ品番321-5601 タイプ3枚重ね
1セット(580枚×2ロール)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆったりとしたドレープと独特の重厚感をもつデュニセルのテーブルカバーは、優しい風合いと深い色調でテーブルに贅沢なひとときを演出します。 燃やしてもダイオキシンがでないPP素材。
材質ポリプロピレン
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超極細繊維が油汚れやほこりなどをしっかり拭き取る!
用途テーブル・キッチン・シンクまわりのお掃除に!工場機械・機器のメンテナンスに。ビルメンテナンスの掃除用具に。超極細繊維でしつこい汚れ・細かい汚れを落とします。吸水力・速乾性に優れています。細かい場所のホコリ取りにもピッタリです。ロールタイプでカットしやすいミシン目付!21cm単位でカット、カットしなければ2枚をつなげて使用できます。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類に使用出来ないリサイクルペットボトル繊維100%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
厚さ(mm)6 吸油量(L/m2)4 仕様ロールタイプ 種別オイル/水/溶剤用 材質ポリエステル
1箱(1ロール)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ロールタイプ 特性耐火 材質シリカ繊維織物・耐熱樹脂コーティング
1枚(1m)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質パルプレーヨン不織布 ホワイト トラスコ品番115-7151 幅(mm)287 質量(kg)8.5 長さ(m)232 ケース入数580枚×2ロール(1160枚) シートサイズ(mm)287×400 紙管内径(mm)76
1セット(2巻)
12,980 税込14,278
当日出荷

水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
用途機械の設備や製品の粗拭きに、水分の吸収・清掃・水切り等に、重工業・金属加工・食品工場等 材質パルプ、バカス(サトウキビ繊維) ホワイト トラスコ品番809-6181 幅(mm)280 質量(kg)10 タイプロール 長さ(m)114 シートサイズ(mm)280×380 紙管内径(inch)3
1箱(4ロール)
10,980 税込12,078
当日出荷

ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)915×100
1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷

萩原工業薄手クロス
短期間の使い捨て使用に最適です。 防水性能があり、土木・建築・塗装現場の水濡れ防止ができます。 HDPEの糸を使った織物に、LDPEのラミネートです。
用途室内での塗装養生、引越し養生。 屋外作業現場、主に土木、建築の養生として。 仕様ハトメなし 種別ハトメなし 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)13.4 長さ(m)100 シート幅(mm)1800 引裂強度(N)縦114、横78 シート幅(cm)180 引張強度(N/cm)縦460/5、横268/5 特性防水
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに 長さ(m)36.5 基材JW、XW 砥粒AA 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1巻
2,498 税込2,748
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

様々な機械のプレフィルターとして。 ろ過フィルターとして
用途様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとして トラスコ品番809-6035 材質再生ポリエステル 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 質量(kg)13.3 長さ(m)100
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷

理研コランダムAクロスロール
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
材質ポリエステル、アクリル トラスコ品番809-6039 幅(mm)500 質量(kg)8 長さ(m)50
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

たっぷり気兼ねな使える!。エコノミータイプ。320mm感覚でミシン目あり(200×320mm)
サイズ200×64m/ロール(200枚) サイズ(cm)対応ホルダー:30・60・90・120
1ケース(600枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き テープ厚さ(mm)2.4 主な用途表示・安全用 特性高耐久性
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
当日出荷

ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。
用途スーパー、外食産業、印刷工場、水産加工工場、自動車整備工場、金属加工工場、食品工場などに 材質綿100%不織布 ホワイト 仕様フロアスタンド(FS20)対応品 タイプロールタイプ シートサイズ(mm)280×400 質量(kg)5 紙管内径(inch)3
1箱(300枚×2ロール)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破れにくく、肉や魚のドリップ吸収、水切り、油切りに最適。自然由来のパルプとレーヨン繊維を水の力だけでシート化した安心安全なプロ仕様のキッチンペーパーです。食品衛生法に適合しています。
用途食品工場や調理の現場での野菜などの水切りに。食品工場や調理の現場での揚げ物、天ぷらなどの油切りに。油こしに。落し蓋に。肉・魚のドリップ保持に。簡単な汚れの拭き取りに。 材質パルプ・レーヨン不織布 高さ(mm)240 入数150カット×1ロール
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗拭き用薄手のローコストワイパーです。 再生紙100%使用しています。
材質再生紙 トラスコ品番809-6179 幅(mm)260 質量(kg)9.3 長さ(m)420 シートサイズ(mm)260×420
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

別売りのSホルダーに入れ使用できます。
材質再生紙 トラスコ品番809-6193 寸法(mm)210×400 質量(kg)12
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

別売りのSホルダーに入れ使用できます。
材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維) トラスコ品番809-6191 寸法(mm)160×300 質量(kg)4.1
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。 長さ(m)36.5 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材金属、鋼材
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

凹凸のあるシートで毛髪やチリ・ホコリをからめとる乾拭き用のダスターです。<用途>、ハードフロアやフローリングの清掃に。
1ケース(4個×90枚)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。 トラスコ品番111-3620 材質ポリエステル 幅(mm)200 ブラック 高さ(mm)200 奥行(mm)60 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180 外寸法・間口(mm)200
1箱
38,980 税込42,878
当日出荷

必要な長さにカットして無駄なく使用できます。狭い箇所や湾曲面の研磨に最適です
用途金属製品などのバリ取り、研磨などに。 適合材金属 砥材AA 長さ(m)36.5
1巻
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スリットされたペーパーの1本1本が「こより」状のため、手になじみやすく、使い込むほどに柔らかくなり、どのような曲面でも簡単に研磨できます。 一度使用して小さくなっても、追加することにより、何度でも使いやすい大きさにできます。 水研ぎ、空研ぎのいずれでも使用できます。 適量にカットして使えるため経済的です。 大変薄く、復元力のある綿布を業界で最も狭い2ミリ巾にスリットしているため、クッション性にも優れ大変手になじみやすく、またオーバーサンディングを防止します。
用途自動車ドアの引き手の溝、ルーフドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨。あらゆる木工の凹凸面、曲面、の木地および塗装研磨。彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨。 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

拭き取り効果の高い不織布を使用 縦と横の強度のバランスに優れています。
用途実装機等の自動拭き取りロール 材質樹脂管 内径(Φmm)【コア】38
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
トラスコ品番809-6042 材質レーヨン 幅(mm)1000 質量(kg)4.6 長さ(m)100
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷

気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途 材質60g/m2 クラフト紙 種類ロールタイプ
1箱(2本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
用途制御盤のプレフィルターとして、切子のろ過フィルターとして 材質ポリ乳酸 トラスコ品番809-6036 幅(mm)1000 質量(kg)2.2 長さ(m)1 耐熱温度(℃)140 残留粒子(μ)40 透気度(mL/cm2/sec)411
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。 ろ過フィルターとして。
トラスコ品番809-6043 材質ポリエステル、ポリエチレン 幅(mm)1000 質量(kg)2.7 長さ(m)100
1本
51,980 税込57,178
翌々日出荷

1本
159,800 税込175,780
3日以内出荷

理研コランダムAクロスロール
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます。 トラスコ品番809-3726 材質基材:布、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A) 長さ(mm)36500 幅(mm)25 粒度(#)240
1巻
2,998 税込3,298
3日以内出荷

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途:コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
材質ポリエステル(難燃タイプ) 幅(mm)1100 長さ(m)100 捕集効率(%)30.3 アズワン品番68-1974-88 初期圧力損失(Pa)26 ろ過風速(m/s)2.5
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1箱(12巻)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

パルプ繊維とポリエステル繊維の強度のある不織布です。耐摩耗性があり、液体を含んでも強度が落ちません。拭き取り面にケバが残りません。エタノールや塩素(次亜塩素酸ナトリウム)に強く、色落ちの心配がありません。
用途アルコールや溶剤を含ませた拭き取りに。食品工場などに。整備工場や製造工場でのふき取り作業に。 トラスコ品番690-1717 材質パルプ、ポリエステル ブルー 短辺(mm)262 長辺(mm)380
1ケース
11,980 税込13,178
当日出荷