当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。
トラスコ品番387-8837
材質鉄
幅(mm)50
高さ(mm)30
タイプミニシリンダー用
奥行(mm)8
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51
熱処理焼入HRC60
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製
質量(kg)4.1
型30(40×30)
標準長さ(mm)2500
板厚t(mm)2
1個
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途デリケートなワークのホールドに。
材質ポリウレタン
黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド
材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
厚さ(mm)10
仕様クランプ用治具
接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付
材質硬質ゴム+アルミニウム
トラスコ品番490-0545
適合機種TMB-150
質量(g)620
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等
材質/仕上スチール
かしめ可能板厚(mm)1以上
切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)115
適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R
適合機種旋盤
焼き上がり表面に凹凸模様が出来る焼き型です。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
材質ブリキにシリコン加工
高さ(mm)120
内寸(mm)120×100
板厚(mm)0.7
コード997000100
底寸法(mm)100×80
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
先端の足割れ加工やローレット加工などを施すことで引抜強度がアップしました。集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能なビスの最高傑作です。
用途堅木用
トラスコ品番849-8796
材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
全長(mm)25
色(頭部)ゴールド
タイプ(ローレット)1段
寸法d(mm)4.2
表面処理クロメートメッキ
刃先足割
適合ドライバープラスNo.2
頭部径dk(mm)8.2
ねじ部長さ(mm)17
1箱(470本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鉄板・アルミ・ステンレス板などの穴あけ、下穴あけに最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。先端部は耐久性を持たす為に、1本毎、職人が丸みもおびた研磨加工をしております。
用途下穴あけ用ポンチ。
材質炭素工具鋼
全長(mm)200
板厚(mm)パンチング:鉄板2・アルミ板4・ステンレス板1
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー
全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105
色透明
質量(g)550
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”
六角対辺(mm)22・24・27
角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”
ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)
箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119
径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
1セット
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
先端刃にはカーバイドを使用し、これまでの約2倍長寿命です(同社比較)。
真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。
ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。
ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。
あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
オイル注入式
左右兼用
用途ガラスの切断に。
材質(刃)カーバイド
全長(mm)172
切断厚(mm)5~12
刃先角度(°)140
材質(ハンドル)真鍮
トラスコ品番258-0623
アズワン品番65-1978-11
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。
先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。
真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。
あてた定規の端から6mm先が切れます。
ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。
刃部の交換が可能です。
オイル注入式
左右兼用
用途ガラスの切断に。
材質(刃)カーバイド
全長(mm)180
切断厚(mm)6~15
刃先角度(°)155
材質(ハンドル)真鍮
トラスコ品番258-0626
アズワン品番65-1978-03
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。
浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。
先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。
真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。
あてた定規の端から6mm先が切れます。
ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。
刃部の交換が可能です。
オイル注入式
左右兼用
用途ガラスの切断に。
材質(刃)カーバイド
全長(mm)180
切断厚(mm)12~19
刃先角度(°)158
材質(ハンドル)真鍮
トラスコ品番258-0624
アズワン品番65-1978-04
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁四角ドライバービット 003417・003418(#1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、コンビネーションレンチ 073283(1/2”×177mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003522・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003523(1/2・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・9/16”)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 135073・135074・135076・135079(1/8・5/32・1/4・7/32”)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています。
集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です。
用途堅木用
材質/仕上スチール/クロメート
寸法d(mm)4.2
トラスコ品番114-6969
幅(mm)16
高さ(mm)12
材質(本体)SKH51
質量(g)20
適合ねじM4
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
関連キーワード