6,909件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
11,100 税込12,210
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
639 税込703
当日出荷

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両ハッカー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。 取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 小型ヘッドで目立たない・かさばらない。 ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※ESL-SKEY 適合3×7mmスロット(縦横式) セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付) 材質ヘッド部:亜鉛合金 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約138 タイプ通常 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー ワイヤー長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:30.5×16×24.3(Φ16) ワイヤー太さ(mm)5 シリンダー径(Φmm)16 材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-2604 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 寸法L(mm)15 レンチサイズ(mm)5 ねじ径M10 寸法A(mm)6.3 寸法D(mm)20 適合ワイヤ径(Φmm)5~6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1袋ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
810 税込891
当日出荷

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
540 税込594
翌日出荷

1個
420 税込462
翌日出荷


ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1袋(10個)
5,040 税込5,544
翌日出荷

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
215 税込237
翌日出荷


1個
490 税込539
翌日出荷


C-217 ワイヤーカッター ホーザン 動画あり
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200 質量(g)335 切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1巻(0.8kg)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷