26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック)) ワイヤーの連結部を保護するパーツです。(Φ2ワイヤーシンブル)
材質テンレス 質量(g)1
1個
165 税込182
当日出荷

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。 ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として 材質 種類シンブル 規格旧JIS B2802規格準拠 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
1セット(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
1個
83 税込91
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ニッサチェインオーバルスリーブ パック入
エコ商品
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。AYP-10A×6個入りです。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品 トラスコ品番849-0431 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(6個)
219 税込241
当日出荷

リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

テグス・フロロカーボンライン・ワイヤー等をかしめる為の山田実業オリジナルのロック(スリーブ)です。 従来の製品よりもロック内部側面に面取り加工を施している為、ラインの首切れを抑制します。
用途漁具・連結道具・加締め 関連資料(0.1MB)
1袋(50個)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
欠品中

1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)400 タイプ甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm)Φ15 金具カシメ:SUS316 ワイヤーSUS316 7×7
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用 セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインオーバルスリーブ パック入
エコ商品
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品 材質アルミニウム(A-5052A) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(6個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインアルミパーツ
エコ商品
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品。 トラスコ品番127-5564 材質本体:アルミニウム(A-5052) 内容AYP-12A×4個入 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4個)
90 税込99
当日出荷

市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品 材質アルミニウム(A-5052A) 圧着工具専用:無し(市販品で可)
1パック(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カシメ止めタイプ。ワイヤーの端をリング形状にするための金具です。圧着ペンチなどでかしめてください。
材質アルミ 仕上光沢バレル研磨
1パック
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)