端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。
全長(mm)185
トラスコ品番311-4309
質量(g)290
切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3
能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
1丁
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
クランプ管圧着機能付。
左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。
2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。
ハンドルロック付。
刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。
材質バナジウム鋼
硬さHRC60~65(刃部)
寸法E(mm)4.5
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
全長(mm)210
質量(g)370
切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
用途台付ワイヤの製作に
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
質量(g)約 2415
径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)
クランプネジ締め固定式
最大使用荷重(N)5000
1台
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
ワイヤー切断、絶縁端子圧着、ネジボルト切断、裸端子圧着、ワイヤーストリッパーの1つで5役
手になじむソフトグリップ
用途ワイヤーカッター部…ワイヤーの切断に使用できます
絶縁端子圧着部…1.5/2.5/6のかしめに使用できます
ネジボルト切断部…M2.6~M5のネジを切断できます
裸端子圧着部…絶縁端子1.5/2.5/4-6のかしめに使用できます
ワイヤーストリッパー部…0.75~6mm2のケーブルの被覆を取る時に使用できます
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ
ケーブル径(Φmm)3.2~9.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと
電流(A)最大3.0
電圧(V)AC/DC32以下
適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm
適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
RS PRO PVC ケーブルグロメット. 信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするこのケーブルグロメットは、ケーブルを通す穴を滑らかにするのに最適です。オープングロメットは、素早く所定の位置にスナップするように設計されています。PVC 材製のグロメットは、ゴム製のグロメットに比べて摩擦が改善されるため、よりスムーズな配線が可能です。 このケーブルグロメットは挿入が簡単で、見た目も良く、電線管理に理想的なソリューションです。RS PRO ケーブルグロメットは、黒色のPVC製で、さまざまな直径のケーブルに適しています。 . ; 543-197 543-197 - 4.0 mm . ; 543-204 543-204 - 6.4 mm . ; 543-210 543-210 - 9.5 mm . ; 605-649 605-649 -16 mm . ; 605-655 605-655 - 18.5 mm 特長:. 滑らかなプラスチック構造 . ケーブルとワイヤを固定・保護します。 . ある程度の耐振動性があります。 用途 ケーブルグロメットは、ケーブル管理に欠かせないアイテムです。トランクまたはパネルにケーブルを通す場合は、ケーブルグロメットを使用することで、ケーブルを固定し、ケーブルシースへの磨耗を防止することができます。ケーブルの固定や通線が必要な場所に使用します。オフィスデスクからジャンクションボックスまで、グロメットはケーブルへのアクセスを整理して、安全かつ効率的にするための簡単な方法です。 ケーブルグロメットはどのように機能しますか. パネルに穴を開けると、鋭いエッジが残ることがよくあります。これらの穴の中には PVC グロメットが入っており、ケーブルを通す際にスムーズな保護層を形成できます。 RS Pro PVC グロメットは、同等のサイズの穴に押し込むだけで、所定の位置にはまります。これらは「オープン型」なので、中央にケーブル用の穴が開いています。 なぜRS PROなのか. RS PRO は、品質と利便性を追求するためのGo To ブランドを目指しています。RS PROの工具、コンポーネントはお客様のニーズに適合するよう、厳格にテストされています。 RS PROは、実用的で便利なソリューションを幅広く提供しています。RS PROはトランクからコンジットまで、あらゆる設置に対応するケーブル配線ツールとアクセサリを取り揃えています。
仕様グロメットタイプ = ケーブルグロメットパネル穴直径 = 20mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径)
本体質量(g)約 315
クランプネジ止め式
取付ねじM10
最大使用荷重(N)5000
1台
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個
ワイヤー(構成)7×7
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。
セット内容スリーブ2個入
材質アルミニウム(A-5052)
徹底的に使いやすさを追い求めたマルチツール。ツールを変えることなく、1.切れ味抜群のワイヤーカッター2.チューブエンドキャップのカシメ3.変形したチューブ穴の修整4.ミッシングリンクチェーンのチェーン外し、と4機能を装備。チェーンのメンテナンスの整備作業をスムーズに行えるのでストレスフリー。開き止めストッパー付きで安全かつコンパクトに収納可能。
用途1.ワイヤーカッター、2.ワイヤーエンドキャップのカシメ、3.チューブトリーマー、4.ミッシングリンクチェーン用チェーンリムーバーの4機能を備えたマルチツール
寸法(mm)155×64×25
質量(g)159
切断能力(Φmm)5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自動車のタイヤハウス等の狭い所でのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、狭い箇所に便利なスタビータイプ、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、タイヤハウスのクリップ、内外装のクリップ、アンダーカバーのグロメット、ワイヤーハーネスのクリップ、装飾パーツの外しに
オーディオ機器・後付け照明・セキュリティー等の電装品に使用する配線を挿入します。先端が鋭いため防火壁、ゴム製グロメット、パネルなどを貫通させることができます。
全長(mm)265
差込穴径(mm)6.4・9.5
1セット
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。一般端子用(FW-12)と丸型端子用(PW-4)2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FW-12/PW-4は最大荷重1000Nまで対応の回転式圧着端子引掛け治具です。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。 ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
クランプフック式
取付ネジ径M6
最大使用荷重(N)1000
圧着端子のかしめ強度を手動で測定するためのワイヤーハーネス専用測定スタンドです。ワンタッチでクランプが可能なサンプル固定治具を付属しており、簡単にサンプルの設置をできます。レバー操作で高い作業性を実現します。付属の固定板を使用すれば、テーブルや台に固定して測定が可能です。別売のデジタルフォースゲージあるいはメカニカルフォースゲージを取り付け使用します。
用途圧着端子のかしめ強度を測定する専用スタンドで、フォースゲージと組み合わせて使用できます。レバー式のため測定効率がよく、オートハーネステスターと比べて低価格なのが特長です。500Nまで測定可。
付属品ワイヤークランプ治具:CW-500N、端子固定用治具:CH-500N、固定板
ストローク(mm)約 85 、
本体質量(kg)約 10.5、
許容荷重(N)500
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル
材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金
形状ストレート
質量(g)3.5
種類角型
極数4
使用温度範囲-20~70℃
定格電圧(V)AC/DC160
定格電流(A)5
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。
付属品スリーブ(アルミ)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
こんなお得な商品も!

ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。
冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。
インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。
厚さ(mm)6.3
全長(mm)191
切断能力(mm)Φ2
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。
用途ミゼットニッパー。
材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ
全長(mm)215
質量(g)280
切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし
材質(刃)刃物鋼
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など
材質鋼ほか
カシメ止めタイプ。ワイヤーの端をリング形状にするための金具です。圧着ペンチなどでかしめてください。
材質アルミ
仕上光沢バレル研磨
腰回りとツールをフルコンプリートします。帆布素材で軽くて丈夫です。ヨレやすい開口部をワイヤーで補強しています。
安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメです。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケット付きです。
用途道具、工具の収納。
材質帆布
形状3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×10.5×29.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ