1,569件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
1セット(2個)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワイヤとチェーンスリングの特徴を活かしたコンビスリングです。 貨物が直接当たる部分には、ワイヤよりもねじれや断線が起きにくいチェーンスリングを使用しています。 吊り手部分には、チェーンよりも軽く取り扱いのしやすいワイヤロープを使用しており、チェーンだけのスリングに比べて総重量が軽くなっています。 ワイヤロープの端末加工には特殊スリーブを使用しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業可能です。
材質/仕上
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式) 線径(Φmm)1.6
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPAN 動画あり
2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
1ペア
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス エスコ品番EA916ZC-21 全長(mm)160 質量(g)3 ねじ径(mm)3.3 ロープ径(Φmm)1.5
1個
150 税込165
当日出荷


1パック(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1m)ほか
379 税込417
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ 材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g)300 タイプネジ式 線径(Φmm)約1.5 使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管 材質ステンレス 線径(Φmm)8.0 使用荷重(kg)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC) 線径(Φmm)4.8 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー ちょう度275 成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG 使用温度範囲(℃)-15~120 耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm) 塩水噴霧72時間以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

オーエッチ工業電動ワイヤーホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3 定格時間(分)5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 基本使用荷重(t)3.2 チェーン線径(Φmm)10 有効長l(mm)1500 質量(kg)8.7 仕様安全率5倍以上 トラスコ品番377-0818 材質スチール マスターリンク寸法a(mm)80 マスターリンク寸法b(mm)16 フック寸法c(mm)76 フック寸法d(mm)78 フック寸法e(mm)27 フック寸法f(mm)29 フック寸法g(mm)155
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

クロウフックにより長さを調整できます。 チェーン径6mm、スイベルフック付
全長(m)6(4.2+1.8) チェーン径(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。 ストッパー付フックで確実なロックをします。 クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。
質量(kg)0.37 ケース寸法(mm)380×290×15 ワイヤー長(mm)1500
1個
11,980 税込13,178
欠品中

栃木屋チェーンフック
エコ商品
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等 質量(g)20.5 使用荷重(kg)25 部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット 表面処理3価クロメート 許容荷重(N[kgf])245[25] RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.245
1個
999 税込1,099
当日出荷

水本機械製作所ステンレス ワイヤーフック
エコ商品
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-1117 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)70 寸法D(mm)5 寸法W(mm)25 寸法R(mm)5.5 H(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
368 税込405
当日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.9 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.347 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
53,800 税込59,180
翌日出荷

イーグルクランプチェーンバランサー
鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも、素早くバランスつりができる構造 鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適 チェーンを採用していることで、従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違いワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがない JIS規格より厳しいEN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済) マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用
用途建方・運搬・組方・搭載・引き抜き・つり上げ等 適合部材鉄鋼構造物・鉄骨・鋼製梁・鉄矢板等
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.7 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)2 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.344 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
51,900 税込57,090
翌日出荷

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 使用荷重(t)1.5 基本使用荷重(t)1.5 材質特殊合金鋼 寸法A(mm)14 寸法B(mm)127 寸法c(mm)63 破断荷重(kN)73.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1334 チェーン線径(mm)7.1
1組
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に 質量(kg)7.3 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 フック全長(mm)280 有効長(m)1.39 チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
56,800 税込62,480
翌日出荷

壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5 チェーン引張荷重(kg)15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好みの長さ調整に便利な接続用チェーンです。腰にぶら下げた状態で作業が出来ます。
用途テープフックの延長用。 材質(本体)スチール 全長(mm)約400 使用荷重(kg)0.5まで
1個
559 税込615
翌々日出荷

マーテックチェーンスリングセット
エコ商品
1本吊り用チェーンスリング スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 使用環境温度(℃)-40~200 スリング長さL(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

4.8mmのチェインの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用として使用できます トラスコ品番849-0448 全長(mm)1800 質量(g)740 表面処理ユニクロメッキ
1セット(5本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。
材質スチール製 サイズM8×20 P1.25
1セット(5本)
1,698 税込1,868
7日以内出荷