119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器 材質純チタン2種 質量(g)11 タキゲンコード23958
1個
2,474 税込2,721
9日以内出荷

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
1本ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン) 長さ(mm)500
1個
3,540 税込3,894
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 材質純チタン2種 厚さ(mm)0.8 切断方法シャーリング切断 成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器 材質純チタン2種 質量(g)12.3 タキゲンコード23960
1個
2,699 税込2,969
9日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g)約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロックダイヤル式 仕様ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。 ケーブルAV0.75sq
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器 材質純チタン2種 質量(g)11.6 タキゲンコード23959
1個
2,586 税込2,845
9日以内出荷

親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。
全長(mm)2400 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


磨耗に強いチタンコーティング! 握りやすいソフトグリップ付!
全長(mm)200 材質刃:HSS鋼HRC61±1(チタンコーティング)、グリップ:TPR 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×50×15、台紙:270×75×15 切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.5まで、ピアノ線Φ2.0まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

シックのロングセラー、ドイツ・ゾーリンゲン製チタンコート4枚刃に肌にやさしいセーフティワイヤーがついたクアトロ4。本体(刃付き)+替刃1コの商品。
刃数4枚刃 シリーズシック 商品タイプホルダー(刃付き+替刃1コ)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度Hv1600以上 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)チタンコート刃 表面チタンコーティング 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2 サイズ(mm)約200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ドイツ・ゾーリンゲン製チタンコート4枚刃に、肌にやさしいセーフティーワイヤーがついた高性能使い捨てカミソリ。
刃数4枚刃 商品タイプ使い捨てカミソリ
1パック(2本)
329 税込362
8日以内出荷

純正部品と同様に作業性に優れるフランジボルトで設定。 六角2面幅は一般規格よりも小さいコンパクトタイプで、フランジ径もブレンボキャリパーに対応したサイズに設計。 レースレギュレーションに対応するワイヤリング用の穴加工を施す。
1セット(4本)ほか
8,298 税込9,128
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エッチング時の基板吊り下げ用のチタニューム線です。 エッチング液に侵されず、簡単に曲げられます。
種類その他 材質(本体)チタニューム 外形寸法(mm)1Φ×150
1セット(3本)
209 税込230
当日出荷

幅広い現場で活躍できるベーシックなワーキングスタイルの快適ウェア。 生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。 直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。 襟元ソフトワイヤー 首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様左胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン 種別半袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル100
1着
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

幅広い現場で活躍できるベーシックなワーキングスタイルの快適ウェア。 生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。 直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。 襟元ソフトワイヤー 首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様左胸ファスナー付きポケット、袖ペン差し、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル100
1着
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

チタン(TA6V)製で、ステンレス(SUS316L)と同等以上の強度かつ約40%軽量です(メーカー内比較)。鍛造して作られたチタン製シャックルは非常に頑丈です。海水などに対しても優れた耐食性があります。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。 材質チタン(TA6V)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半袖フードジャケット快適ウェア。シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。 生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。 直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。 襟元ソフトワイヤー 首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首・両脇裾)、袖ペン差し、右胸・両脇ファスナー付きポケット、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、YKK軽量ファスナー使用 種別半袖ジャケット 混率(%)ポリエステル100
1着
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


クラッチ・アクセルワイヤー等に潤滑剤を注入する専用ツール。ワイヤーに取り付けて潤滑剤注入口よりスプレーするだけで簡単に給油完了。動きの鈍いワイヤーも一発で解消。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

動きやすいベストタイプの快適ウェア。 襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。
適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01 材質ポリエステル
1着
7,598 税込8,358
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折り合わせタイプのストリッパーです。チタンコーティングされた刃が内蔵されておりカッターとしても使用できます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
トラスコ品番855-6379 材質ポリアミド、スチール 質量(g)44 2018年トラスコ掲載ページ4 1225
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。
材質ポリエステル 適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
1着
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

治療院で使用している施術を自宅でもできるようにした一般医療機器の巻き爪ケアグッズ。形状記憶合金ワイヤーのフックを爪の先端に引っ掛けるだけで、ワイヤーの反発力が巻き爪を持ち上げ、平らにクセづけして痛みを緩和します。フックを爪に引っ掛けるだけ。ワイヤーの強い弾力で爪をグイッと持ち上げラクになります。毎日交換する保護テープは使い捨てなので衛生的です。装着したままで靴も履けます。
セット内容本体:1個、保護テープ:30枚 材質本体/フック:ポリカーボネート、形状記憶合金ワイヤー:チタン・ニッケル合金、保護テープ:綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤 寸法(mm)本体:横17×高4×奥5mm、保護テープ:31×31mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10009MK0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(30枚)
1,488 税込1,637
当日出荷

動きやすいベストタイプの快適ウェア。 襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。
材質ポリエステル
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。 刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。 切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。 交換替刃(1本)を本体に収納しています。
トラスコ品番855-6367 材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール 質量(g)75
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り合わせタイプのストリッパーです。滑りにくいハンドルで作業性に優れます。チタンコーティングされている刃はカッターとしても使用できます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
トラスコ品番855-6378 材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール 質量(g)46.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1225
1丁
6,098 税込6,708
当日出荷

襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。
材質ポリエステル 適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
1着
11,900 税込13,090
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)