1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。
トラスコ品番390-1629
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400
質量(kg)23
適合ワイヤ径(Φmm)12~16
高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に
全長(mm)110
トラスコ品番859-2319
材質アルミ
色ブルー
線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm)3/16・1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
フックを爪先に引っかけるだけの簡単装着で爪甲の彎曲を改善します。
世界初の形状記憶合金の超弾性で、安定した改善効果を持続します。
装着早期から効果が発現し、高度な変形にも対応可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/1985年以降CM-231向アダプタ(K4902A00)用
適合ワイヤ径(Φmm)1.8-1.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
寸法(mm)D155×W155×H30
内径(Φmm)120
平らな形状を保ち続けるリフトメタルを爪の上に貼ることで、巻きこんだ爪を持ち上げ、まっすぐ生えていくようにサポートします。
肌色の保護シールで覆うのでケアしているのが目立ちにくいです。
材質リフトメタル/ステンレス、両面テープ/PE(ポリエチレン)・アクリル系粘着剤、保護シール/綿布・アクリル系粘着剤
サイズリフトメタル/3×14mm、両面テープ/5×16mm、保護シール/12×18mm
質量(g)リフトメタル/0.16/個、両面テープ/0.05/個、保護シール/0.02/個
アズワン品番8-4134-01
1袋(8組)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。
全長(mm)34
矯正ローラーの力で、ワイヤの湾曲を矯正し、ワイヤのクセによる狙い位置のズレを最小限に抑えます。
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
シリコーンタイプのしなやかなピックが歯間に挿入しやすく、歯肉にも優しい使い心地。
TePeイージーピックはこのような方におススメです。
歯間クリーニングが初めての方
歯間空隙が狭い方/フロスが苦手な方
ワイヤータイプの歯間ブラシが苦手な方
インプラントや矯正治療をされている方
鏡がない場所でも気軽に歯間クリーニングがしたい方
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。
使用率(%)30
付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器
トラスコ品番465-1731
幅(mm)310
質量(kg)50
高さ(mm)510
奥行(mm)436
ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8
出力電圧(V)14~26
入力電圧(V)三相200
定格入力(kVA)6
電流範囲(A)20~160
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。
3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。
素材を傷めないラバーパッド付。
用途壁面設営にも重宝
質量(kg)3.7
耐荷重(kg)200
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
やわらかゲルが爪のくいこみを和らげます。
よりフィットしやすいS、Mの2サイズ展開。
装着目安ラインで正しく装着。
タイプゲルタイプ
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
深爪が原因の「陥入爪」や異常に湾曲してくる「巻き爪」を自然で健康な爪へと導く矯正具です。、ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。、両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。、ねじる・上げるだけなので短時間で施術ができ、母趾以外の幅の狭い爪にも矯正可能です。、ワイヤーを安定させるプレートやコーディング部が小さく、見た目にも美しい矯正具です。
ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。ハードタイプは硬い爪に、ワイドタイプは肥厚・幅広・重度の巻き爪に適しています。
全長(mm)約34
仕様3種セット(レギュラー12本、ハード・ワイド各4本)
アズワン品番8-3673-14
1箱
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
用途盆栽枝の矯正に。
色茶色
形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
付属品ヤスリ×1個
材質ワイヤー/チタン・ニッケル合金、クリップ/SUS304 ステンレスバネ合金、被覆樹脂/フッ素樹脂
アズワン品番7-6428-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(2個)
¥7,306
税込¥8,037
当日出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として
用途盆栽枝の矯正に。
色茶色
質量(g)約100
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
用途盆栽枝の矯正に。
色茶色
質量(g)約100
矯正用でブラケット周辺の清掃に適合する歯ブラシです。3列植毛でトライアングル型カットの毛先がワイヤー周辺のプラークを効果的に落とします。
コンパクトなヘッドは使いやすく、毛の硬さは普通相当です。
1本
¥329
税込¥362
5日以内出荷
関連キーワード