20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。 トラスコ品番390-1629 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400 質量(kg)23 適合ワイヤ径(Φmm)12~16 高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷

RIKEN(理研機器)ストレートナー
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
1個
138,800 税込152,680
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

矯正ローラーの力で、ワイヤの湾曲を矯正し、ワイヤのクセによる狙い位置のズレを最小限に抑えます。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷



エドマ(EDMA)プレスデッキ
ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。 3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。 素材を傷めないラバーパッド付。
用途壁面設営にも重宝 質量(kg)3.7 耐荷重(kg)200
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨 質量(kg)1.25 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260 空気消費量(m3/min)0.30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115 ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000 仕様エアー式 トラスコ品番138-8142
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm)3/16・1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に 全長(mm)110 トラスコ品番859-2319 材質アルミ ブルー 線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
1個
439 税込483
当日出荷

スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC) ブラック 表面処理カオチン塗装
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)パワーボール
ラックの上など長距離での曲りの多い延線に。
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷


ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用 仕様電動式、二重絶縁 付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本 トラスコ品番116-6425 質量(kg)3.1 ベルト幅(mm)60 電源(V)AC100 50/60Hz ベルト長さ(mm)265 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 定格時間(分)30 ベルト寸法(mm)60×265 キャブタイヤコード(m)2.5 無負荷ベルト周速(m/min)940
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。安定加工によりバラツキが小さく、狙い寸法の再現性が高くなります。仕上り面が良く、テーパ加工時に優位な特徴があります。ワイヤー電極の製造を溶融機を用いて材料の配合から成分分析・調整・管理を行い、完成したワイヤー線の加工テストも十分に行っています。
用途ワイヤカット放電加工に。 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.6
1巻
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)