91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サイズ = 1.9 x 0.6 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 0.5 mm2許容電流値 = 10 A長さ = 25m導体抵抗 = 35 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,598 税込6,158
6日以内出荷

仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
89,980 税込98,978
当日出荷


アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。 目が細かいので防虫効果も。 線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。 開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。 ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。 通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%)0.6
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用) 材質スチール 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) 長さ(m)25 規格BS4109 許容電流(A)63 A 断面積(mm2)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 導体抵抗2.349 Ω/km ケーブル形状シングルコア
1セット(25m)
29,980 税込32,978
当日出荷


1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


とんかつ・天ぷら等の揚げ物料理の盛り付けに演出効果抜群です。 アミを皿に置き、その上にとんかつ(フライなど)をのせます。そうすることにより、キャベツなど野菜類の水分が染み込まずいつまでもカリカリなとんかつがおいしく頂けます。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井クレーン用ホイストの交換ワイヤロープ。 メーカー純正品と同等の国産品です。 両端ソケット止め。
ロープ仕様6×Fi(29)FC
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。
形状平板・平プレート 板厚(mm)6.8 穴数0 寸法LA(mm)50~1829 寸法WA(mm)50~1219 材種網入りガラス サービス分類オーダー・加工
1個
3,143 税込3,457
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート 板厚(mm)6.8 穴数1 寸法LA(mm)50~1829 寸法WA(mm)50~1219 材種網入りガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
3,143 税込3,457
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート 板厚(mm)6.8 穴数2 寸法LA(mm)50~1829 寸法WA(mm)50~1219 材種網入りガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
3,143 税込3,457
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート 板厚(mm)6.8 穴数4 寸法LA(mm)50~1829 寸法WA(mm)50~1219 材種網入りガラス サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
3,143 税込3,457
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】 国産JISワイヤロープ ロック加工品(両アイ) 6×24 O/O(黒)2本組 浪速製網 カスタマイズ可
国産JIS品のワイヤロープをアルミロック管で圧縮止めした商品です。メッキ無し(黒)の商品です。6×24の構造は比較的柔らかく、操縦性に優れています。オーダーメイド品です。 国産JIS品を採用しているため、万が一ワイヤロープの破断があった場合でも、ワイヤロープ内のネームテープをもとに、ワイヤロープメーカーを特定できます。 事故の検証については、当該国内メーカーが前向きに対応します。
サービス分類オーダー・加工
1セット(2本)
2,730 税込3,003
4日以内出荷

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DOD(ディーオーディー)秘密のグリルさん用網
丈夫な直径5mmのワイヤーを採用した秘密のグリルさん用のBBQグリル網。汚れを落としやすいステンレス製です。秘密のグリルさんに付属しているBBQグリル網と同じ仕様です。
材質ステンレス シルバー 質量(g)(総質量)約300 ワイヤー径(Φmm)5 メッシュ寸法(mm)直径Φ1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×12×0.8
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用 長さ(mm)1500 呼び径D13 質量(kg)1.49/本
1セット(11本)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質スチール製
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスワイヤーロープ
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。 長さ(m)50
1巻(1巻)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ変更機能網棚は5段階の高さを調節できるので、商品のボリュームに合った陳列台にすることが可能です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様底板:15cm間隔で上下移動可 材質スチール製、クロームメッキ タイプ組立式 キャスター径(Φmm)50
1個
13,200 税込14,520
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×77 線径(Φmm)0.35 メッシュ20 目開き0.92mm
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

フレキシブルに動くワイヤーを枠に使っているので手軽にたたんでクーラーBOXなどに入れることができます。使いやすい36cm径。
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-3 径(Φmm)(リング)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×80 線径(Φmm)0.35 メッシュ20 目開き0.92mm
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-15 径(Φmm)(リング)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-14 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×98 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。
ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)25 引張強度(MPa)600 耐圧力(MPa)530 吸収エネルギー(J)(0℃)62 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ワイヤロープをポリエステル繊維で組紐状に被覆し、さらに樹脂を含浸したロープです。組打ち構造のため、損傷を受けてもブレードはゆるみません。ロープには樹脂を全面塗布しており、耐摩耗性に優れます。
用途定置網漁も側張り用など 材質ポリエステル繊維 備考加工なし 長さ(m)152
1巻
799,800 税込879,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用 線径(Φmm)5 網目(mm)75/150×218 質量(kg)5.6/枚 寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オールステンレスで錆びに強いです。刃は高炭素ステンレス網を採用し切れ味・耐久性も抜群です。ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。幅厚ハンドルで手への当たりがやさしく負担を軽減します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 材質オールステンレス(レバー用板バネを除) 切断能力(mm)(軟鋼線)4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR) 材質スチール 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力マグネットでランディングツールを素早く脱着。 E.G.マグネットコードタイプ2は、強力マグネットでランディングツールをしっかりホールド。使いたいときに引っ張るだけで簡単に取外し可能。また、脱落防止のワイヤーコイルコードは余裕の長さで使用時にストレスを感じさせません。 フィッシュグリップ、ランディングネット、プライヤー等を安全に快適に使用できるサポートアイテムです。 マグネットバックル:強力マグネットで簡単脱着。(磁力(垂直荷重):約4kg) ワイヤーコイルコード:脱落防止のワイヤーコイルコードは余裕の長さ(15cm~120cm)で使用時にストレスを感じさせません。
用途使用例(フィッシュグリップ装着時) 1.E.G.マグネットコードのツール取り付けリングにフィッシュグリップを接続し、カラビナをD管やベルトループなど、お好みの場所に取り付けてください。 2.ランディングの際にグリップを持って下方向に引っ張るだけでマグネットバックルが分離し、フィッシュグリップがフリーになります。 3.ランディング後は、グリップを持ったままで分離したマグネットバックル同士を近づけると、強力な磁力で簡単に引っ付きます。(フィッシュグリップは製品には含まれておりません。) ワイヤーコイルコードのループ径調整方法 ワイヤーコイルコードの端に付いているループストッパーの穴に付属の六角レンチを差し込み反時計回りに回して緩め、ループをお好みの長さに調整し、六角レンチで時計回りに回して締め付けてください。(ご使用前に必ずループストッパーのネジが緩んでいないか確認してください。) 付属品六角レンチ コード長さ(cm)15~120 磁力(kg)約4(垂直荷重)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。 材質スチール タイプハンドパック
1パック(16本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)