耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ2 0911
防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
対象動物鳥類
仕様(被服径)1.0mm
材質SUS304
芯径(mm)(ロープ)0.81
構成7×7
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
種別壁付用、石膏ボード用
色黒塗装
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。
強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。
広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動
材質外皮:ナイロン6
外径(Φmm)2.8
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-37
材質スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)1040
長さ(m)1.04
線径(Φmm)4.3
使用荷重(kg)50
コーティング色黒
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
こんなお得な商品も!
結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥209
税込¥230
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに
材質PVC+針金
長さ(m)15
太さ(mm)約2.0(直径)
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
色ナイロン:クリア
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個
種別壁付用
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る!
ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!
押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。
先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。
ワイヤーの消耗に対応します
秒速結線システム
皮むき不要
ワイヤーに通して、締めるだけ
テーピングして終了
線径(Φmm)5.2
形状(ワイヤー)丸型
材質(本体)樹脂
寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10
破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に
線径(Φmm)2.0
長さ(m)25
材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆
質量(g)432
番手14
芯線径(Φ)1.6
サビに強く、安全に取扱いができます。
寸法(mm)Φ8×1000
使用荷重(N)2940
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4、リール本体:約91
全長(mm)リール本体:約134
色黒
長さ(m)約30
1巻(30m)
¥209
税込¥230
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
こんなお得な商品も!
カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
南京錠やダイヤル錠、ロックパーツと組み合わせることで、パソコン(PC)、タブレット、液晶モニタ、ハードディスクや、その他周辺機器等を盗難から保護するセキュリティワイヤーの単品モデルです。(ワイヤーのみ)
机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用するため、視覚による予防効果もあります。
用途大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事によりセキュリティロックとして盗難から守ります(情報漏洩から守ります)
強力研磨用密集毛材タイプ
用途サビ落とし、塗膜剥がし等の研磨に。
高さ(mm)30
材質(ブラシ部)スチール
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本
色ブラック
質量(g)560、(ネジ等付属品)11
ワイヤー長(mm)400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40
設置方式吊り下げ式
関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB)
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮
寸法(mm)Φ1.6×160
色黒
質量(g)2.1
アズワン品番64-7946-55
1本
¥180
税込¥198
翌日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
主な適合車種APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
クラッチ/スロットルケープルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本) に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
芯線がステンレスのため、内側からの錆に強くなっています。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。
強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。
広い温度域で強度を保ちます。
用途自動カーテン装置の駆動
材質外皮:ナイロン6
外径(Φmm)2.8
種類刷毛
材質(毛)ワイヤー
主な用途建築用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適
材質ワイヤー
幅(mm)230
高さ(mm)31
奥行(mm)41
形状剣型
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適
材質ワイヤー
幅(mm)124
高さ(mm)33
奥行(mm)60
形状小判型
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
本体にAWG、mmの換算表示をしています。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
材質特殊鋼
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
質量(g)140
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途磨き・サビ落としなど
適合材金属
材質(毛)鋼線
ワイヤー長(mm)約25
板厚(mm)約15
材質(ワイヤー部)鋼線・ウエーブ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様ワイヤー2使用
材質鉄
色ブラック
分類ディスプレイ什器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)大:20×20×35、中:18×18×30、小:15×15×25
1セット(3個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に
全長(mm)167
適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(8ヶ)入り
材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
色(本体)ブラック
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)ブラック
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)
材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)ブラック
錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ
材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ
色(本体)ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ