1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質ステンレス
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。
CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。
JIS規格JIS Z 3312、YGW16
タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼
種類ソリッド(ワイヤ)
溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。
JIS規格Z3312YGW12相当品
主成分C、Mn、S、P、Fc
抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa
伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29
AWS規格A5.18ER70S-6
降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)
衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)
外径×幅×穴径(mm)200×55×52
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用
材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品
主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
AWS規格A5.18 ER70S-6
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ワイヤー種類ソリッド
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。
全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2用
JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)
AWS規格A5.18 ER70S-3該当
ワイヤー種類ソリッド
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
線径(Φmm)0.6
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.6
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質真鍮、スチール
耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
適合機種MDM-200/MIG-175
タイプ軟鋼
内容1巻(5kg)
ワイヤー径(Φmm)0.6
1巻
¥7,798
税込¥8,578
11日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。
適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)
種類ソリッド(ワイヤ)
温度(℃)0(試験、一例)
吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)
JIS規格JIS Z 3312、YGW12
伸び(%)29
引張強力(N/mm2)531
降伏点(N/mm2)425
溶接方法マグ溶接(CO2)
ワイヤー種類ソリッド
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-6
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。
スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)
寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5
色シルバー
ケーブル長(m)0.6
構造Uni-Path Design
対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)
絶縁体Composilex 3
材質(端子)24K Goldメッキプラグ
導体Silver-Clad OFC
ケーブル径(Φmm)約9.0
ケーブル種類スタンダード
帯域幅(Gbps)48
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
1個
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
薄板溶接に適した細い0.6Φノンガスワイヤー用のチップです。
対応機種SAYI-80N、SIV-140
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
MIG100用パーツ
使用範囲(Φmm)0.6
仕様皮むきピンセット1511-200用替刃
トラスコ品番788-1495
質量(g)4
1組
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
仕様コネクタ A = ソケットコネクタ B = ソケット長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 4コネクタBのコンタクト数 = 4シリーズ = XSRJST XSRシリーズ0.6 mmワイヤ対基板IDCワイヤ対基板ケーブルアセンブリ. 一方に0.6 mm XSRシリーズIDCソケットが付いているケーブルから構成されるXSRシリーズワイヤ対基板IDCケーブルアセンブリです。 このXSRソケットは、小型・省スペース設計で、信頼性の高い電気接続のためのツインUスロットIDCコンタクトを備えています。 このXSRソケットのハウジングは、ストレインリリーフ構造で、ケーブルをしっかりと保持します。 XSRソケットは、ロッキング機構により、XSRヘッダとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 このXSR 0.6 mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリは、XSR 0.6 mm SMT基板ヘッダとかん合します。ケーブル長は50 mmと150 mmの製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ミグボーイ・ティグボーイ専用リール、200g巻です。
線径(Φmm)0.6
内容量(g)200×5巻
1箱(5巻)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153
質量(g)106
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155
質量(g)100
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。
目が細かいので防虫効果も。
線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。
開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。
ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。
通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%)0.6
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
ワイヤー径(Φmm)0.6
アズワン品番64-7832-63
入数5個入
1個(5個)
¥8,000
税込¥8,800
8日以内出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ