57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
489 税込538
当日出荷

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6560 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)157 質量(g)100 寸法H(mm)2 先端先細 硬さHRC54~62(刃部) 寸法A(mm)157 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 寸法I(mm)20 寸法G(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0 バネ有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm)163 質量(g)120 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)42 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
2,598 税込2,858
欠品中

心線材の選択と被覆材の開発により、カタチが決めやすく、材質がしっかりしているのでデザインの自由度が高く、形状が崩れにくい。手のひらサイズの小さなバスケットや、愛らしいドールハウスのミニオブジェなど、まるで箱庭のような小さな世界観に彩りをそえるようにカラーワイヤークラフトをお楽しみください
用途ミニチュアワイヤー雑貨、スクラップブッキング、フラワーアレンジなど 線径(Φmm)2 長さ(m)1.5 材質被覆材:塩化ビニル、心線材:なまし鉄線
1セット
399 税込439
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

まげる・ねじる・まきつける。やわらかい デザインワイヤー
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など、。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。 長さ(m)2 線径(Φmm)2 耐熱温度(℃)約80 直径(mm)2
1セット(5巻)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(300g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様ワイヤー入(両端) 材質 長さ(m)0.15 寸法(幅W×長さL)(mm)7×150 厚さ(g/m2)40
1袋(100本)
719 税込791
当日出荷

豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
1巻
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番826-6559 材質バナジウム鋼 全長(mm)133.5 質量(g)85 硬さHRC56~64(刃部) 寸法A(mm)133.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)17 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8.3 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15 切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
2,798 税込3,078
欠品中

1巻(100g)
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
1巻
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
479 税込527
当日出荷

上部にワイヤー付きで簡単に開閉できる角底袋。内側PP貼りで食品なども直接入れれます。 クラフト無地
材質未晒 構成部品1
1箱(500枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして 全長(mm)150 トラスコ品番853-4965 材質ステンレス 質量(g)90 タイプ先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ 全長(mm)112 質量(g)70 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm)古美9ピン1.0 サイズ(mm)110 切断能力(Φmm) 軟銅線1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 長さ(m)132 線径(Φmm)0.35 分類糸針金 クラフトワイヤー
1巻(132m)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 長さ(m)35 線径(Φmm)0.3 1巻長さ(m)35 寸法(Φmm)0.3 分類糸針金 クラフトワイヤー
1巻(35m)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 長さ(m)229 線径(Φmm)0.25 分類糸針金 クラフトワイヤー
1巻(229m)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 長さ(m)90 線径(Φmm)0.4 分類糸針金 クラフトワイヤー
1巻(90m)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

3100-BK アルスヌーボーダブル アルス 動画あり
ワイヤーカット機能のついた便利なはさみ! 14番(直径2mmのワイヤー)までカット。 フラワ―アレンジメントや園芸のあらゆるシ―ンで大活躍します。 グリップのカラーはブラックです。
用途フラワーアレンジメント、ワイヤーのカットに 仕様ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ トラスコ品番752-4803 材質高炭素刃物鋼 ブラック 質量(g)60 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×3本 全長×刃長(mm)169×40
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

上部についたワイヤーで袋の口を閉じる事ができるクラフトの角底袋です。内面の全体にフィルムを貼っています。前面に窓がついているので、中身を見せたいギフトにおすすめです。無地なので、シールやタッグなどお好きなパーツを自由に組み合わせてお使いいただけます。#セットアップギフト
材質 タイプ上部ワイヤー付 内面にはPPフィルムを貼っています。 厚さ(g/m2)80
1袋(50枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー付きなので、袋の口をくるくる巻いたあと両端をワイヤーで留めるだけで簡単にラッピングできます。 窓付きなので、中身が見えます。 シンプルなクラフト素材なので、シールやリボンでデコレーションして贈ると喜ばれそうです。 内側全面にフィルムを貼ってあり耐水・耐油性がありますので、中に食品を直接入れることができます。
材質未晒クラフト、PPフィルム貼り(内側)、ワイヤー
1枚(50枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm)110 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)110 質量(g)55 寸法A(mm)110 寸法D(mm)6 寸法B(mm)15.4 寸法C(mm)50 バネ有り(片側固定構造) 適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,188 税込3,507
欠品中

ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。 3サイズのリングが簡単に作れます。
材質ステンレス(SUS410)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廣田工具製作所マイクロラジオペンチ
ワイヤークラフトなどにも使えるシンプルなバネ付ラジオペンチ!
全長(mm)133 質量(g)70 切断能力(Φmm) 銅線2 アズワン品番64-1126-10 切断能力(Φmm) 軟銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
3,198 税込3,518
17日以内出荷

基盤等の精密作業に!ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!
切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟銅線2
1丁
4,198 税込4,618
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廣田工具製作所先曲りペンチ バネ付
ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!。あらゆる精密作業に!ホビー向け!
全長(mm)132 質量(g)65 アズワン品番64-1126-17
1丁
3,198 税込3,518
24日以内出荷

廣田工具製作所先細ペンチ バネ付
ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!。あらゆる精密作業に!ホビー向け!
全長(mm)144 質量(g)70 切断能力(Φmm) 銅線2 アズワン品番64-1126-16 切断能力(Φmm) 軟銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
3,198 税込3,518
11日以内出荷

廣田工具製作所丸ペンチ バネ付
ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!。あらゆる精密作業に!ホビー向け!
全長(mm)141 質量(g)70 切断能力(Φmm) 銅線2 アズワン品番64-1126-15 切断能力(Φmm) 軟銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
3,998 税込4,398
15日以内出荷

開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長A(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)165 口開調節2段階 質量(g)165 先端厚さ(mm)4 付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。 グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
寸法(mm)130 トラスコ品番820-2430 全長(mm)130 質量(g)40 切断能力(mm)軟鉄線(先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下 切断能力(Φmm) 銅線(先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下 切断能力(Φmm) アルミ線(先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)サイドニッパ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!
用途ホビー作業に。 全長(mm)118 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)45 呼び寸法(mm)115 切断能力(mm)1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ロングニードルペンチ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。ロングノーズタイプ。わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!
用途掴む・曲げる作業に。 全長(mm)135 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)60 呼び寸法(mm)125
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)フラットペンチ 本革グリップ
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
用途掴む・曲げる作業に。 全長(mm)117 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)45 呼び寸法(mm)115 参考/旧型式FP-115
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

PM-06 丸ペンチ エンジニア 動画あり
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。 全長(mm)145 トラスコ品番368-8194 材質SCM440H 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機 定格使用率(%)2 仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm トラスコ品番818-9276 セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個) 材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木 質量(g)1250 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223 電源コード(m)1.7 定格入力(kVA)1.5 適合材(溶接可能)鉄・ステンレス 定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

紺屋商事製の紙バンドをケバだち少なく割くための専用ステンレスワイヤーです。クラフトバンド手芸のお供に。ワンウェイではありませんが複数回使用で消耗します。
用途紺屋商事製のクラフトバンド 紙バンド のこよりを割くワイヤー。
1個
229 税込252
6日以内出荷

一丁で様々な用途に使えるワイヤークラフトに便利なツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 印字で先端は従来品に比べ、線材を傷付けにくい丸みを帯びた溝加工。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
用途切る・曲げる・つかむ・回すなど 寸法(mm)約50×157×13(刃を閉じているとき) 質量(g)約95 グリップ長さ(mm)95(閉じたとき) 先端幅(mm)14(閉じたとき) 先端厚さ(mm)8 刃長(mm)7 寸法(幅W×厚さ)(mm)最先端部:2.5(閉じたとき)×2 加工長(mm)(先端溝)20 切断能力(mm)鉄線/直径1.2、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラフトチョキ プリザ アルス 動画あり
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット 材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング) 全長(mm)160 質量(g)50 刃長(mm)40 切断能力(mm)Φ1.2 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)