51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。 外径(Φmm)90 トラスコ品番384-7764 材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付 幅(mm)11 質量(g)182 内径(Φmm)10 溝径(Φmm)78.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。 種類Vプーリー 材質(ベアリング)スチール 材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(プーリー)ブラック
1個
1,261 税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イースタン精工プーリー1294
ボールベアリング入りで、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。(Φ10までのワイヤ径に対応) トラスコ品番195-1099 幅(mm)24 材質/仕上スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付 質量(g)260 基本使用荷重(t)0.080 使用ロープ径(mm)最大10 溝径(Φmm)80 外径(mm)94.5 アズワン品番64-8652-76 内径(mm)12
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc. タイプ丸型 材質ステンレス(SUS304) 寸法e(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,788 税込3,067
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。 また、ホーリングシステムとして使用可能です。 ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。 メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様滑車:28mm ブルー 質量(g)285 寸法(cm)108×80×37 引張強度(kN)15 適合ロープ径(Φmm)13 使用荷重(kN)10 ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12 繰り返し・詰め替え対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーディオ機器・後付け照明・セキュリティー等の電装品に使用する配線を挿入します。先端が鋭いため防火壁、ゴム製グロメット、パネルなどを貫通させることができます。
全長(mm)265 差込穴径(mm)6.4・9.5
1セット
6,990 税込7,689
翌日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンプーリーカラビナ
開口部が広くロープを通しやすいです。
用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。 トラスコ品番859-9738 材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303) 幅(mm)57 寸法L1(mm)129 寸法D(mm)48 寸法L2(mm)105 適合ロープ径(Φmm)16 使用荷重(kN)1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷













1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)カナグ(ワイヤ)
部品名称カナグ(ワイヤ) 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.9MB) 図解NoMGC602 エンジンプーリ,カバー部品_No.4、MGC702RD 燃料タンク,マフラ部品_No.39、MGC702D エンジンプーリ,カバー部品_No.4、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.39、MGC702R 燃料タンク,マフラ部品_No.39、MGC702 エンジンプーリ,カバー部品_No.4
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷