1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
材質SUS304
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)真鍮(C3602)
材質(座金)スチール(SPCC)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
用途ワイヤーロープ専用
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。
径(Φmm)1.5
許容荷重(N)196
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
エスコ品番EA638RR-5
アズワン品番64-7905-43
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
(1×19)ワイヤー不可
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g
アズワン品番68-1835-01
1個
¥2,110
税込¥2,321
3日以内出荷
後施工が可能なワイヤ用振れ止め金具です。
用途空調機やラック等のワイヤ用後付けタイプの振れ止め金具。
トラスコ品番333-4376
寸法(mm)W3/8
質量(g)40
質量(g/個)20
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番389-2671
材質金具・座金/真鍮(C3602)
質量(g)28.5
寸法A(mm)37.0
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)18.0
適合径(Φmm)(ビス)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。
ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
1箱(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理スチール/ユニクロ
スマートなワイヤー等の止め金具です。
材質SUS304ステンレス
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。
金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
用途サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局など
色ブラック
規格PSE準拠
機能ロック機能付き
カシメ止めタイプ。ワイヤーの端をリング形状にするための金具です。圧着ペンチなどでかしめてください。
材質アルミ
仕上光沢バレル研磨
ワイヤロープを金具に差し込むだけで抜けません。
かばんなどのファスナーに開き止めとしても使用できます。
くり返し使用できます。
先端の金具に差し込むだけでワッカにでき、金具の先端部分を押し込むとワイヤが抜け繰り返し使用できます。
用途表示板、プレートなどの取り付け、キーホルダーとして
長さ(mm)200
種類ワイヤーキャッチ
箱入数5パック
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
軽量(Light)で強靭(Strong)!
鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ!
POINT 1 アイ部の内径が大きい。
POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。
POINT 3 フック受け部の断面が小さい。
POINT 4 軽量コクパクト
さらに外れ止め金具とフック先端の改良。
外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。
ワイヤーロープのダメージを軽減。
見やすい使用荷重表示。
60°の位置にエンボスマークを表示。
用途荷役作業に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ