「ワコーホッパー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:370 キャスターなし 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)1000 本体質量(kg)235 容量(m3)0.7
1台
329,800 税込362,780
20日以内出荷

サカエスクラップ台車
エコ商品
付属品ドレンコック付 キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個) 均等荷重(kg)250 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーキ/ストッパーあり
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


アカギA型ホッパー外ねじ
エコ商品
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム タイプ手動式タイプ キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法E(mm)32 板厚(mm)1.5 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:216 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)500 本体質量(kg)135 容量(m3)0.35
1台
269,800 税込296,780
20日以内出荷

サカエスクラップ台車
エコ商品
製造過程で出る、スクラップ専用台車
用途工作機械横で。 質量(kg)27 ダークグレー 高さ(mm)674 奥行(mm)800 容量(L)100 間口(mm)500 積載荷重(kg)250 キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個) アズワン品番64-5308-71 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:370 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)1000 本体質量(kg)235 容量(m3)0.7
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:211 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)350 本体質量(kg)120 容量(m3)0.19
1台
219,800 税込241,780
88日以内出荷

MONOVATE(日東金属工業)角丸ホッパー
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
材質ステンレス(SUS304) ノズル【排出】1.5Sヘルール
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 前方部にトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
仕様前方トビラ付 付属品ストッパーセットLSP-2SET トラスコ品番768-0732 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)500 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。 材質本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム キャスター径(Φmm)100
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納物を底から容易に排出できる底フタの開く容器です。平成10年科学技術長官賞受賞しました。僅かな力で底フタが開く、テコの原理を応用した機構です。(底フタは安全ロック装置により不用意な動作では開きません)フォークリフト、クレーン、ハンドリフトに対応します。
用途分別収集とリサイクル、産業用資材、農海産物などの収納、保管、移動、排出に。 仕様自動安全ロック装置付(特許製品) トラスコ品番467-7242 材質本体:スチール表面処理:吹き付け塗装 質量(kg)175 段数積載:4段 最大積載量(kg)800 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)1020 容量(m3)0.7 外寸法・奥行(mm)900 有効内寸法・奥行(mm)820 有効内寸法・高さ(mm)880 有効内寸法・幅(mm)1020
1台
459,800 税込505,780
当日出荷

バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個前方トビラ付 トラスコ品番308-1214 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷