144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量126mL
1本(180mL)
999 税込1,099
当日出荷

水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。 タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量294mL
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

90793-40075 ヤマルーブ スーパーバイクワックス YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

90793-40066 ヤマルーブ 180 バイクワックス YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
929 税込1,022
5日以内出荷

自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し 表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(175mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

シリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプの業務用ワックスです。新車・中古車の店頭展示に商品力を引き立たせられ、手軽にローコストでご使用いただけるタイプです。塗布して拭きのばすだけで、塗装、プラスチック、カウリング等にすばやく吸着し、美しい光沢を得られます。
1本(20L)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(290mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

撥水性に優れた変性シリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。カウリング、塗装部、プラスチック部品、アルミホイール等に撥水性のよい光沢皮膜を形成します。
危険物の類別非危険物
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E1 WASH&WAX(E1ウォッシュ・アンド・ワックス)は、水洗い不要のバイク用洗浄&コーティング剤です。 汚れをしっかりと洗い落としつつ、バイクの輝きを保ち汚れの付着も防止します。 ボディー・ホイール・フレーム・スイングアームなど(タイヤを除く)、様々なパーツへの塗布が可能です。
用途モーターサイクル用車体洗浄&ワックス 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90793-40065 ヤマルーブ 180 耐熱ワックス YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高温に耐えるフッ素系特殊耐熱樹脂がエンジン廻りの光沢を出します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

簡単な作業で強烈なツヤ出し効果。ツヤ出し効果の高いポリマーがバイクのあらゆる材質面に吸着し、コーティング被膜を作ります。バイクに光沢を与え、老化や汚れを予防し保護します。
用途バイク用 成分高分子特殊シリコーン 危険物の類別非危険物
1本(280mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

90793-40076 ヤマルーブ スーパークリーナー&ワックス YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 高微粒子によりメッキパーツ表面にキズをつけず、くもりや汚れをとります。(ノンコンパウンド) カルバナロウ配合で光沢皮膜を形成し耐候性に優れた効果を発揮します。
用途メッキ、ステンレス、アルミ等の汚れ落としつや出し(業務用) 成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(50mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量294mL
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤
用途耐熱ワックス 危険物の類別非危険物
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます) タイプ固め
1個(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
1本(500mL)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。
用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し 成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他 使用方法(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)ワックスオフ
塗装処理剤。MCナンバー:X02。名称:ワックスオフ(脱脂洗浄剤)。種別:塗装前脱脂洗浄剤。主な用途:塗装前の汚れ落としや脱脂に。内容量:300ml。※しっかり除去しないと塗装できなくなる迷惑な油分を脱脂洗浄できます。※ピッチやタール等のしつこい汚れも洗浄できます。※脱脂と静電気除去効果があり、特に樹脂パーツ塗装前に効果的。
透明 タイプ速乾タイプ
1本(300mL)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)耐熱ワックス
オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成により、270℃においても、ツヤが長持ちします。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことができます。内容量:420ml。耐熱温度:270℃
用途オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成で270℃でもツヤが長持ち。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことが可能。内容量:420ml。耐熱温度:270℃ 内容量(mL)420 耐熱温度(℃)270 危険物の類別非危険物
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

チェーン表面にWAX状の特殊な被膜を形成し、錆や泥等を寄せ付けず、スムーズな作動を長時間持続します。チェーンガードで下地処理する事で更に効果を高めます。Oリングチェーンに最適。
サイズ8OZ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(155mL)
2,198 税込2,418
13日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
36日以内出荷

つやが良く保護力の高い無臭・無刺激性の水性タイプ。タイヤ、合成レザー、樹脂等に美しい光沢を与え、劣化防止、汚れ防止、帯電防止に役立ちます。
容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

90793-40063 ヤマルーブ 180 クリーナー&ワックス YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高微粒子によりメッキパーツ表面にキズをつけず、くもりや汚れをとります。(ノンコンパウンド) カルバナロウ配合で光沢皮膜を形成し耐候性に優れた効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ヘルメットに付着した虫の死骸や排ガスの汚れ、水あか、小キズを簡単に除去し美しい光沢を与えます。
用途二輪車のヘルメットの汚れ落とし、つや出し 成分シリコンオイル、カルナバロウ、石油系溶剤、噴射剤 他 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,098 税込1,208
当日出荷


プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。 キャニオンガン0.5L容器付き
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用 表示成分シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤 危険物の類別非危険物
1本(20L)
29,980 税込32,978
5日以内出荷


ペンギンワックスゴールドS
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量480mL 危険物の性状水溶性
1缶
4,898 税込5,388
4日以内出荷

成分【バイクさびとりつや之助】脂肪酸ナトリウム、乳化安定剤、酸化ケイ素研磨剤【バイク汚れとりつや之助】ファインセラミック、シリコーン・ワックス剤 セット内容さびとり(115g)、汚れとり(100cc) 使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。・ステンレス製品に使用すると黒ずみがでますが心配いりません。・乾いたタオルで黒ずみが無くなるまで乾拭きしてください。・使用する材質によりキズがつく場合があります。予め目立たない所でお試しください。 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

バイク洗車コンプリートセット。そのまま洗車場に持っていけるコンパクトパック。セット内容。1バイクUVシャンプー:100ml。泡切れ抜群!スピード洗浄。UVカットで紫外線予防。2バイククリアコート:100ml。パッと一吹き!サッと吹き上げる。簡単作業でツヤピカ。3ハンディーブラシ:ミドル。チェーン洗浄に最適。ミドルやわらかめブラシ。4ハンディワックススポンジ。コシがあり使いやすい2層構造スポンジ。5マイクロファイバークロス。キメ細かな繊維が汚れをやさしく掻き取る
セット内容バイクUVシャンプー(100mL)、バイククリアコート(100mL)、ハンディーブラシ:ミドル、ハンディワックススポンジ、マイクロファイバークロス 材質(ハンディーブラシ)刷毛部/PP、柄/PP、(ハンディワックススポンジ)ポリエチレン/ポリウレタン、(マイクロファイバークロス)ポリエステル80%、ナイロン20% 寸法(mm)(ハンディーブラシ)210×15×45、(ハンディワックススポンジ)108×72×34、(マイクロファイバークロス)300×500 危険物の類別非危険物
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをすっきり落とします 特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません プラスチック樹脂系のスクラブではなく天然微粒子を使用し、余分な界面活性剤や無駄な泡立ちを抑えた環境にやさしい設定をしています 自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工業系工場での手洗いに 天然保湿成分・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります
仕様●内容量:1kg●成分:アロエエキス アズワン品番67-4714-92
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU901。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。サイズ:縦160mm×横310mm×奥行50mm。材質[素材]:牛皮、綿。内容量[数量]:1セット。付属品:工具一式(プライヤー、ドライバー、スパナ、六角レンチ)。関連商品:品番:KEY001,MCB026,MCB021,SNG140
付属品工具一式(プライヤー、ドライバー、スパナ、六角レンチ) 適合関連商品品番:KEY001,MCB026,MCB021,SNG140 材質牛皮、綿 サイズ(mm)縦160×横310×奥行50
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷