2,337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 種類平ワッシャー 規格旧JIS ねじの種類ワッシャー
1パック(35個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(35個)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(35個)ほか
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コレックワッシャ
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC サイズΦ44×Φ26×t1.6 部品名称ワッシャ 部品番号122 機種区分共通-NC専用
1個
139 税込153
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャー
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
1個
90 税込99
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1パック(1個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

岩田製作所ワッシャー
エコ商品
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
1箱(200個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
1個
169 税込186
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)ほか
88 税込97
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューストロング販売ダウンサイズワッシャー
ボルトとクランプの溝巾が合わない時に最適です。 ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。
用途機械加工工具クランプ用、フライス・マシニング加工用
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ
エコ商品
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境 仕上処理表面焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
2,998 税込3,298
翌日出荷

ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ
エコ商品
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境 仕上処理表面焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
669 税込736
当日出荷

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
1個
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5000個)
29,980 税込32,978
翌日出荷

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。 4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)約1.7
1袋(3枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(34個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA949WG-10 材質鉄(ユニクロメッキ) サイズM10 種類スプリングワッシャー 表面処理ユニクローム
1セット(45個)
255 税込281
当日出荷

1箱(100個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0112 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)5.5 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ12 寸法T1(mm)4.6 寸法T2(mm)1.6 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)12.2 寸法A3(mm)8.3
1個
特価
32 税込35
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0116 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)1.7 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ9 寸法T1(mm)3 寸法T2(mm)1 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)9.2 寸法A3(mm)5.2
1個
159 税込175
翌々日出荷

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0115 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)2 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ8 寸法T1(mm)3 寸法T2(mm)1 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)8.2 寸法A3(mm)5
1個
129 税込142
翌々日出荷

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0113 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)1.1 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ6 寸法T1(mm)2.5 寸法T2(mm)1.5 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)6.2 寸法A3(mm)4.3
1個
109 税込120
翌々日出荷

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0114 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)1.2 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ7 寸法T1(mm)2.5 寸法T2(mm)1.5 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)7.2 寸法A3(mm)5.1
1個
119 税込131
翌々日出荷

引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください トラスコ品番849-0111 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 質量(g)3 適合サイズ(mm)(引き取手)Φ10 寸法T1(mm)3.5 寸法T2(mm)1.5 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)10.2 寸法A3(mm)6
1個
189 税込208
翌々日出荷


ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品) 表面処理表面焼き入れ
1組
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)