仕様アクセサリタイプ = ワニ口クリップコネクタタイプ = 10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = ありESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 大型わに口クリップ. 完全絶縁 現場や工場での使用に最適 10 mmオススタッドと4 mmバナナの接続
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブースタークリップ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます
ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
色赤・黒
全長(mm)84
歯幅(mm)11.5
通電電流(A)30(最大)125VAC
最大開口(mm)22
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
くわえ長さ(mm)23
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
大型ワニ口クリップがバッテリー端子をしっかりとクリップ。テスターを置かずに片手で操作できます。
適合機種KT-2021
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容赤・黒各1
材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番838-1885
対応機種絶縁抵抗計全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。
付属品絶縁カバー
セット内容大口グリップ 赤 黒 2個組
電流(A)30
電圧(V)100
最大開口(mm)28.6
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サイズ:大
全長:約54mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
定格:100V 3A
用途結線テスト用
色赤・黒
仕様赤黒各1個
全長(mm)約67
質量(g)13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10
定格電流(A)3
1組
¥332
税込¥365
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付
軸径(Φmm)1.5
寸法G(mm)7
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
最大600Vまで入力可 Φ5.0mm 1.8m 脱着型大型ワニ口クリップ
用途メモハイ用 絶縁BNC、600Vまで
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁材 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁材 = アセタールC 27021 R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)250
質量(kg)約1.8
質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)
全高(mm)約430
材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装)
クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用
材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)
支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250
台座寸法(mm)Φ165×18
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒絶縁材 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黒絶縁材 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
帯電防止用リストストラップ
ジャストフィット・長寿命
ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。
リストバンドの長さ
リストバンド部の長さは、約220mmです。
実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。
バナナプラグ、ワニ口クリップ付き
1MΩの抵抗内蔵
ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
コードあり
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーII
色ブルー
アース線の長さ(m)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!
オイル・軽油・灯油で使用可能
圧力スイッチ付き
毎分50Lのパワフル吐出量!
セルフプライム(自吸式)
ネジはサビにくいステンレス製に変更済み
ハンドフック付き
ワニ口バッテリークリップ付き
用途低粘度オイルの交換・移送に
寸法(mm)190×150×80
出力(W)580
最大吐出量(L/min)50
口径(mm)25
電流(A)25
電圧(V)DC24
全揚程(m)10
ケーブル長(cm)120
質量(g)3000
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
12V用高出力600Wオイルポンプ
大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!
オイル・軽油・灯油で使用可能
圧力スイッチ付き
毎分50Lのパワフル吐出量!
セルフプライム(自吸式)
ネジはサビにくいステンレス製に変更済み
ハンドフック付き
ワニ口バッテリークリップ付き
ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
用途低粘度オイルの交換・移送に
付属品交換用樹脂製インペラーブレード・フイルター・ホースバンド
寸法(mm)190×150×80
質量(g)3000
出力(W)580
電流(A)48
電圧(V)DC12
口径(Φmm)25
全揚程(m)10
最大吐出量(L/min)50
ケーブル長(cm)120
適合ホース内径×外径(Φmm)25×32(ブレードホース)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース
寸法(mm)160×76×36
質量(g)260
電源9V電池×1個(付属)
1台(1台)
¥74,000
税込¥81,400
翌日出荷
片手で持てる小型軽量設計は測定現場を選びません。
MAX1,000V/10Aのワイドな測定レンジ、しかも高精度測定(±1%)
太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能
I-Vカーブや各測定データは大型LCDに見易く表示
I-Vカーブ測定に重要な役割をするシリアル抵抗RSが測定可能
ソーラーセンサーと温度センサー、キャリングケースは標準品
CEマーク付き安全設計
仕様日射強度:【測定範囲】20~1400W/m2、【分解能】1W/m2、【精度】±1%rdg+5dgt
セット内容本体(I-V400w)(単3電池×6)、リモートユニット(SOLAR-02)、日射計用ケーブル、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、基準日射計(HT304N)(取付金具(T304N)付)、ダブル温度計(PT300N)、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、CD-ROM(アップデート版)(あり / なし)、接続ケーブル(光/USB)、テストリード、キャリングケース、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用)
質量(kg)1.2
電流(A)【測定範囲】0.10~15.00、【分解能】0.01、【精度】±1%rdg+2dgt
電源(V)1.5(単3アルカリ電池6本)
電圧(V)DC:【測定範囲】5~999.9、【分解能】0.1、【精度】±1%rdg+2dgt
測定項目直流電圧、直流電流、日射量、温度
電力(W)【測定範囲】50~9999、【分解能】1、【精度】±1%rdg+5dgt
温度(℃)【測定範囲】-20~100℃、【分解能】0.1℃、【精度】±0.5%rdg+5dgt
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×235×75
測定機能モジュール(パネル)またはストリングスのI-Vカーブの測定(1000V、10Aまで測定可能)
ディスプレイLCD128×128pxl(バックライト付)
使用環境【使用温度】0~40℃、【保管温度】-10℃~60℃、【湿度】<80%HR
オートパワーオフ無操作時間5分後
インターフェイス光学式USB
データ記録件数250データ
サービス分類レンタル
関連キーワード