464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様(取り付けに最適な生地の厚み)10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ 材質ポリアセタール
1パック(10mm×6組)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

針や糸、打ち具が不要!手で付けられる「ワンタッチプラスナップスリム」。 金属キャップをかぶせたメタルタイプ。スリムでスッキリした仕上がりになり、着脱もスムーズに行えます。
材質金属部分:真ちゅう、その他:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)14×14 入数2組
1袋(2組)
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm)【全体】115×80×15 シルバー 質量(g)【全体】57 タイプ15mm用 入数10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

糸・針不要で取り付けられる『プラスナップ』の大容量タイプです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様【取り付けに最適な生地の厚み】9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで 材質ポリアセタール
1パック(9mm×100組)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm)約6 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷


糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様【取り付けに最適な生地の厚み】9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで 材質ポリアセタール
1パック(9mm×20組)ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷


厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm)15
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


待針で留めにくい生地の仮止めに!厚地、ファスナー、ふちどりテープの仮止めに!生地が重なって厚くなる部分に!ロックミシンのソーイングに!様々なシーンで活躍します。
用途針で穴が開いてしまう、ラミネート生地、合皮、革などのソーイングに。
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g)6 タイプ金属タイプ 引張強度N(kgf)147[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
d3 W13 L23.5 H34.5 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製、標準タイプ L121.5 H37 D116 D235 H129 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D311 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L23.5 H34.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製、ストレートタイプ L121.5 H37 D116 D216 H128 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D311 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10 L21 H26 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ L119 H35.5 D112 D223 H118 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6 D38 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)30 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L23.5 H34.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプ L121.5 H37 D116 D216 H128 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D311 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10 L21 H22 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプ L119 H35.5 D112 D212 H117.5 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6 D38 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)30 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L23.5 H39.5 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ L121.5 H37 D116 D232 H129 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D312 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

綿100%の肌ざわりの良い肌着です。 しっかり留まるホック式ボタン。
ホワイト 混率(%)綿100 生地スムース 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃) 性別男女兼用
1着
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱 寸法(mm)H133×W112×D27 質量(g)55
1個
439 税込483
当日出荷

ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)1.4 材質PE ナチュラル 頭径(Φmm)12 適合穴径(Φmm)4.5
1パック(50個)
449 税込494
当日出荷

シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。注ぎやすいワンタッチボタン。持ちやすいマグカップタイプ
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 保冷温度10度以下(6時間) 商品タイプコップ付き
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4方向全てに伸縮するストレスフリーな超軽量ストレッチ透湿レインウェア! 高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O、透湿度 10000g/m2-24hr 上着は、水の侵入を防ぐ前たて、収納可能な立体フード(調整ひも付)、裾部分には絞りヒモ付で下からの雨・風の侵入をブロックします。 上着の左右両サイドにファスナー付の大型ポケット付(開口部最大26.5cm) パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能 ヒップ部分には縫目のないシームレス設計を採用で履き心地を向上 ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい! 反射ロゴプリントを上着の左胸部分、背面右上部とパンツの左膝部分に配置し、夜の安全も確保! 縫製部分の裏面には防水テープ(シームテープ加工 )で水の侵入を防ぎます 上下セット
材質(裏地)TPUラミネート 材質(表地)ポリエステル100% 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2・h)10000
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

履きやすく、防水性に優れたスタンダードなレインパンツ。 ウエスト部分のゴム と フロントファスナーで、脱ぎ履きしやすい! 裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。 サイズは、Mサイズからゆったり大きい5Lサイズまで豊富に展開。 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ! シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。 パンツのみです(上着は別売り)。
ブラック 耐水圧(mmH2O)10000 混率(%)(表地)ポリエステル100%・(裏地)塩化ビニール100%
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽! 背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用 上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載! 反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保! パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能 ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい! 全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで! 高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ! シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています 上下セット
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100 機能ストレッチ 耐水圧(mmH2O)12000 透湿度(g/m2)6000
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EPW-45 イージープラレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージープラレンチ
ラチェット機構で開口部の微調整が簡単。ワンタッチボタンでスライド調整。 爪が平行移動するので調整がしやすい
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC 寸法(mm)22×260×70 質量(g)422 関連資料(1.68MB) 開口幅(mm)最大:45
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽! パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい! ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
セット内容上下 耐水圧(mmH2O)10000
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三枚合わせプレートにより力が逃げず安定したクランプ力と壊れにくさを実現。ワンタッチボタンにより細かい段階調整が素早くできる。作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造
用途三枚合わせ構造で先端の隙間も無い為紙などの薄物もしっかりとホールドできます。先端部分も薄型設計ですので狭い場所での取り回し、ダブルナットのスパナ代わりにも最適です。 全長(mm)240 質量(g)213 六角対辺(mm)5-50対応 パイプ径(Φmm)6-51 先端厚さ(mm)6.8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ワンタッチボタンで簡単に操作が可能なシングルガスモニタです。 記録したデータはBluetoothでスマートフォンなどに送信可能です。また別途ライセンス契約(有料)を行うと、クラウド経由での遠隔管理が可能になります。
寸法(mm)67×36×70 質量(g)103 電源リチウム電池 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 防塵防水性能IP68
1個
74,980 税込82,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
429 税込472
当日出荷

常識を覆す「軽さ」を実現した超軽量で、動きやすさを追求したレインウェア! 従来品に比べ、約50%の軽量化をすることで、合羽特有の重たさによる動きにくさを解消! 高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています(シームテープ加工) <上着> 【3D立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。 【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分と胸ポケット部分の両方に採用。 【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック! 【反射ロゴプリント】前面左下部分に反射ロゴを採用することで夜の安全を確保! 【裏面総メッシュ】蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ! 【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード! 【大型ポケット】収納に便利な左胸ポケット付 レッド色のみ、霜降り柄を採用! <パンツ> 【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ! 【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
耐水圧(mmH2O)10000 材質(表地)ポリエステル100% 材質(裏地)PU樹脂コーティング セット内容上下 1セット
1着
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水 電源AC100V(50/60Hz) 色温度(K)6500 LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000K モードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAX タイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間 調光方式10段階 演色指数(Ra)93 防水IP68
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱ができます 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です
材質シート部:難燃性塩化ビニール、嵌合部:ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
11,900 税込13,090
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアの固定・解除共にワンタッチボタンでできる。ストップ部品は鋼板製で頑丈。受け部は床面加工のいらない面付タイプ。バリアフリー仕様。取付ゲージ付で施工が簡単。床とドアの隙間は16mmまで対応可能。磁力は4000ガウス
仕様スイッチタイプ 材質本体:亜鉛ダイカスト/キャッチプレート:S55C鋼板 仕上クローム
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Haier(ハイアール)20L単機能レンジ
エコ商品
インテリアにマッチするシンプルなデザインでキッチンはもちろん、インテリアとも馴染みのよい電子レンジです。庫内フラットで、出し入れ楽々。お手入れも楽々。赤外線センサーで食品からでる熱を検知、自動で美味しく温め可能。時間を設定する手間もありません。「あつあつ」「たべごろ」「ぬるめ」「ひとはだ」「半解凍」「解答」6種の温度別ワンタッチボタンでクイック操作。お好み温度をイメージで操作できます。
形状フラット型 質量(kg)13 W/ホワイト 区分A 定格消費電力(W)920/1250(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:469×353(取っ手含395)×296、加熱室有効寸法: 328×316×220 センサー赤外線センサー(単眼) 電源コード(m)1.5 扉開閉方式縦開き開閉 レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当 庫内容量(L)20 年間消費電力量(kWh/年)60(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:0.0 グリーン購入法適合 入力電源(V)単相100(50/60Hz) ボタン仕様マイコン式
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽! 【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい! 【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ! 【しぼりヒモ】ウエストゴムだけではできない微調整ができます 【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能 【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています 全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで! 高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h ズボンのみです(上着「No2830」は別売り)
耐水圧(mmH2O)12000 透湿度(g/m2)6000 材質(表地)ポリエステル 材質(裏地)TPUラミネート セット内容パンツのみ1着(上着は別売)
1着
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽くて割れにくい安心素材のトライタン製!ファストチャージャーアクアボトル。ガラスのような透明感があり、ペットボトルのような柔軟性で割れにくい本体素材です。BPA(ビスフェノール)フリーなので安全性も高く安心です。目盛が付いているので、粉末のスポーツドリンクやプロテイン作りにも便利です!広口タイプなので、お手入れも簡単。扱いやすい大きなロックリングとワンタッチボタンで開閉も簡単です。ふたはもう一段階角度が開くので、顔にあたることなく飲みやすいです。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃耐冷温度-20℃) クリアグレー 容量(mL)830 質量(g)163 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約75×85×250
1本
999 税込1,099
翌々日出荷