72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FUKUTOKU冷暖防プロテクター
エコ商品
夏は水を含ませクールダウン、冬は防寒として使用できます。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
サイズフリー 材質ポリエステル・綿 幅(cm)手首:9、ひじ:10.5 全長(cm)25 質量(g/双組)60 厚さ(cm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
519 税込571
3日以内出荷

680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能 。余裕のストローク400mm。 ハンドルによる細かい高さ調整が可能です。(ハンドル1回転で2mm昇降) 天板に物を置いたままでも、楽々に高さ調整ができます。(最大100kgまで) ノブボルトをゆるめてハンドルを引出せば高さ調整が可能。調整後はノブボルトを締めてしっかりと固定。ハンドル使用後は収納可能なので邪魔になりません。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)680~1080 材質(本体)スチール 奥行(mm)750 材質(天板)メラミン 色(天板)アイボリー 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)(停止時)300、積載時昇降最大(100) 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.69MB) 色(脚部)アイボリー
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能 。余裕のストローク400mm。 ハンドルによる細かい高さ調整が可能です。(ハンドル1回転で2mm昇降) 天板に物を置いたままでも、楽々に高さ調整ができます。(最大100kgまで) ノブボルトをゆるめてハンドルを引出せば高さ調整が可能。調整後はノブボルトを締めてしっかりと固定。ハンドル使用後は収納可能なので邪魔になりません。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)680~1080 材質(本体)スチール 奥行(mm)750 材質(天板)改正RoHS10物質対応サカエリューム天板 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)(停止時)300、積載時昇降最大(100) 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.69MB) 色(脚部)アイボリー
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)4way-マイクロ・スピーダー
エコ商品
10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
形状ストレート(片頭首振り) 全長(mm)210 歯数72枚 サイズ10/13/17/19mm 質量(g)135 対辺寸法(mm)10、13、17、19 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニア 動画あり
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー 幅(mm)19 厚さ(mm)23 全長(mm)90 商品構成セット品 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エスケイエフリバーシブルジョープーラー
エコ商品
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。 トラスコ品番566-1028 セット内容1点 厚さ(mm)爪先端:4 爪の届く長さ(mm)82 保証荷重(kN)17 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:62-87 六角(mm)押しねじ:13 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング外径(Φmm)引抜:23-68
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275 質量(g)350 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275 質量(g)370 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

トップ工業弓形本管トルクレンチ
エコ商品
従来の弓形ラチェットトルクレンチよりギア数2倍の48ギア。より狭所での作業効率アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業弓形本管レンチ
従来の弓形ラチェットレンチよりギア数2倍。より狭所での作業効率アップ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいグリップで力の入りやすいハンドルです。 蓄光素材を使用しており、暗い所で青く光ります。 滑らかギアでスムーズに締める、緩める作業が出来ます。 +側ビットは1.2番対応です
材質(グリップ)樹脂 種類スタビードライバー/差替式ドライバー RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SHINANO(信濃)ミニアングルポリッシャー
エコ商品
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。 仕様後方排気 付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-0925 全長(mm)180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)0.43 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)73 バフサイズ(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)180 質量(g)295 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77 打撃数(min-1[回/分])0~27000 締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

GRC10.8V-603/8SN コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスラチェットレンチ
エコ商品
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。 セット内容本体 長さ(mm)ラチェット部分79 厚さ(mm)ラチェット部分:73 質量(kg)0.76 回転数(min-1[r.p.m])0~230 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73 最大締付トルク(N・m)60 ソケット差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77 締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

SUS(エスユーエス)スターターローラW300R(MP-C1)
エコ商品
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100ms カバーPET 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(STD-MP-C1) モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーゴム 適合シリーズグリーンフレームN
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)スターターローラW200R(MP-C1)
エコ商品
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100ms カバーPET 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(STD-MP-C1) モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーゴム 適合シリーズグリーンフレームN
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。 レンズミストレス フィルターNMF-500K 騒音値(dB)72 引張強度(N)連結管部分:196 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 稼働時間(時間)9 必要風量(L/min)155~175 再生紙使用マーク適合
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スターターローラ(MP-C1)
エコ商品
傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100ms カバーPP(ポリプロピレン) 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(ST-MP-C1) モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーΦ65 ゴム車
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)。TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン 長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間) 全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む) 六角対辺(mm)ビット:4 ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。 回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0~10 能力(Φmm)鉄工ホールソー33
1台ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DZ-51 ラチェットドライヴプラス エンジニア 動画あり
エンジニアラチェットドライヴプラス
エコ商品
高精度×高強度 差し替え式ラチェットドライバー。 ボディ:航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンを採用。 パワーハンドルにより、高出力のトルクを生み出し、本締めができます。 チャック:対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。 独自構造の回転チャックにより、早回しができます。 作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。 ラチェット:6つ合金製カムと36歯の高炭素鋼ギアにより高精度・高強度のラチェット機構を実現。 6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。 ラチェット切替リング搭載で、ゆるめる、軸固定、しめるに切り替えできます。軸固定位置で通常のドライバーとして使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。 ドリル、タップなど各種先端工具の使用時に。 材質本体/超々ジュラルミン、ギア&パワーハンドル/高炭素鋼 全長(mm)81 質量(g)105 タイプタップ用 ビット取付部対辺(mm)6.35 先端サイズ(mm)+No.2/-5.5 ビット全長(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数36
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│日本語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

テクロック小形偏心測定器
エコ商品
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで) 質量(kg)2 指示誤差±15μm RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│英語(タテ)
エコ商品
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 駆動形式2段爪駆動 送り角度(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数48歯
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│日本語(タテ)
エコ商品
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│英語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│日本語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ミニターアングロン120 低速ギヤ型
エコ商品
アングルグラインダー。低速ギヤ型。H231型ヘッドを搭載したハンドピース。 ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。 アングロン120。回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
適合(ヘッド)H011/H021/H031/H041/H211/H221/H311/MX52/MX53/FX91、(モーター・ジョイント)ET51/MG03 トラスコ品番827-8931 最大トルク(cN・m)9.8 モーターKM112G 入力電圧(V)DC3~30 手元スイッチの色イエロー 無負荷電流(A)DC0.35 コレット径(Φmm)装着コレット:KP-032(Φ3.0)、付属コレット:KP-036(Φ2.34) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロメーター
エコ商品
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 定・低測定力機構をシンブルに内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です 最小表示量(mm)0.001 仕様●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値) 種別直進式歯厚 タイプソフトタッチマイクロ(LCD) 使用温度範囲(℃)5~40 寸法L(mm)0 シリーズ227 出力測定データ出力 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法a(mm)6.2 量子化誤差±1カウント 測定子直径(Φmm)14.3 平面度(μm)1 寸法b(mm)25 平行度(μm)3 寸法c(mm)5.2 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 リード(mm)10 最大許容誤差(μm)JMPE:±4 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サムライレジェンドチェンソー防護ズボン迷彩色
エコ商品
チェンソー作業中、作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。ズボン式、軽量で動きやすい。腰、お尻、太腿周り各丈を日本人の体型に合わせ設計。膝、裾、裾内側、お尻部、内股部等消耗の激しい場所は高耐久性のCORDURA(R) 生地を使用本体生地は通気性ストレッチ素材
用途林業作業・チェンソー作業 付属品ベルト・ホイッスル 規格EN381-5_Class1-20(m/s)_デザインA 迷彩/カーキ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

象印チェンブロックギヤードトロリー式電気チェーンブロック
エコ商品
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 電源コード(m)4芯×5 塗装マンセル記号10R 5.5/14.5 短時間定格(min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

象印チェンブロックプレーントロリー式電気チェーンブロック
エコ商品
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 電源コード(m)4芯×5 塗装マンセル記号10R 5.5/14.5 短時間定格(min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│日本語(タテ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)