141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46 引火点(℃)204以上 適合範囲マシン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度に精製した基油に酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した軽荷重用潤滑剤です。 ミシン・日曜大工道具・自転車の錆止めキシミ音防止に最適です。
1箱(100mL)
349 税込384
当日出荷

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度ISO VG10
1本(100mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度ISO VG10
1本(65mL)ほか
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。 粘度(cSt)ISO VG 46 粘度46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 成分潤滑基油
1缶(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
寸法(mm)H285×W135×D155 質量(g)3850
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)家庭用万能油
主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。
用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。 成分精製白色スピンドル油 寸法(mm)163×40×40 質量(g)110 内容量(mL)100 粘度ISO VG 10 保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。 危険物の類別非危険物
1本
319 税込351
4日以内出荷

自転車、オートバイ、自動車、家庭用・工業用機械工具、ちょうつがい、戸車等の可動部やチェーンの潤滑防錆。あらゆる金属可動部分に効果を発揮する万能タイプ
アズワン品番64-9557-86
1個(100mL)
559 税込615
4日以内出荷

手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に 粘度ISO VG46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)。高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
仕様RoHS規定外有機則規定外毒物及び劇物取締法規定外PRTR法規定外 使用温度範囲(℃)-20~+135 危険物の類別非危険物
1本(100g)
759 税込835
欠品中

非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm)H230×W86×D75 質量(g)930 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,798 税込3,078
当日出荷



防錆油付き 家庭・園芸用鋏、キッチン用刃物、農作業用刃物など幅広く使えます。 タングステンは、ダイヤモンドに次ぐ硬さですので、刃物の硬さより非常に硬く、軽くタングステンの角を刃物に当ててこすると刃が甦ります。
仕様●全長:120mm●重量(g):19●材質:タングステンカーバイド●砥石サイズ:32×3×3mm アズワン品番64-7946-25
1丁
1,990 税込2,189
翌日出荷

キャンプでの野菜・肉の下準備、調理に使用できます。 水も油もしっかり吸収します。 天然由来素材100%です。 破れにくく、吸収性もあり、キャンプシーンで万能に使えます。
用途アウトドアや避難所での調理や片付けに。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精製度の高い無色透明の潤滑油です。
用途工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。 トラスコ品番390-9760 淡黄色 主成分潤滑基油 粘度ISO VG10
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に クリーム 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーネストすくえるトング
シッカリつかめてサッとすくえる万能トング。穴あきスプーンにも万能トングにもなる2WAY仕様。耐熱温度220℃で揚げ物にも対応。ホール付きで油切れもバッチリ。大きめの食材も滑らずシッカリつかめて落とさない。ハンドルに固定できるフック付き(ベルフィーナシリーズのフライパンに対応しています)。
用途トング、調理スプーンとして。盛り付け/揚げ物/すくい網/網/豆腐/鍋/具材/茹でもの/パスタ/サラダ/取り分け 材質66ナイロン、シリコーンゴム 耐熱温度(℃)最大220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×9.5×3.5
1個
979 税込1,077
6日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤などの各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
ISO粘度グレード10
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然オレンジオイル配合の万能洗剤 天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力! 落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
使用場所キッチン、室内全般、浴室 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(3%ヤシアルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、金属封鎖剤 形状液体 アズワン品番64-1133-21
1個(700mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

65710 プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTT 動画あり
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り シートサイズ(mm)279×264 仕様ロールタイプ 材質パルプ、ポリプロピレン不織布 枚数60カット 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
879 税込967
当日出荷

水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業 動画あり
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水 仕様カットマーク入り 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体水、空気、粉体、油 特性耐油
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
用途万能中強度・ねじロック、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能 使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。 液色 強度区分中強度・油面接着用 推奨ねじ径6~20mm 硬化時間(分)20(初期) 硬化時間(時間)4(完全) 使用温度範囲(℃)-55~150 ねじり破断トルク(N・m)180 適合締付トルク(N・m)62 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.001L 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
用途ねじロック油面接着用、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能 使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。 液色 強度区分中強度・油面接着用 推奨ねじ径6~20mm 硬化時間(分)20(初期) 硬化時間(時間)4(完全) 使用温度範囲(℃)-55~150 ねじり破断トルク(N・m)180 適合締付トルク(N・m)62 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性
1個(6mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。布ウエス以上のコストメリットです。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
用途自動車・自転車等のクリーンアップ作業時等用タオル 仕様ロールタイプ 材質パルプ+ポリエチレン不織布 枚数55 シートサイズ(mm)245×280 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(55カット)
589 税込648
当日出荷

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ 動画あり
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。 材質植物繊維主体 厚さ(mm)約4 ベージュ 種別オイル専用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
用途精密機器の点検・清掃 主成分炭化水素、エチルアルコール
1本(190mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ドライでもウェットでも幅広く使用可能 水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触 優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。 ホワイト 種別レギュラー(厚み) 材質パルプ+ポリプロピレン不織布 規格RoHS指令適合
1箱(50枚×18パック)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホホバオイル配合サージカルマスク。日本製。米国規格ASTM-F2100-19 レベル1)適合。ホホバオイルは人体の皮膚に含まれているワックスエステル成分を多く持ち、肌の弾力や潤いを保つ重要な成分です。低刺激であることから使う人の肌質を選ばない万能なオイル。そんな万能オイルをコールドプレス(低温圧搾)で抽出し、不織布に塗布加工しました。「肌が乾燥し、かさつきやすくなった」「ニキビやくすみのトラブルが増えた」など、通常のマスクで肌が荒れがちな方におすすめです。お肌のうるおいや弾力を保ち、肌荒れを防ぎます。お肌の潤いを守りながら、花粉やウイルスの飛沫対策も可能なマスクです。
用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/立体/3層 材質(本体・フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル/ポリウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト 入数(枚)50 構造3層 寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけ型
1箱(50枚)
999 税込1,099
当日出荷

洗剤を使わずに汚れを落とす高機能な万能クロスです。超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやホコリなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。高密度、高品質な超極細繊維を採用しています。激落ちシリーズのマイクロファイバークロスを是非お試し下さい。カラ拭き、水拭きどちらでも使えます。水ぶきの場合は固く絞ってからお使いください。いっそう効果的に汚れが落とせる。吸水性が高いので洗車後の水滴の拭き取りにも効果的です。
用途家電製品・家具・窓ガラス・くもり止めなどの表面加工されていない鏡に。 繰り返し・詰め替え対応
1セット(5枚)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。 形状液体 タイプ濃縮 液性弱アルカリ性 使用場所室内、網戸、キッチン 希釈の目安2倍~100倍 繰り返し・詰め替え対応
1本(500mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。 吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。 通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。 水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。 薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー ドライでもウェットでも幅広く使用可能 シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス 仕様ロールタイプ50カット 材質パルプ・ポリプロピレン ホワイト 枚数50 シートサイズ(mm)245×275 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50カット)
439 税込483
当日出荷

髪にもお肌にも使える万能オイルです。浸透力に優れさらっとした使用感です。精製製され不純物が除かれたことによりアレルギー反応の可能性も少なく敏感肌の方にも比較的安心。ヘアケアからスキンケアまで幅広くお使いいただける100%ナチュラルオイルです。
1箱(80mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ドライでもウェットでも幅広く使用可能 水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触 優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー 汚れの吸収力は布以上ですが、使い勝手は布同様。水やお湯、消毒液や溶剤をつけても使えます。 食品周りでのご使用にも適した衛生的なポリパック入りですから、保管性にも優れ、未使用分が汚れる心配もありません。チリ、ケバ、糸クズの心配なし!布製の汚れ拭きでは避けることのできない糸クズなどが出ませんから、確実な拭きとり作業が可能です。
タイプ6つ折り 厚さレギュラー シートサイズ(mm)340×490 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
1,298 税込1,428
当日出荷