22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様ソフトウェアMelsoft GT Works3. Melsoft GT Works3 - この統合ソフトウェアは、GOTの本格的な画面の設計に使用されます。 このソフトウェアは、「簡潔さ」、「デザイン性」、「使いやすさ」といったコンセプトを念頭に開発され、限界を超えて無限の設計可能性を切り開く強力なツールです。. HMI画面作成用ソフトウェア●バージョン:GT Works3 V01-2L0C-E●言語:英語 適合機種GOTシリーズHMI タイプGT WORKS3 シリーズメルソフトGT ライセンス数2 適合システムWindows
1個
41,980 税込46,178
当日出荷


第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



1個
99,980 税込109,978
当日出荷

用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA)120以下 適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷


仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。 各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。
仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品 対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリ ディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上 言語表示日本語
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷



対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版) ディスクDVD-ROMドライブ ディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上 ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75) 付属品DFX0-U4 質量(g)90 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 消費電流(mA)(最大)100 使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13 インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B) ケーブル長(m)3 適合USBケーブル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷



付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズFX3U ユニット種別基本ユニット 入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ7680点/512点 カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数384点 色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入 ソフトウェアバージョン4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)