38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。 切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
材質(刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱アルミ製のアルミホイルです。17μmと厚く、丈夫です。
幅(cm)30 長さ(m)25 厚さ(μm)17 タイプ業務用タフ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お弁当のお惣菜仕切りに便利 簡単便利な使い捨てタイプのおかずカップ たっぷり使える業務用増量タイプ 毎日のお弁当におかず入れケース・おかず仕切りとして重宝し、見た目もスッキリ
材質アルミニウム
1セット(500枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。 材質アルミニウムはく
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手軽に使えてかたづけ簡単 焼肉のたれ皿に 汁物や小丼りとしても
材質アルミニウムはく RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(直径Φ×深さ)(mm)約直径13.5×深さ4cm
1セット(10枚)
238 税込262
当日出荷


使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに 規格A型 色(本体)オフホワイト トラスコ品番395-8086 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)23 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10 適合替刃A型替刃
1個
369 税込406
当日出荷



材質(本体)アルミ箔、(フィルター)難燃性ポリエステル繊維 適合サイズ(cm)(羽の直径)20~25 アズワン品番64-9105-21
1個
299 税込329
当日出荷

五徳を外してのせるだけ、取り付け簡単 トッププレートの焦げ付きや汚れをしっかりガード フラット天板・受皿のないガスコンロ専用 受皿があるガスコンロには使用できません
材質アルミニウムはく 直径(Φcm)約24 RoHS指令(10物質対応)対応 内径(cm)約13
1セット(4枚)
299 税込329
7日以内出荷

包んだり、敷いたり、用途に合わせて使えます サンドイッチなど包んでランチやピクニックへ持っていくのに便利なワックスペーパー ロール状なので好きな長さにカットして、サンドイッチやホットドッグ、マフィンやクッキーなどをちょっとしまったり、持ち運びに 両面ワックス加工で、表・裏両面使えます 耐水性・耐油性にお使いいただけますので、様々な用途にお使い頂けます、またパンやおにぎりの乾燥も防ぎます
材質両面ワックスコート紙 長さ(m)約5 幅(cm)約22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

よく伸び、ピタッとくっつく プロ用としても多く使われています フリージングから電子レンジまで
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 電子レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30cm×100m)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚1枚スムースに取りだせるポップアップ式 野菜・くだものの保存に 旅行・ドライブに パンの保存やお菓子入れに 便利なマチ付 やぶれにくい特殊シール構造
材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.01 寸法(mm)約250×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
299 税込329
当日出荷

ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。 12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。 多くの外食産業様へもご使用いただいております。 取り出しやすいガイドリール付き。
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
1セット(25枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。黒刃。
刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 材質(刃)SKS-81 適合本体A型カッター 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.38 質量(g/個)111 色(刃)
1個(50枚)
699 税込769
当日出荷

ライン付きなのでまっすぐにカットできキレイに取付けできます。間口60cmのレンジフードで15回分です。余ったフィルターはくるくる丸めて収納できます。
使用場所換気扇まわり 幅(mm)460 長さ(m)9
1個(15枚)
899 税込989
当日出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

エムエーパッケージング両面使えるクックペーパー
スチコン・電子レンジ・蒸し料理に。お料理がくっつかず、後片付けもカンタン!。蒸気を適度に通し食品から出た油分は通しません。プロが使う!三菱アルミ製クッキングペーパー。酸素漂白タイプで大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません。
用途クッキングシート 業務用 材質シリコーン加工耐油紙 長さ(m)40 幅(cm)33 耐熱温度(℃)250(20分以内)
1巻(40m)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

スチコン・電子レンジ・蒸し料理に。お料理がくっつかず、後片付けもカンタン!。蒸気を適度に通し食品から出た油分は通しません。プロが使う!三菱アルミ製クッキングペーパー。芯なし・酸素漂白タイプ。大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません。
用途クッキングシート 業務用 材質シリコーン加工耐油紙 長さ(m)20 幅(cm)33 耐熱温度(℃)250(20分以内)
1巻(20m)
749 税込824
5日以内出荷

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)108 定格電流(A)1.3/1.15/1.15 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)105 定格電流(A)0.7/0.65/0.65 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉自冷形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エムエーパッケージングクッキングシート 業務用
オーブン・電子レンジ・蒸し料理・煮物料理に最適。蒸気を適度に通し食品から出た油分は通しません。ノコ刃の改良で、カット性がさらにアップ!。ローストチキン、ケーキ作りに...天板に敷くと油を使わず調理でき、天板のお掃除も簡単。天ぷら、フライの温め直しに...食品から出た油を通さないので、受け皿のお掃除が簡単。シューマイ、点心、赤飯に...適度に蒸気を通し生地や料理が蒸し器にくっつかず、ふっくらと仕上がります。魚の煮付け、甘露煮に...料理がくっつかず、かたくずれしにくいので、きれいに取り出せます。業務用三菱アルミ製クッキングシート。酸素漂白タイプで大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません。
用途クッキングペーパー 業務用 材質シリコーン加工耐油紙 長さ(m)20 幅(cm)33 耐熱温度(℃)250(20分以内)
1巻(20m)
799 税込879
5日以内出荷

優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなし モータータイプギヤードモータ 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP70130
メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP70130。【ドレスアップパーツにはない高性能を追求したアクセルペダル! 】ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークを実現。アクセルを踏み込んだ時の剛性感やアクセルコントロールのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。販売備考:適合:ミツビシ デリカD5(CV1W) 2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド。適合情報:。ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-。色[カラー]:シルバー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ(A6061-T6)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。付属品:ストッパー、ボタンキャップボルト。備考:純正ペダルに被せるタイプです。特記事項:取付作業には、アクセレーターを脱着します。関連商品:品番:NP72230,NP70330
特記取付作業には、アクセレーターを脱着します。 付属品ストッパー、ボタンキャップボルト 材質アルミ(A6061-T6) シルバー(アルマイト) 備考純正ペダルに被せるタイプです。 加工 関連規格品番:NP72230,NP70330 入数1
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキペダルNEO NP70330
メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP70330。【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! 】操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。スポーツ走行時に重宝する左足ブレーキを考慮した形状とし、抜群の操作性を実現しました。また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。販売備考:適合:ミツビシデリカD:5(CV1W) 2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド ※要2箇所穴あけ加工(Φ7) ※T20トルクスレンチ付属。適合情報:。ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-。色[カラー]:シルバー(アルマイト)。サイズ:ペダル最大幅:140mm。材質[素材]:アルミ(A6061-T6)。加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。内容量[数量]:1。付属品:T20トルクスレンチ付属。特記事項:※取り付けには、穴あけ加工(Φ7)が2箇所必要です。関連商品:品番:NP70130,NP72230
特記※取り付けには、穴あけ加工(Φ7)が2箇所必要です。 付属品T20トルクスレンチ付属。 材質アルミ(A6061-T6) シルバー(アルマイト) 加工純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。 関連規格品番:NP70130,NP72230 サイズ(mm)ペダル最大幅:140 入数1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンドです。位置検出スイッチ・開閉速度制御用の排気絞り弁付きです。取付に必要な部材全て同梱されています。エア配管1本と電気配線M12コネクタを接すればすぐに動作が可能です。安全面に考慮した設計です。人協働作業に適した製品です。三菱協働ロボットASSISTA用ハンドに。人協働作業用に。
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)