454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角 適合材鉄工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 全長(mm)185 トラスコ品番811-6923 材質SKS8 形状三角 質量(g)25 目の粗さ中目(目切幅 85mm)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 全長(mm)215 トラスコ品番811-6928 材質SKS8 形状三角 質量(g)55 目の粗さ中目(目切幅 110mm)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット(5本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)215 刃長(mm)90 ヤスリ部寸法(mm)110 ヤスリ目上目45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途スーパーハンド用三角型ヤスリ トラスコ品番814-7944 適合機種SH-100A、ASH-900、ESH-80A メーカー商品コード90214
1袋(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)290 質量(g/セット)290
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AF5A・AF7・AF7S・AF10S用の三角ヤスリです。
用途仕上げ作業に最適です。 トラスコ品番852-3140 適合機種AF5A・AF7・AF7S・AF10S 先端形状三角
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ 動画あり
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)100 形状セット セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別 材質ベアリング鋼GCr15 質量(g)280 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)8.2 径(丸)(Φ)5.6 厚さ(半丸)(mm)4 厚さ(平)(mm)3.5 幅(半丸)(mm)11.5 幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150 刃長(mm)40 目の粗さ細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
形状三角 材質高性能合金鋼
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの三角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 粒度150 適合材金属・樹脂 形状三角 材質(本体)S45C
1本
209 税込230
当日出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8995 質量(g)9
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状三角 タイプ【目種】複目 刃長(mm)110 目数【ヤスリ】17CUT/cm
1本
879 税込967
当日出荷

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。 材質SK材相当 形状三角 全長(mm)140 目の粗さ精密目 適合材鉄、軽金属、プラスチック
1本
609 税込670
当日出荷

NO.63683 スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り 日東工器 動画あり
1セット(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面、鋭角面の加工が得意な三角形状。
形状三角 粒度#200番手相当 全長(mm)140 ヤスリ部幅W(mm)約3.5 ヤスリ部厚T(mm)約3.1
1個
349 税込384
当日出荷

全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)30 幅(mm)2.3 厚さ(mm)2.1 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8809 質量(g)3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 動画あり
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm)215 質量(g)290 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85 質量(g)275 質量(g/セット)275
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g)165 ケース寸法(mm)147(W)×218(H) 硬度HRC58
1セット(10本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 仕様木柄付 形状三角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 三角 (鉄用)
小さい角をもつ2面の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状三角、【目】複目 全長(mm)315 材質(本体)スチール 質量(g)180 刃長(mm)200 目の粗さ中目 刃幅(mm)9-12 刃厚(mm)9-12 材質(ハンドル)PP/TPR
1本
699 税込769
翌日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状三角 タイプ【目種】複目 刃長(mm)85 目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
769 税込846
当日出荷

鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに 質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170 適合材真鍮、銅
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)40 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-9003 質量(g)7
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

呉英製作所DIAヤスリ三角S-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-9013 質量(g)18
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

呉英製作所DIAヤスリ三角S-8
全長(mm)180 ヤスリ部寸法(mm)60 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-9019 質量(g)12
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 全長(mm)310 刃長(mm)250 目の粗さ細目 アズワン品番64-2217-73
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 アズワン品番64-2217-63
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷