74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)三角台
RoHS
セット内容三角ブロック・クランプ×各2個 適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)馬之助
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適度な反発力で沈み込みが少なく、背中のムレも防げます。
材質(本体)ポリエステル、(カバー)ポリエステル・綿(キルト加工)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
4,990 税込5,489
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホーザンVブロック
棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
質量(g)800 適合品番K-16/21/280用 取付可能寸法(mm)3~20Φ ブロック寸法(mm)30×30×50
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

低反発性の特殊ウレタンフォームを採用。じんわりと柔らかく変形し、広い面積でしっかり体圧を分散します。 本体・カバー共に100℃の熱湯消毒ができますので、感染症など万一のときも安心です。
材質(中身)低反発性特殊ウレタンフォーム、(カバー)ポリエステル100%<防水> 洗濯方法洗濯○(中身のみ手洗い)、熱湯消毒・オゾン消毒○(中身のみ)
1個
4,280 税込4,708
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イトーキのアクティブフィールドシリーズ、組合せテーブル三角型です。キャスター脚。配線なしタイプ。
用途アクティブフィールド 幅(mm)1400 高さ(mm)720 奥行(mm)750 キャスターあり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×750×720 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)スチール 材質(塗装)焼付塗装 なし アジャスターなし
1台
64,980 税込71,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。 材質(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
5,998 税込6,598
当日出荷

船体に機器を取り付ける台としてお使い頂いております。船体へは溶接で取付となります
用途取付穴直径Φ80~Φ140の3ヵ所ボルト締め機器の取付が可能です。3つの楕円穴位置の角度は120度です 材質 型式SKN 高さH(mm)50 表面処理電気メッキ ボルト穴径(Φmm)8×40楕円 板厚t(mm)平板:2.3
1台
999 税込1,099
6日以内出荷

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式A型
1組(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。10脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。 材質フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)、座部:合成皮革・ウレタンフォーム 寸法(mm)座面:315 質量(kg)1.8 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×455 スタッキング
1脚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤハウスのきわやU字形やV字形のプレスラインの溝部の研磨に便利。にぎり台と各ブロックはワンタッチで取付出来ます。マジックペーパー用
セット内容にぎり台/23×45mm・86g、半丸・大/38Φ・36g、半丸・中/25Φ・22g、半丸・小/20Φ・12g、三角・大/25×25mm・34g 長さ(mm)130 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 開いた構造なので大変丈夫でサイズが小さいのも幅広く使用できる。
材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 型式B型 材質鋳鉄 直角平行度(mm)>0.05
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):Φ375(内寸)×457(80)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車3ケ、S2ケ付)●コード番号:310-0003881 アズワン品番67-4910-04
1台
87,980 税込96,778
18日以内出荷

三角タイプの会議用席札です。オフィスの案内表示用、接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。三角型で、底面にはスぺり止め(ぺフ)が付いていますので、安定して接地できます。台からカード部は取外可能です。取り外すとL型、V型としてお使いいただけます。中紙入りカード立て。
材質透明メタクリル樹脂製 仕様ペフ(すべり止め)付、台からカード部取外可 厚さ(mm)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットVブロック モノタロウ 動画あり
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。 寸法L2(mm)5 V面角度(°)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学アルミ出仕事台
2台並べて上にベニヤ板等を置きますと、簡易作業台になりますので現場でのクロス裁断や、手作業での糊付けの際に効果的です。 アルミ製で軽く、折り畳みもできますので持ち運びが容易です。
質量(kg)約1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×540×750
1組
15,980 税込17,578
6日以内出荷

三角フラスコ50mL~1Lまで使用できます。フラスコ容量によって固定棒の追加が必要です。(標準セットは1L×6本架) フラスコ振とう台(三角フラスコ用)
仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)80mm●材質:SUS-304●質量:5.3kg アズワン品番68-2004-85
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ 金鳥(KINCHO) 動画あり
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性 液性弱酸性
1個(250mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日の除菌で健やかな生活に。(第三者機関データ取得済の除菌性能) 手軽にスプレーするだけで細菌・ウイルスを99.99%除去し、 食卓やキッチン周りを清潔にします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません) べたつかない、清潔感ある使い心地で二度拭き不要なので、気になったときに気軽に使えます。 食品原料100%、無添加(塩素不使用、パラベンフリー、無着色)、日本製なのでキッチンで安心して使用できます。また、食器にかかっても安心です。 天然抗菌成分ユズ種子エキス、柿抽出物W配合 【品名】アルコール除菌剤
成分【主成分】発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、香料 シリーズらくハピ 液性弱酸性 使用量使用場所によって使用量をご確認ください。 使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど 効果除菌、抗菌 繰り返し・詰め替え対応
1個(400mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンジのガンコな油汚れやなべのこげつきもグングン落とし、ピカピカにします。すばやくすすげて気になるザラツキがしません。 傷をつけないクリーミィークレンザー。
用途流し台・調理台(ステンレス・ホーロー)・ガスレンジやそのまわりの壁面・調理用品(なべ・フライパン・まな板・包丁・魚焼きの網やグリル)・食器(金属・陶器・ガラス製)・三角コーナー・排水口のごみ受け・浴そう・タイル・すのこ・おけ・腰かけ・洗面台・衛生陶器・運動靴 液性弱アルカリ性 タイプクリーム 使用場所キッチン、浴室、洗面所
1本(6kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家中の排水口に入れるだけでぬめり・雑菌を分解。 狭い排水口にもスルッと入る!
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体 液性弱酸性~中性 成分塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) セット内容0.55g×48錠 使用方法台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部には錠剤、1回分(6錠)をすべて投入してください。ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1回分(6錠)入れ、つけ置きしてください。いずれの場合も30分程度放置した後、水で十分すすいでください。家庭用洗浄化槽を傷めません。 使用の目安台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1回分(6錠)ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1回分(6錠) アズワン品番64-1135-33
1個(0.55g×48錠)
439 税込483
当日出荷

手軽にスプレーするだけで、細菌・ウイルスを99.99%除去し、 生活周りを清潔にする除菌剤。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。対象に薬液が十分行きわたるようにしてください) べたつかない、清潔感のある使い心地。二度拭き不要だから、気になったときに気軽に使えます。 食品原料100%、無添加(塩素不使用、パラベンフリー、無着色)、日本製なので、安心して使用できます。また、食器にかかっても安心な除菌スプレーです。 天然成分の、ユズ種子エキス・柿抽出物・緑茶エキスをトリプル配合しています。 【品名:アルコール除菌剤】
効果除菌 成分主成分:発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、緑茶エキス、香料 シリーズヘルパータスケ 使用量使用場所によって使用量をご確認ください。 使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
1本(5L)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台所や洗面所、浴室の排水口にポイッと入れるだけ。発泡パワーで強力洗浄します。除菌率99.9%!消臭効果もあります。便器の水たまり部分の洗浄や、三角コーナーや排水口ストレーナーのつけ置き洗いもできます。定期的な洗浄でいつも清潔に。
用途パイプ用 成分ジクロロイソシアヌンル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
1パック(4.5g×12個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器・調理器具や気になる場所のウイルス細菌除去に。エタノールに除菌サポート成分をプラス。ラベルをはがすとシンプルボトルに。
用途食品や調理器具の除菌、衛生維持。食品や調理器具(まな板、包丁など)、三角コーナーなどはそのままスプレーしてください。スプレー後の拭き取りや洗い流しは不要です。キッチンやレンジ台、冷蔵庫内、食卓などはスプレーした後、ふきん等で拭き取ってください。二度拭きは不要です。 商品タイプ本体
1個(400mL)
699 税込755
当日出荷

1回ずつの便利な分包タイプ 酸素活性剤いりで、強力に洗浄・除菌・消臭・防カビの4役。 強力発砲により手の届かないパイプの奥まで泡が届いて洗浄・消臭 排水パイプ内の汚れに泡がしっかり付着し、汚れを浮剥がして洗浄します。 お休み前に投入し、翌朝まで投入するとよりキレイに洗浄できます。
用途シンク・お風呂・洗面台、トイレ、三角コーナーなどのつけ置き洗浄 成分過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、界面活性剤4%、 質量(g)200 寸法(cm)7.2×19×3、分包袋:8×10 標準使用量1回あたり1包(45g)2週間に1度を目安にお使いください。
1箱(45g×4包)
689 税込758
当日出荷

殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。 生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。 流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。 生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。 天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。
用途ご使用前にボトルをよく振ってください。 スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。 10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。 【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。 【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。 【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ 成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物 種別エアゾール 容量300g シリーズナチュラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54 使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。 適合害虫コバエ 使用場所キッチン アズワン品番64-1139-32 使用期間200日 利用場所屋内
1個(300g)
579 税込637
当日出荷

高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用) 種別NDR-205 材質プラスチック 寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台) 電源単3乾電池2個(別売)
1個
11,500 税込12,650
欠品中

蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器 寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220 最大電圧(V)2.8
1セット
22,500 税込24,750
当日出荷

三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯 仕様マグネット付 保護等級IPX5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4.5~10.5 バッテリー容量(mAh)2200 使用場所屋外用 点灯時間(時間)6.5~26
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯 仕様マグネット付 保護等級IPX5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4.5~10.5 バッテリー容量(mAh)2200 使用場所屋外用 点灯時間(時間)8.5~48.5
1式
35,980 税込39,578
翌日出荷

1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。 支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。 フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。 フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。 脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。
材質アルミ・鉄 質量(kg)1 シルバー/赤 保証期間1年 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

平底タイプのナスフラスコです。フラスコ台不要で、机にそのまま置けます。従来の平底ナスフラスコよりも安定して自立します。三角フラスコとナスフラスコをかけ合せたフラスコです。エバポレーターに使用可能です。
種別ナスフラスコ 材質硼珪酸ガラス-1
1個
2,673 税込2,940
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器汎用台:容器固定棒でビーカー、三角フラスコ類を締めつけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×225×110
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
振盪方式往復 振盪速度(min-1[r.p.m])20~180 電源(V)AC100(50/60Hz)5A 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 振盪台寸法(mm)350×300 付属品三角フラスコ 50・100ml/16個】(1-205-05)、フラスコホルダー【三角フラスコ 200・300ml/8個】(1-205-06)、万能振盪台【スプリングネット/ピッチ20×20mm/144カ所
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。 三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。 被削材への爪跡が軽減されます。
材質一般鋼材JIS-G3108
1セット(3個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)