40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)222/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)上下トビラ15S-Sキット
材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライト ストローク(mm)800 質量(kg)1.5
1セット
19,690 税込21,659
9日以内出荷

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

FSL-V36 フリースライドロック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フリースライドロック
エコ商品
アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
用途操作盤、モニター 付属品六角棒スパナ(呼び2.5) 質量(g)310 種類手動式 耐荷重(N)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

スイングリフトダウン SLD型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スイングリフトダウン SLD型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用) 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)360~400 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直下開き 最大扉高さ(mm)400 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)360
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。
材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm)取付条件:310以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg)15
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質アルミニウム 仕上アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.2kg
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)226/ペア 推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
種類リニア形 定格荷重(N)370/ペア 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)昇降動作ロック
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6 質量(g)134 タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。 耐荷重(N)200
1個
3,949 税込4,344
当日出荷

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません 種別中荷重用 種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EP型をロングポール化しました。 横レールタイプの笠木など、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干す事ができます。 コンパクト収納、二重操作で急落防止。
種類壁付型 仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる) 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 長さ(mm)(アーム)550、(ポール)908 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
1セット(2本組)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ) 材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)45.7 シリーズAccuride
1セット(2本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
エコ商品
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途ショーケース、配膳車 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)27 幅W(mm)19.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
1個ほか
5,920 税込6,512
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂 許容静荷重Pa:120NPb:240NPc、Pd:100N 材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工) 材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304) 許容動荷重Pa:40NPb:80NPc、Pd:30N クリアランス(mm)Pa、Pb:0.1以下Pc、Pd:0.15以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別軽荷重用 仕様ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バッテリー式2モーターにより手元スイッチで背上げと昇降の操作が可能です。 サイドレールは上下スライド式で、上部・下部それぞれ左右に設置しているので、上部消化管内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査に対応します。 厚手のマットレスの採用により検査後のリカバリー用としても最適です。
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷

レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業接地端子ユニット
エコ商品
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品取付ねじ付 材質(樹脂部)変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台(4個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム
クランプ式のデュアルモニターアームです。トップマウント型のスリムなクランプ金具を採用し、デスク下や背板に干渉しにくくなっています。アームにガスシリンダーを内蔵しており、上下の位置調整が楽に行えます。モニターを設置する金具はスライドレールに取り付けるため、シームレスな位置決めが可能です。ハンドル付きなので片手でモニターの位置決めができます。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式 質量(kg)【対応モニタ】最大:9、【対応モニタ】最小:1 取付方式クランプ式 液晶モニター2台 適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能 総耐荷重(kg)18 アームの可動方向水平垂直
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。引出しはボールスライドレールを採用、収納物をスムーズに出し入れできます。また、1つの引出しを開けるとその他の引出しにロックがかかる安全機構付です。
高さ(mm)1050 質量(g)61800 種類引出し 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚段数3 棚段数(段)3 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
98,980 税込108,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスチトセシステム収納庫ラテラル3段
エコ商品
書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。引出しはボールスライドレールを採用、収納物をスムーズに出し入れできます。また、1つの引出しを開けるとその他の引出しにロックがかかる安全機構付です。
高さ(mm)1050 質量(g)61800 種類引出し 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚段数3 棚段数(段)3 グリーン購入法適合
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
1台
69,900 税込76,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
エコ商品
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途ショーケース、配膳車 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)27 幅W(mm)19.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネット吊金具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)キャビネット吊金具
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき 耐荷重(N)1960/2個 質量(g)250
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットを壁面に取り付ける金具です。 側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。 側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。 取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。 補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質ポリアミド(PA) ホワイト 質量(g)18
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2769 質量(kg)27 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 耐荷重(kg/段)可動トレー:10、固定トレー:15 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板天板:マット付棚板、中段:仕切付棚板、下段:こぼれ止め付棚板
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール
エコ商品
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。補強板が入っており、高耐荷重です。
用途ショーケース、配膳車 材質鋼(SPCC) 高さ(mm)35.3 幅W(mm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2742 質量(kg)27 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2751 質量(kg)28 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列 付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本 寸法(mm)880×700×850 本体質量(kg)45 型番NLS-B900SN 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-36
1個
101,000 税込111,100
当日出荷

摂津金属工業スライド収納棚 RSWF2シリーズ
エコ商品
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ) 規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません) シリーズRSWF2 寸法Wo(mm)482 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg) 寸法Ho(mm)88.1
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式のシューズラックです。
用途クローゼット、玄関収納 高さ内寸(mm)1000 内寸奥行(mm)365以上 耐荷重(kg/段)2 収納可能高さ(mm)(靴の長さ)310 取付底板と棚にネジ止め 材質ハンギングフレーム:スチール、棚:プラスチック セット内容ハンギングフレーム 1 個上下スライドレール 1 個棚 6個取付け部品 1 セット 段数6段
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式のシューズラックです。最大 50 ペアの靴を収納できる靴棚付きの拡張ラック両側からアクセスできるように拡張および回転 (180°) 棚板は、簡単に取り付けたり取り外したりして簡単に掃除できます、
用途クローゼット、玄関収納 高さ内寸(mm)1680 内寸奥行(mm)365以上 耐荷重(kg/段)2 収納可能高さ(mm)(靴の長さ)310 取付底板と棚にネジ止め 材質ハンギングフレーム:スチール、棚:プラスチック セット内容ハンギングフレーム 1 個上下スライドレール 1 個棚 14 個取付け部品 1 セット 段数14段
1個
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚扉、または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途引き戸 耐荷重(kg)(2枚扉用)60 取付扉幅:アウトセットの場合:890 - 1800mm、インセットの場合:888 - 1800mm、扉厚:ハンドル高さ含む:16 - 43mm 調整機能調整機能 高さ -4 / +6 mm セット内容2 枚扉システム用スライドユニット 左右各1 個上下レールセット レール固定クリップ付 1 セット上部レールカバー 1 個 仕様ソフトクローズユニット付
1セット
469,800 税込516,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ輪部分の内径 仕様ハンガー×各1、※レールに取り付けたフックに引っ掛けて使用します。、ハンガー部はスライド式で上下に動かせ、お好みの位置で展示物を飾れます。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。 セット内容ワイヤー 耐荷重20 素材ステンレス製
1セット
3,370 税込3,707
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)