46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。 材質鋼板
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)2000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
8,198 税込9,018
3日以内出荷

1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電着カッター
適合材塩ビパイプ、トミジ管、ボイド管 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(付属リング:15)
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷

塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品ダイヤモンドホイール(DW-105) 質量(kg)1.65 適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300 適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管 適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。 厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。
用途ダクト用外壁貫通スリーブに。 トラスコ品番206-7755 材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板 幅(mm)191 厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20 質量(kg)1.5 サイズΦ150 長さ(m)0.17 呼び径(mm)150 呼称FADMスリーブ アズワン品番64-8518-30 内径(mm)150
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-200~125 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃) 使用場所屋内・屋外検証 防火性能不燃性
1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


不燃素材で輻射熱97%カットを実現した特殊遮熱シートのキープサーモウォールを利用した遮熱・溶接遮光フェンスです。工場内における炉や機械などの熱い熱源を遮りたい時に最適です。また溶接作業の際に発生する有害な紫外線を遮光にも有効です。作業現場での環境改善に最適なフェンス(パーテーション)となります。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てが出来、キャスター付なので移動も自由自在です。連結金具(ジョイント)を利用することで連結して使うことも可能です。結束バンド(難燃性UL94V-2)もセットになっています。
用途工場内の熱を遮断したい時、溶接作業を近くでする時 シルバー 型式単体 材質(シート)キープサーモウォール(不燃)
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)4000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ハンドルに挟んでくるくるまわしてスパッ! 物干し、パイプベッド、ハンガーラックをカットして不燃ゴミに
材質本体:アルミニウム合金、刃:高炭素クロム軸受鋼、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)約255
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。 耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。 パイプの接合部に穴のあるマフラーに使い易いように注入器が付いています。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。 セット内容マフラーコーキング290mL、注入器2個 使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、接合両パイプをはめ込んでください。注入器のピストンを抜いてください。スワンボンドNo.8000のチューブのキャップをはずし、注入器のシリンダーにあててチューブを軽くしぼり、注入器のシリンダーに圧入してください。注入器のシリンダーにピストンをはめ込み、注入器内に約5mL残る様にして、余分を排出し、マフラー、パイプの注入口に注入器の先端を差し込み、ゆっくりと注入口の首元にあふれ出る迄完全に注入してください。注入器は使用後直ちに水洗し、スワンボンドNo.8000を完全に除去しておいてください。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。バンド締めが付いている時はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。 危険物の類別非危険物
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号:NM-0228。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×255×1000
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷

消音効果は約12dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号:NM-0228。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×205×1000
1台
6,298 税込6,928
7日以内出荷

つくし工房溶接用ついたて
材質スパッタシート(不燃性)、スチールパイプ(樹脂被覆) 厚さ(mm)1 寸法(mm)(シートサイズ)850×1400 質量(kg)5
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

Parker Transair 6604 シリーズはブラックで、T 字型は直径 50 → 40 mm に接続します。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●パイプ外径2:40mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3160 アズワン品番65-7898-35
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径は 25 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3152 アズワン品番65-7898-75
1袋(5個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Parker Transair 6612 シリーズは、外径 40 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3175 アズワン品番65-7893-87
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径 40 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3153 アズワン品番65-7894-79
1袋(5個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

。Parker Transair 6612 シリーズは、直径 25 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3174 アズワン品番65-7895-99
1袋(5個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

。Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° エルボ継手パイプコネクタで、外径は 17 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3151 アズワン品番65-7899-23
1袋(5個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 16.5 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:16.5mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3196 アズワン品番65-7898-63
1袋(15個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 50 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:M10●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3199 アズワン品番65-7894-77
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 25 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3197 アズワン品番65-7894-59
1袋(15個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 40 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:40mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3198 アズワン品番65-7898-65
1袋(15個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 25 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3156 アズワン品番65-7894-45
1袋(2個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 50 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3158 アズワン品番65-7897-36
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 40 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材
仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:40mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3211 アズワン品番65-7896-68
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 25 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材
仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3210 アズワン品番65-7894-99
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 50 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材
仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3212 アズワン品番65-7898-42
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷