丈夫で軽い。扱いやすく変形に強い軽量アルミダイキャスト。内面は留め具がなく、お手入れ簡単。食材が焦げ付きにくく、お手入れもラクラク。少ない油で調理でき、節約やカロリーオフにも貢献。耐摩耗性試験10万回クリア。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、針金(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理)、縁リング・つまみリング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)22
容量(L)3.9
全長A×幅B×高さC(mm)355×230×165(板の厚さ3.1)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
こげつきにくく保温性に優れた3層底。中身が見えるガラス蓋。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)2.7
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
丈夫で軽い。
扱いやすく変形に強い。
内面は留め具がなく、お手入れ簡単。
食材が焦げ付きにくく、お手入れもラクラク。
少ない油で調理でき、節約やカロリーオフにも貢献。
耐摩耗性試験10万回クリア!
オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金 針金(クロム16%)取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理)、縁リング・つまみリング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)20
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装
満水容量(L)2.9
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)355×155(板厚3.1)×210
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
丈夫で扱いやすい。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするなべです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。
材質【鍋】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂
寸法(mm)345×230×170(ハンドル含む)
質量(g)1500
サイズ(cm)22
表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×230×210
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
満水容量(L)5.5
内径(cm)22
軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
底面の厚さ(mm)0.6
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
オールマイティーに使える万能鍋です。様々なシーンで重宝する万能鍋です。じっくりコトコト煮込むお料理にも最適です。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質表面加工/ほうろう、(本体、蓋):ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、(本体縁部、縁リング):ステンレス鋼
色ブラック
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
RAN両手圧力鍋用の替えパッキンです。
内径(Φmm)220
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ホーロー製品は酸やアルカリに強いので、素材を生かした煮込み料理やジャム作りに最適です。
表面がガラス質なので、においがつきにくく、滑らかで洗いやすいので清潔さを保ちます。
材質普通鋼板(ほうろう加工)
立てておける、蒸気穴付きで使いやすいスタンド蓋付。内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたフッ素樹脂加工。底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。スープや煮物などのじっくり煮込み料理におすすめ。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応
寸法(mm)約345×235×195
質量(g)1500
サイズ(cm)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
本体はフチ付で、変形しにくい軽量タイプ。内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「シルクウェアEK」ダブルマーブルコーティング。汚れもするっと落とせて、お手入れ簡単です。金属ヘラOK(角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用はさけてください)。
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEK)、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス/フェノール樹脂
高さ(mm)180
質量(g)1200
サイズ(cm)22
縦(mm)235
横(mm)340
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
料理の定番、両手鍋。
内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。
対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL) 外面/焼付塗装 蓋/強化ガラス ハンドル、つまみ/フェノール樹脂
日本製のIH対応鍋です。材質:18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
材質18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
全長(mm)340
質量(g)1055
サイズ(cm)22
容量(L)4
全高(mm)175
深さ(mm)115
外径(mm)225
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)アルミニウム・プレス
板厚(mm)1.3
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
プロユースから家庭用まで豊富なサイズ展開
材質蓚酸アルマイト
軽くて使い勝手がよい。煮込み料理などに最適。
材質本体・蓋:アルミニウム、つまみ・取手:フェノール樹脂
表面処理アルマイト加工
経済的なウォーターシール効果。
素材を生かしたヘルシー料理が簡単に。
ウォーターシール
本体と蓋の間に水の膜が張ることで、鍋の圧力が高まり、自然の圧力鍋のような現象が発生します。
この現象が[ウォーターシール効果]です。
材質本体:19-0ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.8
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。材質・板厚が違います!。18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加厚手(1.0mm)。熱源を選びません。18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
軽くて使いやすく、スッキリ収納できるシンプルなデザイン
用途ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金(パール発色アルマイト加工)、取っ手:フェノール樹脂
クレール 両手鍋は、茹でたり・煮たり様々な調理で活躍する両手鍋です。移動の際に不安定にならない両手鍋なのでお湯を捨てる時も安全です。
用途調理器具に。
質量(g)960
サイズ(cm)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.5×25.2×12.8
満水容量(L)約4.5
深さ(cm)約11.4
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるダイアル式の両手圧力鍋です。圧力の状態が一目でわかる圧力表示付きです。ふたはボタンを押すだけのワンタッチ開閉です。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。
付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)
セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台
材質【両手鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)370×238×168(ハンドル含む)
質量(g)3800
サイズ(cm)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×230
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100
満水容量(L)6
1個
¥13,290
税込¥14,619
3日以内出荷
ステンレスの熱の偏りを厚底でカバーする高性能鍋シリーズ。底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。蓋はガラス窓付なので、調理中に蓋を開けず中の様子が確認できます。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質本体:16-0ステンレス鋼、はり底:16-0ステンレス鋼・アルミ圧着底(底の厚さ3.0mm)、蓋:ステンレス鋼(強化ガラス窓付)
適合IH対応
鍋の側面を薄くして軽量化と高い熱伝導効率を実現! 軽くてラクラク! 洗い物や収納するときに便利!。持ちやすい独自ハンドル形状。傷や汚れに強い内面マーブルコーティング。中身が見えるガラス蓋で、調理の進み具合を一目で確認!!。立てて置けるガラス蓋なので、場所を取らず調理中の蓋の置き場所にも困らない!。IH対応!!
材質【鍋】内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレススチール、底の厚さ:2.6mm、取付金具:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ナイロン、【蓋】本体:強化ガラス器具(強化の種類:全面物理強化)、フレーム部:ステンレススチール、スタンド部:フェノール樹脂
表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質表面加工/ほうろう 本体・蓋:ほうろう用鋼板 取っ手・つまみ:天然木 本体縁部・縁リング:ステンレス鋼
色ホワイト
熱伝導に優れた鉄を、丈夫でサビにくいステンレスで挟んだ3層鋼の両手鍋。熱が素早くムラなく伝わるとともに、優れた保温力で効率よく調理できる。調理具合が分かるガラス蓋付き。ガス・IH対応。
材質本体/3層鋼、ハンドル/フェノール樹脂、フタ/強化ガラス
熱伝導率に優れ、用途に合わせて選べるアルミ鍋シリーズです。パール発色アルマイト加工により耐久性、耐腐食性に優れています。
材質アルミ
板厚(mm)1
材質(取手)フェノール樹脂
関連キーワード
1
2
3
次へ